カテゴリ

  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sh-12k」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルワークスケール SH-12K cottaデジタルワークスケール SH-12Kcotta
14,980税込16,478
1台(1台)
7日以内出荷
取手部のある持ち運びのしやすい構造の高精度デジタルはかりです。 文字高25mmの大きな表示部で大きな計量皿(230×190mm)が使いやすい。 5分以上動作しないと自動的に電源オフ・機能をオフできる、オートパワーオフ搭載です。 12kgまで測量可能です。風袋引機能付(容器をのせた状態でゼロ表示可能)。
寸法(mm)265×250×H103(計量皿230×190)最小表示(g)5計量皿寸法W(mm)230×190
デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SHシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
マルテー ペイントスケール(ステンレス皿) 大塚刷毛製造マルテー ペイントスケール(ステンレス皿)大塚刷毛製造
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
付属品ステンレス皿付質量(kg)約2.2種類電子天秤電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状
デジタル上皿はかりSHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタル上皿はかりSHシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
8,800税込9,680
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
のせおろしが容易な低い全高で、表示部が文字高25mmと大きく見やすくなっています。
寸法(mm)265×250×106質量(kg)2.2計量皿(mm)230×190電源(個)ACアダプタ(別売)、単1乾電池4(別売)
ホワイトシリーズ 持ち手付ストッカー角型L 琺瑯蓋付 野田琺瑯ホワイトシリーズ 持ち手付ストッカー角型L 琺瑯蓋付野田琺瑯
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
片手で蓋の開閉が出来るので塩・砂糖などの調味料入れとしても便利です。
用途下ごしらえ、調理、保存に材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板容量(L)1.2仕様オーブン使用可質量(g)470寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×12.8×11.8
【修理】SHデジタルはかり 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)【修理】SHデジタルはかり 修理受付A&D(エー・アンド・デイ)
5,598税込6,158
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
18-8給食バット・固定ハンドル付 研磨有 SUGICO(スギコ)18-8給食バット・固定ハンドル付 研磨有SUGICO(スギコ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。食材の運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)約3600サイズ(mm)610×388×H300満水容量(L)約60
18-8給食バット・固定ハンドル付 研磨有 SH-6038シリーズ SUGICO(スギコ)18-8給食バット・固定ハンドル付 研磨有 SH-6038シリーズSUGICO(スギコ)
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
スギコのステンレス製品はプロの幅広い用途に対応するため、安全性・機能性・耐久性を追求し、使いやすさと作業効率を考えたプロが安心して選べる製品作りをめざしております。18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。食材の運搬や保管に積み重ねて使用する事ができます。スギコSH-6038シリーズ同士であれば異なる深さの給食バットや穴明バットとの積み重ねもできます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造▼受け金具の中に水などがたまりにくくなっています。▼水抜き穴Φ0.8mm※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
排水金具 SUGICO(スギコ)排水金具SUGICO(スギコ)
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
用途SH-1612KSの排水金具としてご使用いただけます。モデルSF-20SAF
Fork Protectors R&G RACING PRODUCTSFork ProtectorsR&G RACING PRODUCTS
9,498税込10,448
1個
62日以内出荷
アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターなり、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。 取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるシャフトの取り外し困難を回避します。