カテゴリ
- 建材・エクステリア(10)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLAR
3M(スリーエム)¥2,390税込¥2,6291枚4日以内出荷透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)90紫外線透過率(%)0熱貫流率(W/m2・K)6.1フィルム厚さ(μm)76遮蔽係数0.97日射熱取得率0.86サービス分類オーダー・加工
スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLAR 1016mm×60m
3M(スリーエム)¥199,800税込¥219,7801巻(60m)4日以内出荷透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1016長さ(m)60
飛散防止フィルム
3M(スリーエム)¥1,298~税込¥1,428~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム2018年トラスコ掲載ページ9 1242
スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から5日以内出荷窓際を快適・安全に。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)76
遮熱フィルム A3
3M(スリーエム)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。仕様外貼り可トラスコ品番855-9402材質ポリエステルフィルム質量(g)24寸法(幅W×長さL)(m)0.297×0.422018年トラスコ掲載ページ9 1243
【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLARX(外貼り可)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,890税込¥3,1791枚4日以内出荷外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)90紫外線透過率(%)0.1熱貫流率(W/m2・K)6フィルム厚さ(μm)78遮蔽係数0.97日射熱取得率0.86サービス分類オーダー・加工
スコッチティント 透明飛散防止フィルム
3M(スリーエム)¥169,800~税込¥186,780~1巻当日出荷から5日以内出荷施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム色透明長さ(m)60厚さ(μm)76引張強度60000JIS規格JIS A5759適合品可視光線透過率(%)90紫外線透過率(%)0.1遮蔽係数0.98
【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム エアリナ
3M(スリーエム)¥7,990税込¥8,7891枚4日以内出荷細かいドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、印刷濃度が一番濃い部分が3M シエロ(SH2FGCE)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(SH2CLAR)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)58紫外線透過率(%)0熱貫流率(W/m2・K)6.1フィルム厚さ(μm)81遮蔽係数0.77日射熱取得率0.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム イルミナ
3M(スリーエム)¥7,990税込¥8,7891枚4日以内出荷ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、印刷濃度が一番濃い部分が3M ルーチェ(SH2FGLU)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(SH2CLAR)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)55紫外線透過率(%)0熱貫流率(W/m2・K)6.1フィルム厚さ(μm)83遮蔽係数0.74日射熱取得率0.65サービス分類オーダー・加工
アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き)
カメダデンキ¥42,980~税込¥47,278~1セット14日以内出荷粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部強化ガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付き使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLARRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ (UVフィルム付き)
カメダデンキ¥39,980~税込¥43,978~1セット14日以内出荷粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部網入りガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付き使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLARRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら