カテゴリ
- オフィス家具(5)
- バイク純正部品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

トーレ シリコーン SH780
ダウ・東レ(2件のレビュー)¥679税込¥7471本(330mL)当日出荷から5日以内出荷1液成分形シリコーン系シーリング材用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリコーンシーラント
ダウ・東レ(8件のレビュー)¥699税込¥7691本(330mL)当日出荷有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。タイプオキシムタイプ使用温度範囲(℃)-40~150JIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-780SH)
SMC¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)780作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
ローズアルミガーデンベンチ
タック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷ローズ風デザインのアルミ製ガーデンベンチです。お庭やベランダに置くだけでヨーロッパ風の雰囲気を演出することができます。別売りのテーブルとチェアと併せてお使いいただくことでより一体感のあるお庭のデザインができます。用途ガーデンベンチ材質(構造部材):アルミ鋳物(粉体塗装)、(チェア):スチール鋳物(粉体塗装)寸法(mm)(座面)925×330、(背もたれ)780×405、(肘掛)270×160、(SH)405寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×540×780
LUX ハイチェア
井上金庫販売¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷材質背・座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布/脚:スチール粉体塗装+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降キャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×628×1100~1290寸法SH(mm)590~780
応接ソファー・チェア アテッサソファーベッド(ビニールレザー張り)
アイコ¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷ボックス感を生み出す美しいフォルム。広大なスペースに複数のセットをレイアウトしたり省スペースの有効活用に活躍する中型シリーズです。用途応接室、応接用、待合、VIPルーム、バックルーム、休憩所、バックヤードなどに材質本体/木枠 ウレタンフォーム、ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)幅(mm)1830高さ(mm)695(ソファ時)タイプソファーベッド奥行(mm)780シリーズアテッサ張地ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×780×695・SH375材質(フレーム)木枠座面高さ(mm)375材質(表地)ビニールレザーグリーン購入法適合リクライニング機能有無無収納有無無肘掛けの有無有
応接ソファー・チェア アテッサソファーベッド 布張り
アイコ¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷ボックス感を生み出す美しいフォルム。広大なスペースに複数のセットをレイアウトしたり省スペースの有効活用に活躍する中型シリーズです。用途応接室、応接用、待合、VIPルーム、バックルーム、休憩所、バックヤードなどに座面高さ(mm)375幅(mm)1830奥行(mm)780全高(mm)695材質(表地)布材質(フレーム)木枠リクライニング機能有無無収納有無無肘掛けの有無有材質本体/木枠 ウレタンフォーム、布張りタイプソファーベッドシリーズアテッサ張地布張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×780×695・SH375グリーン購入法適合


サラゴサアームチェア
テラモト¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷スタッキングタイプのガーデンチェアです。用途ガーデン用品材質フレーム:アルミパイプ、背・座:PVC質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×780(SH460)
USBメモリ USB 3.2 Gen 1/3.1 Gen 1 JetFlash780
TRANSCEND(トランセンド)¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み(64GBモデルの場合) チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")色ブラック質量(g)12(0.42oz)キャップタイプキャップ式インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュOSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A容量(GB)64
MF-160シリーズ
内田洋行¥22,980~税込¥25,278~1脚31日以内出荷MF-160シリーズは、会議や打ち合わせに利用しやすいイスです。カラーや材質が豊富で、快適な着座感に加え、高いコストパフォーマンスも実現しています。仕様座下棚:なし材質背:ビニールレザー、座:ビニールレザースタッキングなしメモ台なし脚部構造4本脚キャスター
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら