絞り込み
ブランド
「shaviv」の検索結果

MangoⅡロングリーチハンドル
シャビーブ¥1,698税込¥1,8681本当日出荷もっともポピュラーで使いやすさ、握りやすさを追求したSHAVIVを代表するハンドル ワンタッチで伸縮調節可能 シンプル構造で頑丈。エルゴタイプ用途すべての伸縮ホルダーとブレードに対応
セラバー
シャビーブ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷細いペンタイプのセラミック製バリ取り工具です。用途プラスチック成型品やアルミ・銅・真鍮等の非鉄金属のバリ取りに最適全長(mm)145寸法(幅W×奥行D)(mm)16×16ブレードサイズ(mm)6×16
ユニット グローバーE
シャビーブ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷から4日以内出荷鉄、アルミ、プラスチック材での直線・片面角、内周・表側角の面取り・バリ取りが可能なブレードE100が付いています。他のEのグループのブレード(別売り)と交換可能なモデルです。エンジニアリング・プラスチック製ですから軽くて丈夫です。ブレードを収納できますのでポケットに入れても安心です。付属品ブレードE100
ユニット UB2000
シャビーブ¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から5日以内出荷鉄、アルミ、銅、プラスチック材での直線・片面角、内周・表側角の面取り・バリ取りが可能なブレードB10が付いています。他のBのグループのブレード(別売り)と交換可能なモデルです。ブレードの横付けも可能。付属品ブレードB10
ブレードF
シャビーブ¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から5日以内出荷用途鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用仕様2枚刃カウンターシンク(座繰り)(内周)表側角(正円、平面のみ)材質ハイス(高速度鋼)ホルダーFホルダー、FRホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
ユニット UB38 ミニ・回転シャビーブ
シャビーブ¥2,298税込¥2,5281セット欠品中ノーズをなくし内径2mm以上の精密作業用 ブレード交換不可用途金型や治具製作の仕上げ作業に材質ハイスハンドル長さ(mm)約80
セラミックスセット替刃
シャビーブ¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から4日以内出荷セラミックスセットの替刃です。ブレードを差し込み直して両頭ブレードの使い分けが可能です。用途プラスチック成型品やアルミ・銅・真鍮等の非鉄金属のバリ取りに最適
セラミックスセット
シャビーブ¥4,898税込¥5,3881本当日出荷ブレード取り替えタイプのセラミックス製バリ取り工具で、ブレードを差し込み直して両頭ブレードの使い分けが可能です。また、カッターナイフも内蔵しておりますで、様々なバリ取り用途に対応可能です。用途プラスチック成型品やアルミ・銅・真鍮等の非鉄金属のバリ取りに最適全長(mm)178寸法(幅W×奥行D)(mm)32×22ブレードサイズ(mm)20×16(突出し部分)
スクレープグローバー400
シャビーブ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷極細3面刃で細密作業向け 使い捨てタイプのスクレーパー。ブレード交換不可用途稜線、穴内壁、内周表側、内周裏側、平面のバリ取り材質ハイス被削材鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック使用ハンドルグローバーブレードE400刃先角度(°)60切削方向両刃(両回転)
ホルダー B
シャビーブ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ホルダーは長さが調整できまして、奥を削りたいときに使います。 軸に対して直角の取付も可能用途全てのB型ブレード(軸径2.6mm)用 ブレードB10やB20をホルダーBに横付けすることでワークの裏側からの作業も可能となります。全長(mm)131.5
ブレードC
シャビーブ¥21,980税込¥24,1781パック(10本)5日以内出荷用途鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用仕様(内周)裏側角、内側曲面(壁面)、平面材質ハイス(高速度鋼)ホルダーCホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
ホルダー U
シャビーブ¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷ホルダーは長さが調整できまして、奥を削りたいときに使います。用途精密作業の仕上げにお使いいただけます。ホルダーU先端の6角部分が偏芯を利用したチャックになっています。
パイプフィニッシャー
シャビーブ¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷重切削向け。直に力が伝わる設計なのが特徴。パイプ状、チューブ状、円筒状の内周加工、外周加工ともに最適用途パイプ(4.8mm-38mm)状の内周、外周のバリ取り材質ハイス、(ワーク)アルミ、銅、真鍮切削方向左右両回転
替刃 R10
シャビーブ¥11,980税込¥13,1781パック(10本)5日以内出荷用途稜線、板材エッジ(16mm厚まで)のバリ取り仕様板材エッジ重切削向け適合(ホルダー)BRホルダー、(ハンドル:ホルダーと使用の場合)MangoⅡロングリーチ型材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチックホルダーBRホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)刃先角度(°)40適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)切削方向直線