カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 制御機器(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
「shk-5-g」の検索結果

表面実装型カラーチェック端子
サンハヤト¥639~税込¥703~1袋(20個)当日出荷から5日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引っかけられます用途表面実装タイプのチェック端子材質ピン部:リン青銅0.2t、樹脂部:フッ素(UL-94V-0)寸法(mm)【ランド】1.25×2.5以上質量(g)10
ZM Series(ZM131SH~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM101SH-~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM071S~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から31日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM101S
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM071
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.7
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131S)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM051
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.5
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071SH
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(-) Rc標準供給圧力(MPa)(H) 0.5搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7オーダーメイド仕様標準
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051SH)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa