カテゴリ
- 卓上消耗品(2)
- 住設機器(1)
絞り込み
「shl-3-b」の検索結果

レンジフードファン フラットフード形
三菱電機¥43,980税込¥48,3781台90日以内出荷4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5奥行(mm)610電圧(V)100本体高さ(mm)300ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150