「showa 397」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 本締錠 397-05 ミネベアショウワ

    本締錠 397-05

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途出入口一般種別出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等幅(mm)【フロント】25寸法(mm)40寸法L1(mm)21適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~41
  • シリンダー ミネベアショウワ

    シリンダー

    ミネベアショウワ(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    付属品子鍵3本適合7680KJ用取付扉厚(mm)36
  • 取替シリンダー ミネベアショウワ

    取替シリンダー

    ミネベアショウワ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 本締錠 外締錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 外締錠 HDシリーズ

    GOAL(ゴール)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)- 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
    用途機械室、設備室、点検口、倉庫などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)29~43
  • 本締錠 内締錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 内締錠 1502,1503シリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    (室外側)-/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途テラス出口などシリーズ1502,1503シリーズ動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。適合厚さ(mm)28~38
  • 本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 玄関錠 HDシリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)29~43
  • WXシリンダー ミネベアショウワ

    WXシリンダー

    ミネベアショウワ
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    ディスクタンブラー+サイドバーでピッキング防止。 戸建て住宅向けに交換用シリンダーが登場。 軽いキー挿入力。 砂塵や凍結に強い。 カギ穴にシャッターが付き耐環境性能向上。
    付属品子カギ4本付仕様理論カギ違い数:2800億通り耐かぎ穴壊し性能:10分以上耐ピッキング性能:10分以上シルバー鍵違い数2800億
  • 本締錠 391S ミネベアショウワ

    本締錠 391S

    ミネベアショウワ(8件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様6本ピンシリンダー種別出入口一般、玄関奥行(mm)【錠】67.5寸法H(mm)62寸法L1(mm)25.5適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)28~42
  • 本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ

    GOAL(ゴール)(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)28~38
  • シリンダー本締錠 ハイロジック

    シリンダー本締錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    玄関ドアの防犯補助鍵に
    材質本体/ステンレス寸法(mm)柱側:W22×H33×D18/W26×H58×D2、扉側:W26×H58×D4、Φ22~23×D80備考ビスピッチ47.5mm穴径(Φmm)貫通穴:36サイズ(mm)60適合扉厚(mm)30~45
  • SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ ミネベアショウワ

    SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)上下Lビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
  • ワイヤーテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    ワイヤーテックスニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    939税込1,033
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
    グレー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐油性、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/E
  • フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    フォルテックスニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数18
  • レバーハンドル錠 CLシリーズ ミネベアショウワ

    レバーハンドル錠 CLシリーズ

    ミネベアショウワ(9件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
    付属品レバーハンドル仕様6本ピンシリンダー寸法L(mm)LH15AシリーズCLシリーズ寸法B(mm)40取付扉厚(mm)34~37
  • ワイヤーテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    ワイヤーテックスウレタンパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    849税込934
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
    グレー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、透湿性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他材質(樹脂部)ポリウレタン耐切創性X/E
  • フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    フォルテックスウレタンパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、透湿性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数18
  • 耐切創パームX手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    耐切創パームX手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    589税込648
    1双
    当日出荷
    EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベルC。 手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
    用途グレー入数(双)1材質(繊維部)ポリエチレン / ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 制電フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電フォルテックスニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
  • S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ)

    S-TEX Alpha XC820

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F。 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
    用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制電フォルテックスフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電フォルテックスフィット手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    グレー入数(双)1機能耐切創、 帯電防止、タッチパネル操作可能材質(繊維部)ポリエチレン/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン
  • S-TEX Alpha XC520 SHOWA(ショーワグローブ)

    S-TEX Alpha XC520

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F。 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
    用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2R SHOWA(ショーワグローブ)

    アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2R

    SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。 高強度のアラミド繊維を採用しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制電フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電フォルテックスウレタンパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験) 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
    グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、透湿性タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン
  • フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    フォルテックスニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
    用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]グレー材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    フォルテックスウレタンパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]グレーサイズXS全長(cm)20.5中指長(cm)7材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン手のひらまわり(cm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)

    チューブラー本締錠

    GOAL(ゴール)(13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
  • 本締錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 HDシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
    用途連絡扉、機械室、倉庫などシリーズHDシリーズ動作内外からキーで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)29~43
  • ハンドルセット TOSTEM(LIXIL)

    ハンドルセット

    TOSTEM(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    対応商品クリエラガラスドア
  • 本締錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 1502,1503シリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,398税込7,038
    1個
    13日以内出荷から32日以内出荷
    両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作内外からキーで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
  • 本締錠 DA 美和ロック

    本締錠 DA

    美和ロック
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
  • 非常カバー ミネベアショウワ

    非常カバー

    ミネベアショウワ(5件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
  • SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステム ミネベアショウワ

    SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステム

    ミネベアショウワ
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関バックセット(mm)100
  • 内締錠 (内締錠+サムターン) GIKEN(川口技研)

    内締錠 (内締錠+サムターン)

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
  • プルスタッドボルト BIG DAISHOWA

    プルスタッドボルト

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    信頼性が高い材質を使用した耐久性のある、高品質プルボルトです。ダイス鋼を採用し、より引っ張り強度を高めたプルボルトです。
    トラスコ品番397-9962適合機種ヤマザキマザック(7mm穴付)質量(g)90タイプ標準寸法L(mm)19.11規格メーカー規格ねじ径M16寸法L1(mm)14.03寸法D1(Φmm)18.8寸法D2(Φmm)12.45テーパーBT40角度θ(°)45