カテゴリ
- カー用品(7)
- メカニカル部品(4)
- 事務用品(4)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ESTERA(7)
- IKO(日本トムソン)(1)
- KSフィルター(1)
- NOK(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- SHINANO(信濃機販)(4)
- SIPEL(1)
- エクセン(3)
- セメダイン(1)
- タイルメント(1)
- ホンダ(2)
- マルアイ(1)
- マーキングマン(4)
- 仙台銘板(1)
- 小杉善(1)
- 東罐興業(1)
エコロジープロダクト

振動モーター
エクセン¥83,980税込¥92,3781台当日出荷から5日以内出荷強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。電圧(V)200電源三相モーター2極三相誘導モーター保護等級IP66
コードレスインパクトドライバー
SHINANO(信濃機販)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷作業効率を高めるコンパクトサイズ ひと目で残量が目視できる電池インジケーター 反応が素早い無段変速スイッチ ワンタッチ着脱のビット差込口 細部の作業部をテラスLEDライト 滑りにくく握りやすいソフトグリップ寸法(mm)152×183質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)締付け能力(mm)5~6バッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))91充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)6.3
充電式スクリュードライバー
SHINANO(信濃機販)¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷小物の取付け、取外しに便利な小型軽量の充電式スクリュードライバー。 重量350gの軽量タイプ。 正逆回転機能付き。 暗い場所でも使用可能なLEDライト付き。 DC3.7V内蔵式リチウムイオン電池使用。 ビット16本付(プラス5本、マイナス3本、六角4本、トルクス4本)用途各種小ネジの脱着作業に最適です。セット内容本体、ビット16本、充電スタンド、充電器全長(mm)150高さ(mm)125質量(g)350全幅(mm)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])180最大締付トルク(N・m)3.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3
ブツ取りサンダー
SHINANO(信濃機販)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷塗装後のブツや塗装タレの除去作業に最適。オービタルの動きで、負荷の掛け方による回転のムラが少ない。用途自動車の内・外装の塗装後ブツ取り作業等に。家電や、楽器等の塗装面補修に付属品エアーレギュレーター(181-45),エアープラグ(20PMタイプ),Φ30mmクッションパッド(ソフト)(115MB-6S)×1,Φ30mmクッションパッド(ハード)(115MB-6H)×1質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)83振動(m/s2)10.2aオービットダイヤ(mm)3ペーパー寸法(Φmm)30
輸入車用スパークプラグ
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から5日以内出荷強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
コードレスインパクトドライバー(本体のみ)
SHINANO(信濃機販)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷作業効率を高めるコンパクトサイズ ひと目で残量が目視できる電池インジケーター 反応が素早い無段変速スイッチ ワンタッチ着脱のビット差込口 細部の作業部をテラスLEDライト 滑りにくく握りやすいソフトグリップ寸法(mm)152×183質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)打撃数(min-1[回/分])0~3100締付け能力(mm)5~6バッテリーリチウムイオン電池回転速度(min-1[r.p.m])0~2800バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC10.8騒音レベル(dB(A))91充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)6.3
ミニチュアストローク STSI3
IKO(日本トムソン)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷仕様軸付き種類セット品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法F(mm)3寸法D(mm)7寸法E(mm)5寸法Fw(mm)3寸法Ew(mm)5外筒外径(Φmm)7軸径F(Φmm)3
SI-1000B ニューポップコーン 33オンス
東罐興業¥889税込¥9781袋(25個)当日出荷ポップコーンを入れられるペーパーカップです。用途映画館やパーティなどに最適です。容量(mL)1044高さ(mm)155.2口径(Φmm)108.1容量(オンス)33柄ニューポップコーン底径(Φmm)88.8入数25個
セルフインカー(SI2)用ラテックス替えパッド
マーキングマン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷セルフインカー(SI2)・セルフナンバラー(SI2)用の替えインクパッドです。ソルベントで再活性を行っても改善が見られなくなった場合は交換時期です。セルフナンバラー(SI2)1-6G,2-6G 対応サイズ:替えパッドSI2-31。セルフナンバラー(SI2)2-8G 対応サイズ:替えパッドSI2-32繰り返し・詰め替え対応
セルフインカー(SI2)
マーキングマン(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)用途製造現場でのマーキングに最適です。繰り返し・詰め替え対応
セルフインカー(SI2)カウンタ付
マーキングマン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から23日以内出荷従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。カウンター付きで生産数管理や押し忘れの防止に役立ちます。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)用途製造現場でのマーキングに最適です。繰り返し・詰め替え対応
ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥839税込¥9231個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5
POSシールF グレー 333mL 変成シリコン・速硬化タイプ SM-369
セメダイン¥1,698税込¥1,8681本当日出荷速硬化型変成シリコンシールです。 POSシール(変成シリコン)の速硬化型をお探しの方に。仕様●色:グレー●容量(mL):333●使用温度範囲(℃):-30~90●防カビタイプ:〇●速硬化型変成シリコンシール。●原産国:日本●コード番号:113-9149アズワン品番67-5648-43危険物の類別非危険物
ベローズタイプ真空パッド FSGA
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5ニップル付
振動モータ EVSI3-300
エクセン¥81,980税込¥90,1781個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)10.4出力(W)180周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)48.5/58.1電流(A)[50Hz]1.2電流(A)[60Hz]1.14ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75極数(P)2
【ホテルタイプ】Nカラーウォッシュタオル3枚組
小杉善¥589税込¥6481組(3枚)当日出荷から5日以内出荷ホテルで使用されているような風合いのタオルをご家庭、オフィスなど様々な場所で使いやすいように仕上げました。急な来客用のお手拭きタオルとしても活躍。ホテルタイプ フィールカラーおしぼりタオル3枚組の後継品です。材質綿100%入数(枚)3寸法(cm)34×35質量(g/枚)43
振動モータ EVSI3-3200
エクセン¥329,800税込¥362,7801個61日以内出荷・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。質量(kg)94.5出力(W)3360周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)50/60電流(A)[50Hz]13電流(A)[60Hz]12.3ケーブル無取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):33.9、最大(60Hz):31.2極数(P)2
アークシール S-200 グレー 333ml
タイルメント¥15,980税込¥17,5781セット(10本)3日以内出荷トラスコ品番132-7412容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
包装紙 Qラップ (シルキー 銀)
マルアイ¥5,498税込¥6,0481パック(100枚)4日以内出荷淡い地模様と銀色のストライプがベーシックなデザインで、包む物を選びません。光沢感があり厚手で高級感ある包装紙です。お歳暮、お中元などあらゆる用途の贈り物におすすめ。コート紙使用。寸法(mm)530×760色シルバー坪量(g/m2)65
スパイラルスプリング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称スパイラルスプリング図解NoMGC1000 リコイルスタータ部品_No.120、VSA-310M 走行用エンジン(リコイルスタータ)部品_No.4、MS511R2-K エンジン リコイルスタータ部品_No.24、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.11、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)リコイルスタータ部品_No.33、MSA613R2T-2K エンジン リコイル部品_No.17、MSV613-K-A(13×130M) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.3、MSV613R2-K-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.17、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.31、MSA613R2T-K リコイルスタータ部品_No.24、MGC-Q60 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.31、MSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.17、MSV613R2-K-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.17、MSV613-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.3、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.20、MSA613R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.24、MGC-E300 フレーム,カバー部品_No.33、MSA613R3-K-A エンジン リコイル部品_No.17、MGC-700 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.120
シール
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷図解NoMSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.31、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.17、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.31、VSA-310M キャブレタ分解部品_No.28、MGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.18、KP-800 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 シール_No.31、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.33、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.45、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.31、MS313EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.17、MP8010E-M332169 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 シール_No.31、BSA-411S キャブレタ エアクリーナ部品_No.30、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.83など
キックスタンドシュー
R&G RACING PRODUCTS¥9,498税込¥10,4481個62日以内出荷キックスタンドシューはコンパクトでサイドスタンドの受口を拡大し取り付けることにより不安定さを解消し抜群の安定感を発揮します。対応車種150モデル以上をラインナップ。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら