カテゴリ
- 制御機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

インターフェースコンバータ
アズワン(1件のレビュー)¥34,200税込¥37,6201個当日出荷丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
小型インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 PoE給電対応
ラインアイ¥32,980税込¥36,2781式3日以内出荷RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-06
インターフェースコンバータ SIシリーズ
ラインアイ¥38,980税込¥42,8781式5日以内出荷から6日以内出荷デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)のIEEE 802.11a/b/g/n無線規格対応付属品アンテナ 2本、ACアダプタ、マイクロUSBケーブル、ユーティリティCD、取扱説明書周波数範囲2.412~2.484GHz(20MHz チャネル)、5.18~5.845GHz(20/40MHz チャネル)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n
電源プラグケーブル
ラインアイ¥1,898税込¥2,0881本当日出荷外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。付属品ケーブルクランプ付属仕様外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。DCプラグ(外径5.5mm、内径2.1mm)<=>Y端子1.8mアズワン品番64-5070-40
HPTLCアルミシート リクロスフェア (R) Si 60 F254s 25 枚, 20×20cm 105586 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷アズワン品番61-0297-67
HPTLCガラスプレート リクロスフェア (R) Si60 F254s 25 枚, 20×10 cm 115445 1ST
Merck(メルクミリポア)¥59,980税込¥65,9781個16日以内出荷アズワン品番61-0313-81
PoEスプリッタ
ラインアイ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷PoE(Power over Ethernet)によるLAN通信と電源供給を分離するスプリッタ仕様●商品詳細:出力電圧DC12V、最大出力24W、出力プラグ(外径5.5mm/内径2.1mm)センター+●対応機種:LANIOシリーズ(有線モデル)、LA-232/485シリーズ、SI-60F、SI-60F-L、SI-65A、SI-65A-L、SI-65i、SI-65i-RJ、SI-485MB、SI-40LA2、その他仕様が適合するDC12V駆動のネットワーク機器●コード番号:LN600G2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7731-32
固定用マグネット
ラインアイ¥1,798税込¥1,9781式当日出荷強力なネオジウムマグネットを利用した固定具対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-60X/SI-65/SI-65A、SI-40LA2/SI-40US、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB、LANIOシリーズ、LA-232/485シリーズ※SI-60Fは底面のゴム足を外す必要があります。アズワン品番64-5070-37
フラット真空パッド QN (ニップル付)
SCHMALZ(シュマルツ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。ニップル付
真空パッド SPOB1f
SCHMALZ(シュマルツ)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷スナックバー・シリアルバー・アイスバーなどの細長い袋に適した真空パッド材質シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
SI用壁取付金具
ラインアイ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷SIシリーズ本体底面のネジ穴に取り付けることで、上面からネジ止めにて壁への取り付けができます。対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-65/SI-65A、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MBアズワン品番64-5070-38
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら