カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
- 物流用品(46)
- 自動車純正部品(26)
- 制御機器(15)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 店舗什器・備品(7)
- バイク部品(6)
- 切削工具(6)
- 機構部品(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- バイク純正部品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業服(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 建築金物(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATHENA(アテナ)(4)
- JAPPY(9)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- SMC(137)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- アサヒAV(3)
- エスコ(3)
- コーセル(3)
- スバル(15)
- スバルアクセサリー(7)
- ナベヤ(6)
- フォーク(Nuovo)(3)
- ホンダ(3)
- マサダ製作所(4)
- ユーエイキャスター(25)
- 昭和コーポレーション(3)
- 東正車輛(11)
- 横浜ディスプレイミュージアム(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 100kΩ ±5%, ROX1SJ100K
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980税込¥13,1781箱(1000個)8日以内出荷シリーズROX1S抵抗(kΩ)100定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型
アサヒAV(8件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
加湿器の除菌&消臭液
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷お手持ちの加湿器に本品を入れるだけで、カビ・ヌメリを予防。いろいろな加湿器に使える除菌液。超音波式をはじめ、加熱式、ハイブリッド式など様々なタイプの加湿器にお使いいただけます。お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使い頂けるよう天然由来成分、アルコール不使用にこだわりました。無香料でお使いのルームフレグランスと香りが混じらないのも嬉しいポイントです。使用方法:ボトルをよく振り、水2Lに対してキャップ1杯(5ml)用途加湿器の除菌、消臭液として。加湿/掃除/アルコール不使用/天然由来/ペット/子ども/カビ/ヌメリ/無香料/生活臭/ペット臭/菌成分植物抽出物、天然抗菌製剤、ヨウ素化合物
ボールチェックバルブ(ソケット形)
アサヒAV(9件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から5日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車
東正車輛(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付
東正車輛(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
排水特殊継手 MSジョイント MSJ
前澤化成工業(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷既設管路の補修・改修が容易です。用途屋外排水用材質PVC、SBR形状伸縮継手使用流体排水
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から10日以内出荷(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)
アサヒAV(4件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷から16日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり SJシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷から14日以内出荷全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661個欠品中中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。トラスコ品番379-7015形状自在車型式SJ型自在車質量(kg)0.78材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車
東正車輛¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷形状自在型式SJ型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) 自在車
東正車輛¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車
東正車輛(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
センタージャッキ
ニューストロング販売¥17,980税込¥19,7781組(2個)当日出荷加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ
マサダ製作所¥31,980税込¥35,1781台当日出荷付属品スチールケーストラスコ品番114-2115ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)8.9高さ(mm)121~381揚力(kN[tf])10(1)
SJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,088税込¥2,2971個当日出荷から13日以内出荷形状自在型式SJ型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ソケットクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、キャップ


小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。幅(mm)110高さ(mm)177取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1800kg以下の車輛対象です。ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。スチールケースなので長期保存に適しています。受金が交換出来ます。用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利です。付属品スチールケーストラスコ品番207-2301セット内容スチールケース、ハンドルストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)8.9高さ(mm)121~381ハンドル長さ(mm)645揚力(kN[tf])10(1)アズワン品番64-8745-88
小型イオンプラズマ除菌消臭機 NEW GUARD
CRUISE(クルーズ)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷車内の換気に窓開閉が不要。寒暖期、雨天時、高速走行中も気分爽やかで快適。また、疲労や眠気の軽減にも!! 携帯型の除菌消臭機なので持ち運び便利。 NEW GUARDは小型サイズでも1秒当たり約1.6億個のプラズマイオンと約2億個のマイナスイオンを同時に生成し、空気中のウイルスを抑制。大量のイオンを放出するため、優れた除菌・消臭効果を発揮。 車はもちろん、オフィス、病院、タクシー、飲食店、介護施設、トイレ、一般住宅、ペットのお部屋など様々な場所でご使用可能。 23m2(約14畳)のスペースなら、わずか1時間で除菌が完了。 アメリカ食品医薬品局(FDA)認定。また、ヨーロッパ認証(CE)も取得。世界から認められた商品だから安心・安全。 冬場に起こりやすい不快な静電気の発生も抑止。用途ウイルス、細菌、カビ、花粉、悪臭対策に。セット内容本体、USBケーブル〈1m〉・クリーニングブラシ・取扱説明書色黒質量(g)115消費電力(W)(通常モード/ターボモード)0.7 / 1電源USB給電方式空気清浄:イオンプラズマ方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×93.5×38.2風量通常モード / ターボモード連続運転時間(h)イオン発生:22000(約2.5年)運転音(dB)(通常モード / ターボモード) 31 / 40適合床面積約14畳オゾン発生量(ppm)0.0023イオン発生量(プラスイオン / マイナスイオン)1.6億個 / 2億cm3入力電源(V)DC5/1A脱臭機能〇
サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷代表的な大型キャスター。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)32取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から18日以内出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
真空パッド ZP3-T
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から26日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
エアー・手動式サービスジャッキ
マサダ製作所¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷から8日以内出荷エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。仕様手動/エアー兼用・ペダル付きハンドル長さ(mm)1070作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から18日以内出荷仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用長さ(mm)(ロッド)93材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR軸長(mm)160ストッパーなしジャッキ寸法(mm)275×28調整量(mm)85
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら