カテゴリ

  • 事務用品(11)
    • ボールペン替芯(4)
    • 多色/多機能ボールペン(5)
    • 油性ボールペン(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
先端ボール径(mm)
入数(本)
色(軸)
クリア・シルバー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
ゼブラ・ノーブランド・ファーステック・YAMAHA(ヤマハ)・SK本舗・岩田製作所・エスコ・電成興業・GLOBAL&LOCAL・IDEC(和泉電気)・Asmix(アスカ)・IKURATOOLS(育良精機)・H&H・サカエ・サンビー・NBK(鍋屋バイテック会社)・UNION(ユニオン産業)・DBLTACT・SHK・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-0.7」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性ボールペン替芯 SK-0.7芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 SK-0.7芯ゼブラ(23件のレビュー)
469税込516
1箱(10本)
当日出荷
適合クリップ-オン スリム(2C 、3C 、4C)、クリップ-オンG(2C 、3C 、4C)、SK-シャーボ+1、SK-シャーボ ケア+1、エアーフィット2+S、クリップ-オン マルチ、クリップ-オン マルチF、クリップ-オン マルチ1000、クリップ-オン マルチ1000S、クリップ-オン マルチ2000、クリップ-オン マルチ3000、データツールU1種別SK-0.7全長(mm)89.8質量(g)0.6適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ最大径(Φmm)3.0先端ボール径(mm)0.7インク油性入数10本商品タイプ替芯
SK-0.7芯 ゼブラSK-0.7芯ゼブラ(5件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
書きごたえがあり、耐水性・耐光性に優れた油性インク
インク油性染料ボール径(Φmm)0.7軸径(Φmm)3全長(mm)89.8質量(g)0.6適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ入数1本繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯 SK-0.7芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 SK-0.7芯ゼブラ
54税込59
1本
当日出荷
適合商品4C-SKケアボール クリップ-オンG3C クリップ-オンG2C SK-シャーボケア+1 2C-SKケアボール 3C-SKケアボール 4C-SK350 SK-シャーボ+1 クリップ-オンG4C
インク色先端ボール径(mm)0.7成分油性染料(インキ)全長(mm)89.8質量(g)0.7最大径(Φmm)3.0
油性ボールペン替芯 SK-0.7芯(パック品) ゼブラ油性ボールペン替芯 SK-0.7芯(パック品)ゼブラ(1件のレビュー)
289税込318
1パック(5本)
当日出荷
インク色全長(mm)89.8径(Φmm)(最大)3適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ先端ボール径(mm)0.7入数5本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
BSKエンドミルケース MAKINOBSKエンドミルケースMAKINO(23件のレビュー)
569税込626
1セット(10個)
当日出荷
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
机上台 高さ調整付き Asmix(アスカ)机上台 高さ調整付きAsmix(アスカ)
2,798税込3,078
1台
翌々日出荷
用途に合わせてカスタマイズできる「3段階」の高さ調節可能
付属品取り扱い説明書、六角レンチ、目隠しシール材質(天板)合成樹脂化粧MDFメラミン樹脂、(フレーム)スチール質量(kg)約1.8天板耐荷重(kg)10 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×160(組立時突起部含まず)
横押し型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)横押し型トグルクランプIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シムプレート(定尺) 岩田製作所シムプレート(定尺)岩田製作所
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
TWシリーズ 鍵付きセレクタスイッチ用板鍵 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 鍵付きセレクタスイッチ用板鍵IDEC(和泉電気)
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種TWシリーズ コントロールユニット
ペン型充電ドライバーケース DBLTACTペン型充電ドライバーケースDBLTACT(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鬼 を冠する強いツールケース特殊成型加工で工具を出し入れしやすい硬めのポケット 工具が引っ掛かりにくく、工具の抜き差しがスムーズ! 9インチ工具に対応。 ワンタッチベルトのバックルが通しやすいベルト通し部(ベルト幅60mm対応) マジックテープでベルトを外さずに装着可能
材質カーボン調PUレザー寸法(mm)約280×95×70ブラック質量(g)約124
3爪スクロールチャック ギガ・セレクション3爪スクロールチャックギガ・セレクション
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
3爪スクロールチャック他社スクロールチャックから置換可能!硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適ストレートインロー材質:FC30
付属品硬爪、T型ハンドル材質FC30
玄人職人 黒革 ノミ・玄翁差し H&H玄人職人 黒革 ノミ・玄翁差しH&H
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に材質本体/黒牛床皮リベット/スチール種別ノミ・玄翁差し寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×75×60深さ(mm)150
リニアストッパー(抜け止め用) LSK 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSK岩田製作所
738税込812
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
タイプLSKRoHS指令(10物質対応)対応
ゼクソン ナイロンコーキングガン ゼクソンゼクソン ナイロンコーキングガンゼクソン
398税込438
1個
4日以内出荷
樹脂製のコーキングガンです。軽量で扱いやすく落としても床などを傷つけにくいです。
用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質樹脂危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
片サドル 電成興業片サドル電成興業
1,998税込2,198
1箱(10個)
3日以内出荷
2ポートUSBソケット CAPStyle2ポートUSBソケットCAPStyle
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケットアルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8AのソケットUSBポートが2口ついたダイレクトUSBタイプのソケットです。1ポートあたり2.4Aの高出力でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電が2台同時にできます。Smart IC(自動判別機能)搭載、接続された端末の種類(Apple/Android)を自動判別して最適なスピードで充電ができます。iQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。ヒューズ:交換不可
出力電圧(V)電圧/電流(USB):DC5/4.8A(2ポート合計) DC5/2.4A(1ポート合計)定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×58×29
ステンレスレス 片サドル 電成興業ステンレスレス 片サドル電成興業
729税込802
1個
3日以内出荷
工具管理ユニット サカエ工具管理ユニットサカエ
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
色(本体)グリーン
キックバネ SHKキックバネSHK
120税込132
1袋(2個)
5日以内出荷から6日以内出荷
アーム長が通常より長い
材質ステンレスばねの種類キックバネ
3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプファーステック
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
容器  本体 デンカポリマー容器 本体デンカポリマー
41,980税込46,178
1ケース(50枚×18袋)
翌日出荷から4日以内出荷
種別本体材質PSP(中)
スタンペンGノック WEBオーダー サンビースタンペンGノック WEBオーダーサンビー
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
シンプルな使いやすさ・機能性を追求
長さ(mm)132【ボールペンン】黒【印面インキ】赤替芯4C-0.7芯(ゼブラ芯)ボール径(Φmm)0.7印面サイズ(mm)9
コベルコ アームシリンダキット  ヘッド側のみ ノーブランドコベルコ アームシリンダキット ヘッド側のみノーブランド(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
メーカーコベルコ
北川用 円形生爪(スクロールチャック用) THECUT北川用 円形生爪(スクロールチャック用)THECUT
27,980税込30,778
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質S45C公差(mm)(T4)+0.03~-0、(J)-0.03~-0.08
超音波モグラ撃退器NEO GLOBAL&LOCAL超音波モグラ撃退器NEOGLOBAL&LOCAL
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
電源単一電池×2本サイズ(mm)245×55×55防水仕様IPX4適合ホース径(Φmm)有効面積:(平米)113
コベルコ アームシリンダキット ノーブランドコベルコ アームシリンダキットノーブランド(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーコベルコ
コベルコ バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドコベルコ バケットシリンダキット ヘッド側のみノーブランド
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
メーカーコベルコ
多機能スコヤ はくでん多機能スコヤはくでん
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
45°・90°の角度出しや、底辺/垂直辺部分・ギザギザの窪みを活用することで直線の長さ測定や墨付(ケガキ)が可能。斜辺の角度目盛を活用することで垂木用角度(common rafter)や隅木(hip rafter)・谷木(valley rafter)用角度を読み取ることができます。
ソーラー超音波モグラ撃退器NEO GLOBAL&LOCALソーラー超音波モグラ撃退器NEOGLOBAL&LOCAL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
電源ソーラー充電サイズ(mm)370×140×140防水仕様IPX4適合ホース径(Φmm)有効面積:(平米)113
コベルコ ブームシリンダキット ノーブランドコベルコ ブームシリンダキットノーブランド(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
メーカーコベルコ
コベルコ バケットシリンダキット ノーブランドコベルコ バケットシリンダキットノーブランド(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーコベルコ
コベルコ ブームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドコベルコ ブームシリンダキット ヘッド側のみノーブランド(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーコベルコ
コベルコ バケットシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドコベルコ バケットシリンダ ブッシュ単体ノーブランド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーコベルコ
コベルコ アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドコベルコ アームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
7,798税込8,578
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーコベルコ
3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプファーステック
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
アダプターステンガード 東日興産(TN)アダプターステンガード東日興産(TN)
3,998税込4,398
1セット(4枚)ほか
4日以内出荷
材質ステンレス製
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
・ガイドレールに直接取りつけができるリニアガイド用ストッパ。取りつけ穴の加工が不要です。・ガイドレールの固定も可能です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。<用途>・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ・ガイドレールの固定
デスク下収納 Y2Kデスク下収納Y2K
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
平机や作業机など収納がついていない机にぴったりのキャスター付き机下収納シェルフです。 書類やバッグなどもすっきりと収納できます。 机下に収納できるシェルフ 幅サイズは70cm、90cm、110cmの3種類 キャスター付きで移動も簡単・鉄製で長く使える頑丈設計
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、キャスター:再生ナイロン高さ(mm)545奥行(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
SK 水洗いレジン500g 『赤色』 SK本舗SK 水洗いレジン500g 『赤色』SK本舗
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン『SK水洗いレジン』「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
赤色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
SK 高靭性水洗いレジン500g『木苺色』 SK本舗SK 高靭性水洗いレジン500g『木苺色』SK本舗
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
木苺色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】82D温度(℃)【ガラス転移】93波長(nm)405引張強度(MPa)58密度(g/cm3)1.10(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250係数【破断伸び】0.17熱変形温度(℃)55収縮率0.065曲げ強度(MPa)84硬度(ショア D)82D引張応力(MPa)2920