カテゴリ
- 厨房用品(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
「sk-250wp」の検索結果

SK-250WP2用ステンレスセンサ SWPⅡ-09
佐藤計量器製作所¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ質量(g)143寸法Φ3×(L)200mm(先トガリ)測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)1精度-40~-10℃、145.1~250:±2℃-9.9~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃アズワン品番2-7480-08特性防水
SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWPⅡ-10
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781台当日出荷防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ質量(g)140寸法Φ2×(L)150mm(先トガリ)測定範囲(℃)-15~250コード長さ(m)1精度-15~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃145.1~250:±2℃測定対象食品アズワン品番2-7480-09特性防水
食品用標準センサプローブ
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途SK-250WPⅡシリーズ用温度センサ適合SWP II シリーズコード長さ(m)1温度測定範囲(℃)-40~250センサー寸法(mm)Φ3×100(先端トガリ)温度センサーサーミスタアズワン品番2-7480-01防水性IPX7準拠
食品用ステンレスセンサ(防水)
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用ステンレスセンサ材質コード・グリップ:SUS303・PVC、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×100(先トガリ)温度範囲(℃)-40~250温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
揚げ油測定用センサ(防水)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷用途SK-250WPⅡシリーズ用 揚げ油測定用センサ材質コード・グリップ:PVC樹脂・PBT樹脂、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×400(先丸)温度範囲(℃)-15~250温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
食品用中心温度測定用センサ(防水)
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用中心温度測定用センサ温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠