カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-260」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-260 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-260

    ニツコー熔材工業
    4,498税込4,948
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    SK-260は溶込みが浅く、美しいビードが得られる高酸化チタン系溶接棒です。立向下進溶接が容易にでき、溶接歪が少ないので薄鋼板の溶接に適しています。
    用途薄板構造物、車両外板、その他一般の溶接。棒端/黒JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013 該当被覆高酸化チタン系
  • (SK260)SCREW、W/COLLAR 日野自動車

    (SK260)SCREW、W/COLLAR

    日野自動車
    156税込172
    1個
    10日以内出荷
  • ショックレスカバー 日大工業

    ショックレスカバー

    日大工業(16件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1ケース(10本)ほか
    翌々日出荷
    柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。 テープ不要、取付け取外し簡単。 クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。 キズがつきにくく、カットも簡単にできます。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
    長さ(m)1.7
  • 足場台(天板伸縮式) アルインコ

    足場台(天板伸縮式)

    アルインコ
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しています。
    材質アルミピッチ(mm)天板伸縮:30、脚部伸縮:6踏ざん踏面幅(mm)43最大使用荷重(kg)130最大使用質量(kg)130
  • キュポットグリップ SONIC(ソニック)[文具]

    キュポットグリップ

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    279税込307
    1パック(3個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    キャップ×グリップこれ1本!キャップとグリップが一体化!やわらかゴムの三角形状グリップ!鉛筆が正しく持てる&にぎりやすく指が疲れにくい!グリップはやわらかゴムでホールドするから、鉛筆がぬけにくいのに着脱がスムーズ。鉛筆にキズがつきにくい!割れにくい!しっかりヘッド!カーブ形状が力を分散!落としても割れずに頑丈!差し込みすぎても割れにくい!芯先が飛び出さない。くびれで鉛筆が中に入り過ぎないから安心!JIS規格対応丸・六角・三角の形の鉛筆に使える
    材質ABS・TPE寸法(mm)13×69×13
  • 刺し子キット オリムパス製糸

    刺し子キット

    オリムパス製糸
    729税込802
    1枚ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 鉛筆用グリップ キュポットグリップ ソニック

    鉛筆用グリップ キュポットグリップ

    ソニック
    1,398税込1,538
    1箱(5個×3個)
    4日以内出荷
    鉛筆が正しく持てるキュポットグリップ。キャップ×グリップです。
    トラスコ品番691-7955材質主要材質:ABS TPEガーリッシュ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • SK-1260・SK-500B専用プリンタ用 佐藤計量器製作所

    SK-1260・SK-500B専用プリンタ用

    佐藤計量器製作所
    9,998税込10,998
    1箱(10巻)
    4日以内出荷
    デジタル気圧計 SK-500B専用プリンタ用チャート紙です。 10巻入りです。
    用途放射線施設のある病院に、自動車関係、航空関係、JCSS校正工場などに仕様SK-1260・SK-500B専用プリンタ用チャート紙トラスコ品番166-2756材質感熱紙幅(mm)250質量(kg)2高さ(mm)110奥行(mm)120
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42) 佐藤計量器製作所

    SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42)

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ
    用途極細投げ込みセンサ 測定範囲:0~200℃仕様K熱電対トラスコ品番166-2740質量(g)51温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)テフロン:3.0精度クラス2寸法(Φ×mm)2.0×85(SUS304/先トガリ)
  • 替刃式のこぎり替刃 SK11

    替刃式のこぎり替刃

    SK11(4件のレビュー)
    519税込571
    1枚ほか
    当日出荷
    替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
    用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)、SK11替刃式鋸(S-260-OR・S-270-OR)刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)260
  • 替刃式のこぎり 塩ビ用 EB-SK11

    替刃式のこぎり 塩ビ用

    EB-SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
    用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)刃渡り(mm)250
  • 替刃式のこぎり ガンタイプ EB-SK11

    替刃式のこぎり ガンタイプ

    EB-SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のがんタイプのこりぎです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
    用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)260
  • 替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11

    替刃式のこぎり 替刃

    EB-SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
    用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(270仮枠用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・240竹挽用・240剪定用)刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)270
  • 替刃式のこぎり 竹挽用 EB-SK11

    替刃式のこぎり 竹挽用

    EB-SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
    用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)刃渡り(mm)240
  • 替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11

    替刃式のこぎり 替刃

    EB-SK11
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
    用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)250
  • DSLプラグ 2F SK11

    DSLプラグ 2F

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436915(SK11・DSLプラグL2F・S-22DPFL260)材質鋼鉄・他寸法(mm)36×17質量(g)29ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/4適合流体空気
  • 替刃式のこぎり 本藤巻 SK11

    替刃式のこぎり 本藤巻

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
    用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)260
  • 替刃式のこぎり SK11

    替刃式のこぎり

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。刃が長いので太い材料も楽に切れます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
    用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。タイプ本藤巻柄ピッチ(mm)2.14刃厚(mm)0.7適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)300目数14枚
  • 替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11

    替刃式のこぎり 替刃

    EB-SK11
    739税込813
    1枚
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
    用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(240竹挽用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)240
  • 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)

    建設機械用ゴムクローラー

    東日興産(TN)(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 電工ソケットハンマー JEFCOM(ジェフコム)

    電工ソケットハンマー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ 玄能タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
    材質スチール・TPE(グリップ)寸法(mm)17(ナット)本体寸法(mm)104×31×260本体質量(g)440
  • SKセレクトカラー 四国化成

    SKセレクトカラー

    四国化成(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(150g)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
    使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。危険物の類別非危険物
  • レターケース EA954JDシリーズ エスコ

    レターケース EA954JDシリーズ

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
  • 替刃式のこぎり 仮枠用 EB-SK11

    替刃式のこぎり 仮枠用

    EB-SK11
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
    用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.9適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(270仮枠用・260・350ロング)刃渡り(mm)270
  • 替刃式鋸265プラスワン藤巻 E-Value

    替刃式鋸265プラスワン藤巻

    E-Value
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃1枚付のお買い得セットです。替刃防錆処理済で錆にくいです。袋入替刃で使用時まで錆びません。根強い人気の本籐巻きグリップです。
    用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。仕様日本製ブレード刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式のこぎり260替刃(EBSB-260)・SK11替刃式のこぎり250八寸目替刃(EBSB-250)、SK11替刃式のこぎり260縦横斜め替刃(EBSB-260II)、SK11替刃式のこぎり250塩ビパイプ用替刃(EBSB-250GP)・SK11替刃式のこぎり240竹挽用替刃(EBSB-240GB)刃渡り(mm)265
  • リープカップ 台和

    リープカップ

    台和
    976税込1,074
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    やわらかいシルエットでしっとりなじむ持ち手です。専用シリコンフタ(別売)で飲み物の保温やほこりの混入を防ぎます。さりげない目盛付きです。
    材質メラミン樹脂寸法(mm)Φ86×120×78容量(mL)260質量(g)110目盛約100mL・150mL・200mL耐用温度(℃)-20~120(過度の高温、長時間にわたる熱消毒、熱処理後の急冷等は製品劣化を招き食器の寿命を縮めるので、一般的には100℃以下でのご使用を推奨します)
  • 替刃式鋸 替刃 SK11

    替刃式鋸 替刃

    SK11
    799税込879
    1枚
    翌々日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃が長いので太い材料も楽に切れます。
    用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃厚(mm)0.7刃渡り(mm)300
  • 替刃式鋸 SK11

    替刃式鋸

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。軍手をはいても滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃の取替が簡単にできます。
    用途一般木材の切断作業。刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-(260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS))刃渡り(mm)260
  • 替刃式のこぎり SK11

    替刃式のこぎり

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。目が細かく、薄板・ベニヤ細工用に最適です。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。
    用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。仕様8寸目タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.5適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)250
  • DSLプラグL N85 SK11

    DSLプラグL N85

    SK11
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437189(SK11・DSLプラグN85・S-85DPC260)材質鋼鉄・他寸法(mm)46×19質量(g)55ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
  • スモーキング OSK-260 CONDOR(山崎産業)

    スモーキング OSK-260

    CONDOR(山崎産業)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    格調のあるオーソドックスな角型。
    材質ボディ/スチールアクリル焼付、プレート/亜鉛ダイカスト、ステンレスパイプ・灰皿ボトル/アルミアルマイト仕上げ幅(mm)260寸法(mm)(灰皿ボトル)180×180×130質量(kg)4.9アイボリー高さ(mm)615奥行(mm)260容量(L)(灰皿ボトル)3
  • 1/2水栓用ハンドル部(止水用) INAX(LIXIL)

    1/2水栓用ハンドル部(止水用)

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    適合LF-260K、LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-3SK、LF-93呼び径(mm)1/2ねじD:TW19山8、E:W24山20寸法A(mm)54本体形状三角
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
  • レーキ NAKATAKI

    レーキ

    NAKATAKI
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    枯れ葉集めや整地に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • アルミヘッドリフターLV-260 車止め交換用本体 サンポール

    アルミヘッドリフターLV-260 車止め交換用本体

    サンポール
    54,980税込60,478
    1本
    21日以内出荷
    操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス+アルミ鋳物寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700仕上H.L.#240、頭部:セラミックシルバーポール径(Φmm)114.3
  • アルミヘッドリフターLV-260 車止め サンポール

    アルミヘッドリフターLV-260 車止め

    サンポール
    58,980税込64,878
    1本
    21日以内出荷
    操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス+アルミ鋳物寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700仕上H.L.#240、頭部:セラミックシルバーポール径(Φmm)114.3