カテゴリ
- 制御機器(12)
- バイク部品(9)
- 自動車補修部品(8)
- オフィス家具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 作業工具(5)
- テープ(4)
- 医療(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 富士電機(9)
- 生興(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- KSフィルター(5)
- KTC(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- サンワ[テープ](4)
- エスコ(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- 光(2)
- ミヤコ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- ホシモト(2)
- 第一衛材(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ELPA(1)
- オーエッチ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sk-34」の検索結果

スーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。材質(本体)ナイロン66色(ノブ)黒タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
SUS製ローレットビス(全ネジ仕様)
ホシモト(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷全ねじ仕様になっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS303)仕様ナイロンワッシャー付きRoHS指令(10物質対応)対応![工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14187577-250307-02.jpg)
工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点]
KTC¥63,980税込¥70,3781セット当日出荷軽作業・サンデーメカニックに最適です。持ち運びが楽なコンパクトサイズです。小技の効いたパーツ皿とキャリングトレイ付です。入組み内容を厳選し、要所を押さえたセット内容です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。用途軽作業・DIYに最適。トラスコ品番682-4136セット内容43点材質スチール寸法(mm)【キャリングトレイ】390×110×35高さ(mm)【ケース】170奥行(mm)【ケース】200差込角(mm)9.5間口(mm)【ケース】405ケース色レッド危険物の類別非危険物
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ オープン
生興¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷から7日以内出荷A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。棚のピッチを30mm間隔に設定しました。収納物に合わせて高さを調節できます。幅(mm)880奥行(mm)400耐荷重(kg)40/棚板1枚あたり色ブラック材質/仕上本体:スチール/粉体塗装グリーン購入法適合
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ 引戸
生興¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。棚のピッチを30mm間隔に設定しました。収納物に合わせて高さを調節できます。鍵シリンダー錠材質本体・扉:スチール製、粉体塗装色ブラック耐荷重(kg)40/棚板1枚あたりグリーン購入法適合幅(mm)880奥行(mm)400
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ 両開き
生興¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から7日以内出荷A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。棚のピッチを30mm間隔に設定しました。収納物に合わせて高さを調節できます。幅(mm)880奥行(mm)400耐荷重(kg)40/棚板1枚あたり色ブラック鍵シリンダー錠材質/仕上本体・扉:スチール/粉体塗装グリーン購入法適合棚段数(段)1棚段数1
路面表示ステッカーストップマーク
グリーンクロス¥2,598~税込¥2,858~1枚5日以内出荷路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます。すべり止め処理してあり安全です。取付方式シール/ステッカー仕様軟質アルミ材ステッカー、すべり止め処理
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ 3列オープン
生興¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷ブラックタイプのスタンダードなA4判対応スチール書庫です。3列オープン書庫です。幅(mm)880奥行(mm)400耐荷重(kg)20/棚板1枚あたり色ブラック材質/仕上本体:スチール/粉体塗装グリーン購入法適合
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズメールボックス
生興¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷から7日以内出荷メールボックスには4桁のダイヤル錠を採用。好みの数字を暗証番号に設定して使用できます。幅(mm)880奥行(mm)400耐荷重(kg)25/棚板1枚あたり色ブラック鍵ダイヤル材質/仕上本体・扉:スチール/粉体塗装付属品固定棚、名刺ホルダーグリーン購入法適合種類片開きラッチラッチ付均等耐荷重(kg/段)25
9.5sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ)
KTC¥79,980税込¥87,9781セット3日以内出荷スタイリッシュな片開きメタルケース EK-3 を採用。一部の工具がトレイに収納できます。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-:055/07/08/10/11/12/13/14/17/19/21/22、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012/1113/1214:1417/1921/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417/1719、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6/D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-200/300、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ウォーターポンププライヤ:PJW-250、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ヤスリ:半丸:FIS-100HM、スパナホルダ:EHS-1質量(kg)11入組点数48点差込角(sq.)9.5ケース使用:EK-3
フリーネ 両面吸収パッド
第一衛材¥7,298税込¥8,0281セット(42枚×4パック)5日以内出荷から6日以内出荷両面吸収タイプで他の尿取りパッドと重ねて使うことにより吸収力を高めます。モレ対策に効果的な補助用パッド。いろいろな形に変化させやすいふんわり吸収体。お肌にあたる表面シートに桃の葉エキスを配合。カブレやアレを防ぐ。表裏の全面が吸収面。防水フィルムが備わっていないのでパッドのどこからでも効率よく吸収します。安心の消臭効果用途大人用紙おむつパッドとして。寸法(幅W×長さL)(cm)パッド:21.5×38
工具セット(片開きプラハードケースタイプ)
KTC¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷軽量プラハードケース EKP-5採用。入組を厳選したメンテナンス入門用のお買い得セットです。SK34010PSの後継機種です。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1, 2, 3/樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5, 6/L形六角棒レンチセット(7本組):HL107(2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ニッパ:PN1-150/ラジオペンチ:PSL-150/9.5sq.ソケットホルダー:EHB310ケース使用:EKP-5
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ B4・A4混合プラスチック引出し
生興¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷透明プラスチック引出しは、外から書類を確かめることができて便利です。種類B4・A4混合プラスチック引出し(下置用)材質本体:スチール製、粉体塗装 / 引出し:PS樹脂(透明)色ブラックグリーン購入法適合高さ(mm)1110幅(mm)880奥行(mm)400仕様下置用 アジャスター付
サイクルツールセット
KTC¥56,980税込¥62,6781組3日以内出荷樹脂片開きケースを採用した自転車整備のベーシックモデルです。ケースは持ち運びが楽なコンパクトサイズのプラハードケース EKP-5を採用しました。セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・09・10・11・12・13・14・15)、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット(BT3-03・04・05・06・08)、9.5sq.T型トルクスビットソケット(BT3-T25・T30)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、ソフトドライバ クロス貫通タイプ(D7P2-2)、ソフトドライバ マイナス貫通タイプ(D7M2-6)、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、コンビネーションレンチ(MS2-08・10・12・13)、ニッパ(PN1-150)、ラジオペンチ(PSL-150)、ミニハンマ(TUD3S)、モンキレンチ(WMA-250)、ペダルレンチ(CP2-15A)、タイヤレバーセット(2本組)(CTR12)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB315)質量(kg)4.1入数40点適合ケースEKP-5![PTFEテープ No.3 幅400~432mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)
PTFEテープ No.3 幅400~432mm SK-3シリーズ
サンワ[テープ]¥159,000~税込¥174,900~1巻4日以内出荷から6日以内出荷仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー![PTFEテープ No.3 幅5~99mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)
PTFEテープ No.3 幅5~99mm SK-3シリーズ
サンワ[テープ]¥12,980~税込¥14,278~1巻4日以内出荷から10日以内出荷仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
A4サイズ対応保管庫 オープンタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ(2件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷から17日以内出荷A4対応サイズ保管庫なので、デッドスペースがなくなり効果的に収納できます。用途書類整理色ナチュラルグレー均等耐荷重(kg/段)40
CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から16日以内出荷保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
全面ビューパンフレットスタンド TZPS-K34(3レツ4ダン)
ノーリツイス¥74,980税込¥82,4781台31日以内出荷パンフレットや診療資料を隠れることなく見せるパンフレットスタンド。キャスター付きで2列・3列・4列の3タイプ。
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
デジタル温度計SK-1260用センサー
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から4日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用











![工具セット(片開きメタルケースタイプ)[43点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14187577-250307-02.jpg)














![PTFEテープ No.3 幅400~432mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)