カテゴリ

  • クリーンルーム用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)

「sk-825-iddg」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルーム用チェアー アズワン

    クリーンルーム用チェアー

    アズワン
    42,900税込47,190
    1個
    当日出荷
    発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
    電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
  • 洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ アズワン

    洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ

    アズワン
    669税込736
    1個
    当日出荷
    液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
    用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14)材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
  • クリーンルーム用チェアー SKシリーズ アズワン

    クリーンルーム用チェアー SKシリーズ

    アズワン
    42,900税込47,190
    1脚
    当日出荷
    発塵の少ないモールドウレタンフォームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。ホコリの付きにくい背付き導電チェアー
  • クリーンルーム用チェアー(パイプ背) アズワン

    クリーンルーム用チェアー(パイプ背)

    アズワン
    40,400税込44,440
    1個
    当日出荷
    座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用しており、クッション性に優れ、埃や静電気の発生を抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
    寸法(mm)385×390×535~625材質(座面)導電性発泡ウレタンアズワン品番6-6938-03
  • クリーンカラフルスタンダードチェア(クラス100対応) アズワン

    クリーンカラフルスタンダードチェア(クラス100対応)

    アズワン
    39,900税込43,890
    1個
    当日出荷
    部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部及び背板は、身体へのストレスが少ない3次元構造のウレタンフォームを採用しています。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。
  • 導電性チェアー ニシキ工業

    導電性チェアー

    ニシキ工業
    54,980税込60,478
    1脚
    翌々日出荷
    電荷をキャスター方向に流す導電性チェアー。背もたれ自体の上下40mm調整可能。
    用途学校・工場・事務所・病院など幅(mm)430ダークグレー奥行(mm)525~565キャスターあり張地導電ビニールレザー背もたれありキャスター種類導電性双輪高さ調節グリーン購入法適合
  • クリーンルームチェアー(パイプ背) アズワン

    クリーンルームチェアー(パイプ背)

    アズワン
    33,500税込36,850
    1個
    当日出荷
    座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。 キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。
    電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
  • クリーンルーム用チェアー モノタロウ

    クリーンルーム用チェアー

    モノタロウ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
    用途クリーンルーム内での使用に。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ωキャスター径(Φmm)50
  • 導電性クリーンチェアー ケニス

    導電性クリーンチェアー

    ケニス
    49,980税込54,978
    1脚
    6日以内出荷から22日以内出荷
    クラス100(メーカー基準)対応のクリーンルームチェアーです。
    ダークグレー張地導電性ビニールレザー機構ガス圧上下調節、キャスター付グリーン購入法適合
  • クリーンルームチェアー 内田洋行

    クリーンルームチェアー

    内田洋行
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    厳重な管理の下、組み立てをクリーンルーム内で行っております。搬入先でも簡単な清掃・洗浄を行いクリーンルーム内へ搬入いただけます。
    その他ご使用状況により、ガススプリング等の消耗品が早期に劣化することがありますので、定期的なメンテナンスをお薦め致します。清浄度クラス100レベル
  • クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ アズワン

    クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ

    アズワン
    28,800税込31,680
    1脚
    当日出荷
    座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
  • 導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ ノーリツイス

    導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ

    ノーリツイス
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
    質量(kg)12.2導電レザー:ホワイトサイズ座・座高(mm):460×460・415~495、全高(mm):780~860、全幅(mm):595タイプ背付きタイプ表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満アズワン品番1-8180-21材質(背)ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)グリーン購入法適合
  • クリーンルームチェア アズワン

    クリーンルームチェア

    アズワン
    86,328税込94,961
    1個
    翌々日出荷
    導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。 クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。
    仕様クラス100対応導電性能108Ω以下材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバーキャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
  • 導電性 クリーンルームチェア 東洋工芸

    導電性 クリーンルームチェア

    東洋工芸
    31,980税込35,178
    1脚
    翌々日出荷
    クリーン度100対応です。ガススプリングにより上下昇降します。背ロッキング、背奥行、背上下調節可能です。
    用途クリーンルーム・精密作業現場・研究施設に種別クリーンパック:無材質背部、座部:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り、エッジ巻、脚部:スチール、クロームメッキ仕上げ、キャスター:導電性双輪キャスター(回転抵抗付)ダークグレー間口(mm)560張地導電性ビニールレザー機能座面昇降機能:ガススプリング座幅(mm)430導電性1.0×10[の5乗]Ω~1.0×10[の8乗]Ω表面抵抗値(Ω)1.0×10[の-5乗]Ω~1.0×10[の-8乗]Ω座奥行(mm)410~450ISO規格クラス100グリーン購入法適合
  • クリーンルーム用チェア 750 プラス[家具]

    クリーンルーム用チェア 750

    プラス[家具]
    45,980税込50,578
    1脚
    当日出荷から10日以内出荷
    背もたれあり材質(脚)鋼板、クロムメッキ、導電性双輪抵抗キャスター高さ調節
  • クリーンチェア アズワン

    クリーンチェア

    アズワン
    26,900税込29,590
    1個
    翌々日出荷
  • 導電チェア ノーリツイス

    導電チェア

    ノーリツイス
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    クリーンルームで使用できる静電気の帯電を極力抑えた仕様です。 ステンレスフレーク使用のウレタン巻きキャスターで、優れた導電性を発揮します。
    材質(座部)モールドウレタン、(脚部)スチール(クロームメッキ)、ステンレス、ウレタン、(張地)導電ビニールレザー質量(kg)5.1タイプ背なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×450~550キャスター径(Φmm)50(導電)表面抵抗値(Ω)1×106未満座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ370松吉医科器械コード23-6833-00
  • 導電作業チェア ノーリツイス

    導電作業チェア

    ノーリツイス
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から25日以内出荷
    着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
    用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。座幅(mm)Φ370座奥行(mm)Φ370
  • ハンディ鉛筆削ラチェッタ お知らせ機能 SONIC(ソニック)[文具]

    ハンディ鉛筆削ラチェッタ お知らせ機能

    SONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • SK-825 CEレベル2 サポートニーシンガード コミネ

    SK-825 CEレベル2 サポートニーシンガード

    コミネ
    5,798税込6,378
    1セット
    7日以内出荷
    欧州CE規格レベル2認証取得済ソフトプロテクター(SK-810)を内臓。伸縮生地により動きやすく優れたフィット感の膝プロテクター。
    用途特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polyurethane・polyesterブラック