カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- バイク純正部品(10)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 切削工具(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測定用品(2)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- Festo(3)
- LIVRE(リブレ)(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NACHI(不二越)(1)
- RENESAS(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(2)
- サンワサプライ(1)
- スズキ(1)
- ゼブラ(1)
- タンガロイ(1)
- ホンダ(9)
- 大見工業(1)
- 日研工作所(1)
- 積水樹脂(1)
- 重松製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SL-81 ループアイシングル81
C’ultiva(カルティバ)¥389税込¥4281枚7日以内出荷SL-81:本流スプーンにはこれです!。Zxion(R)でアイを製作したスイミングタイプ。スプーンやジグの動きを殺さず、自然に演出します。フッキング後の追従性も良好なため、バラシは著しく減少します。SL-81RD:フッキング箇所を目視しやすい赤鈎仕様。Zxion(R)でアイを製作。バイトに対する喰い込み、フッキング後の追従性の双方に優れます。トラウト系全般に有効ですが、特に溯上魚に有効と言われるレッドカラーです。アイはスプーン対応の角度です。用途釣り・ルアータイプルアー用フック
セキュリティ
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷NobleWedgeスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。用途Noble Wedgeスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。南京錠タイプ。セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2質量(g)72ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン鍵南京錠適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5
直管LEDランプ グロースターター器具専用
オーム電機(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ヘッドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から3日以内出荷電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス質量(g)180種類ヘッドルーペ
SL看板
セフテック¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷全面反射と無反射の2種類を用意しています。仕様全面反射看板板+鉄枠タイプ反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル)
大見工業¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。適合機種電気ドリル、ボール盤寸法L(mm)100溝長(mm)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレスシャンク径(Φmm)13.0(NO.7)ドリル長(mm)85寸法L1(mm)47ドリル径(Φmm)8寸法A(mm)28ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。)寸法L2(mm)38刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし)寸法L3(mm)27ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円12.0RoHS指令(10物質対応)対応
2.5x 950mm セーフティーループ(OD色)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷両端にスイベルフック付。エスコ品番EA983SL-81材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)色ODグリーン質量(g)20コード径(Φmm)2.5自然長(mm)220最大長(mm)950
ボールロックピン 極低頭タイプ
ラクテム¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。ヘッド部は最小限に薄くしており、省スペース、コンパクトな設計です。市販のネジを差し込み引き上げると本体を穴から引き抜くことができます。別売り【ボールロックピン 抜き取り工具】を使用するとスムーズです。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。付属の保護シールをネジ穴に貼り付けると防塵対策になります。この製品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質【保護シール×2枚】塩化ビニル(艶消し黒)/日東5000S材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Festo DGSL ミニスライド複動アクチュエータは、近接センサを介して両端に金属の末端位置のない伸縮性のあるクッションを備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長 4.5 mm、リア長 3.5 mm 。ピストン径:10 mm 駆動ユニットの作動モード:仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):570166●コード番号:203-9474アズワン品番65-7990-70
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥133,980税込¥147,3781個7日以内出荷Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は 19.5 mm (フロント長は 19.5 mm )で、リア長は 18.5 mm です。また、高精度 Durable ボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:10 mm 駆動ユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543926●コード番号:203-9510アズワン品番65-8001-25
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥154,980税込¥170,4781個欠品中Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。 アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は 19.5 mm (フロント長は 19.5 mm )で、リア長は 18.5 mm です。また、高精度 Durable ボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:10 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543932●コード番号:203-9320作動方式複動チューブ内径(Φmm)10アズワン品番65-8015-48シリンダストローク(mm)10
POWER88
LIVRE(リブレ)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷強烈なスピードとトルクを 制御する最強パワーハンドル プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。 スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。 搭載されているノブは薄肉中空チタンノブは 「EP 50」。 Esfera Pentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。 この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、極限状態のファイトを有利に展開できる。 絶対的信頼力スタムハンドルが夢を現実のものとする。用途カスタムパーツ
POWER98
LIVRE(リブレ)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷強烈なスピードとトルクを 制御する最強パワーハンドル プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。 スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。 搭載されているノブは薄肉中空チタンノブは 「EP 50」。 Esfera Pentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。 この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、極限状態のファイトを有利に展開できる。 絶対的信頼力スタムハンドルが夢を現実のものとする。用途カスタムパーツ
PowerArm88
LIVRE(リブレ)¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷POWERの実績と信頼を 余すことなく継承 マグロ、ヒラマサ、GTなど、パワーファイトの頂点とも言える大型魚と互角に渡り合うために開発された 「POWER シリーズ」。 実績を積み上げ、揺るぎない信頼を得た今、 新たなパワーハンドルとして 「Power Arm シリーズ」 をラインナップ。 ワープアップ (反り上がり) 形状のプレートに 五角形の中空チタンノブ PT 52 ノブを標準装備。 新たな選択肢が、パワーゲームへ誘います。用途カスタムパーツ
PowerArm98
LIVRE(リブレ)¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷POWERの実績と信頼を 余すことなく継承 マグロ、ヒラマサ、GTなど、パワーファイトの頂点とも言える大型魚と互角に渡り合うために開発された 「POWER シリーズ」。 実績を積み上げ、揺るぎない信頼を得た今、 新たなパワーハンドルとして 「Power Arm シリーズ」 をラインナップ。 ワープアップ (反り上がり) 形状のプレートに 五角形の中空チタンノブ PT 52 ノブを標準装備。 新たな選択肢が、パワーゲームへ誘います。用途カスタムパーツ
ホイール Set METRON81 SL RB CH-TL SH
VISION¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷トライアスロン・タイムトライアル用のエアロホイールセット。軽量性。最先端の製造工程と最も先進的なビジョンカーボン技術が特徴。エアロダイナミクス。広範なCFD分析と風洞試験を通じて開発された超高速で安定したホイール。使いやすさ。FSAプリロードシステムはねじ付きクランプを介してハブベアリングにプリロードを与えます。取り外すことなく、玉当たり調整が可能になりました。フルカーボンリム。81 mmの深さのリム。内幅19mm。DPスポーク付きPRAハブ。6 シールカートリッジベアリング (2F + 4R)。ABSセルフロックニップル。職人が手作業で作り上げた。2:1 エアロブレードスポーク 16F / 21R。SHIMANO、SRAM、CAMPAGNOLOフリーハブと互換性ありタイプホイールセットシリーズ地下鉄商品番号710-0020191032互換性ドライブトレイン:シマノ 10/11S、スラム 10/11S、FSA 11S素材カーボン分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアルテクノロジーABS、LOC
LED 直管 20W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証
SOARING(ソァーイング)¥1,898税込¥2,0881本(1本)31日以内出荷工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形20W相当質量(kg)0.166口金G13外径×全長(mm)27×580定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1000入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.079保証期間10年保証光源色電球色使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)1
油性ボールペン替芯 4C-0.7芯
ゼブラ(12件のレビュー)¥63税込¥691本当日出荷適合シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56)全長(mm)67質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
排気弁
重松製作所¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら