カテゴリ
- 作業工具(15)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

カッター替刃 (大)
オルファ(107件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(10枚)ほか当日出荷種別大刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステン刃(大)10枚入
ムラテックKDS(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10枚)当日出荷サビに強いL型カッター用のステンレス製替刃です。 しなり易く、折れにくい素材です。 水回りの作業にも使用できます。用途水回り作業に最適です。 長期間保存しても錆びにくいです。 PPバンド、段ボールなど様々な素材・用途に使用可能。トラスコ品番197-3197全長(mm)130材質/仕上刃:ステンレス、ケース:PP樹脂色白質量(g)82刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-24
特専黒刃替刃(大)
オルファ(106件のレビュー)¥309~税込¥340~1ケース(10枚)ほか当日出荷種別大刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス替刃小
オルファ(2件のレビュー)¥219税込¥2411箱(5枚)当日出荷水に濡れても錆びにくい、ステンレス製のカッターです。プラケース包装の5枚入り。トラスコ品番495-7431適合本体ブラックS型、ブラックS型(文具台紙)、シルバー、ツーウェイカッターA型、サーフ(イエロー・ブルー・ホワイト)、特専A型、リサイクルA型(紙ケース)、オートロックA型(イエロー)、オートロックA型クリア(クリアブルー・文具台紙)、ノンスリップA型、エコカッターS型、MZ-S型、ハイパーA型、リミテッド(FA・AA・SA・MA)、エコカッターS型(ピンク・イエロー・ブルー・アソート)、DA-1、Aプラス、Aプラス(文具台紙)質量(g)28刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)ハイカーボンステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
替刃 大 カッター用
(372件のレビュー)¥119~税込¥131~1箱(10枚)ほか当日出荷刃幅18mmの標準タイプ。仕様L型カッター各社共通の替刃。全長(mm)109刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)カーボンスチール
カッター替刃 (小)
オルファ(84件のレビュー)¥209~税込¥230~1箱(10枚)ほか当日出荷種別小刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チタンコートカッター 替え刃
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥429~税込¥472~1箱(5枚)当日出荷高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。材質(刃)炭素工具鋼
大型Lステンレス刃 BL5SS
NTカッター¥459税込¥5051セット(5枚)当日出荷吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ステンレス刃なので、欠けにくい特性があり、通常刃よりサビに強いので水回りに便利です。用途厚物切り作業用適合本体NTのL型カッター刃長(mm)100刃幅(mm)18包装プラケース(吊り下げ式)刃厚(mm)0.45材質(刃)ステンレス
セラミックカッター 替刃
SK11(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。用途SK11セラミックカッター替刃。材質(刃)セラミック![プラス 折らないカッターオランテ CU-300専用替刃 (35245) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18857756-180626-02.jpg)
プラス 折らないカッターオランテ CU-300専用替刃 (35245)
PLUS(プラス)[文具]¥189税込¥2081個(0.5mm)当日出荷折らないカッターオランテ用替刃。替刃はホルダーに入っているため、刃先に触れず交換・廃棄が出来ます。仕様専用替刃(1枚)トラスコ品番836-4486材質ステンレス刃厚(mm)0.5
スコッチチタンコートカッター替刃L10枚
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組当日出荷トラスコ品番495-7440適合本体TI-CHL質量(g)74材質(刃)炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング
ステンレス替刃式折込鋸 替刃
千吉¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷セフティ3ステンレス替刃式折込鋸SGPS-19用の替刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。用途SGPS-19用交換用替刃。仕様鋸目:13枚目板厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス
特専黒刃替刃(小)
オルファ(59件のレビュー)¥209~税込¥230~1ケース(10枚)ほか当日出荷種別小刃長(mm)80刃幅(mm)9適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃
EARTH MAN(1件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷用途ステンレス・一般金属・プラスチックの2mm以下の薄物切断に。山数18山/インチ板厚(mm)0.9刃渡り(mm)130
開梱用カッター替刃(ステンレス製/10枚)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個翌日出荷EA589CW-10、CT-15用替刃 プラスチックケース入りエスコ品番EA589CW-13適合本体EA589CW-10,CT-15寸法(mm)ケース:46×22×9質量(g)約15(ケース含む)刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス
小型Aステンレス刃 BA5SS
NTカッター¥319税込¥3511セット(5枚)当日出荷吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ステンレス刃なので、欠けにくい特性があり、通常刃よりサビに強いので水回りに便利です。用途事務・軽作業用適合本体NTのA型カッター刃長(mm)80刃幅(mm)9包装プラケース(吊り下げ式)刃厚(mm)0.38材質(刃)ステンレス
アルビオン ステンレス 替刃 WBシリーズ
ジェイサージカル社1箱(100枚)7日以内出荷から9日以内出荷国際規格のBS2982 EN27740 ISO7740に基づく品質で製造。医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00725000一般的名称単回使用メス医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![プラス 折らないカッターオランテ CU-300専用替刃 (35245) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18857756-180626-02.jpg)