カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み

「sle6a2-6」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
139税込153
1個
欠品中
使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品シリーズSLE6定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5端子形状タブ#187 TAB(t=0.8)定格電流(A)(最大)6/4(最小)0.01絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)電流容量(A)6保存温度範囲(℃)-40~85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)作動力2.45~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)1操作部表示:|-○
ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,398税込1,538
1セット(5個)
当日出荷から11日以内出荷
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 遮断距離3mm以上。
使用温度範囲(℃)-25~+85定格最大:AC125 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命10000回耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)作動力2.45~12.7N