カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み

SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,310税込¥1,4411パック(5個)当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471768-260422-02.jpg)
配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ]
日動電工¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)ほか4日以内出荷配ボックス 台付型[Bシリーズ]にボックス探知用磁石を取付けた商品です。2、3個用はマグネッコ(品番:MGL)、1個用はねじ締め時に倒せる構造の新型磁石を取付けています。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本) 2条タッピン3.9×28(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×7本)材質硬質塩化ビニル![SM25 ステンレススプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07544525-241115-02.jpg)
SM25 ステンレススプロケット 1列新B型
三興製作所[スプロケット]¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から11日以内出荷環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471768-260422-02.jpg)


![SM25 ステンレススプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07544525-241115-02.jpg)

![ステンレスホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68878066-191213-02.jpg)