カテゴリ
- 制御機器(3,140)
- 同軸コネクタ(394)
- 基板用コネクタ(292)
- コネクタ付ケーブル(86)
- ディスクリート(605)
- パソコン/周辺機器(915)
- LANケーブル(3)
- 自動車純正部品(904)
- 科学研究・開発用品(379)
- 測定用品(334)
- ねじ・ボルト・釘(199)
- バイク純正部品(186)
- 学童・教育用品(148)
- 電気材料(145)
- 切削工具(117)
- 事務用品(116)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
- 自動車補修部品(92)
- バイク部品(85)
- 空調・照明・電設資材(85)
- 防犯用品(77)
- 自転車部品(70)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(69)
- FA担当者のオススメ新商品(67)
- 研磨材(67)
- 建築金物(64)
- トラック純正部品(63)
- 作業服(62)
- 洗剤・除去剤(59)
- 船舶用品・漁業資材(55)
- 家電(53)
- 配管・水廻り設備部材(52)
- カー用品(51)
- 卓上消耗品(47)
- メカニカル部品(43)
- 安全用品(42)
- 機構部品(36)
- 自転車整備工具・アクセサリー(35)
- 医療(34)
- 清掃用品(33)
- 農業機械(32)
- オフィス家具(31)
- 安全靴・作業靴(28)
- バッテリー・電装(26)
- マスク(26)
- 作業工具(26)
- 厨房用品(24)
- 梱包用品(23)
- 電動工具(23)
- ヘルスケア(22)
- 救急・衛生(22)
- 店舗什器・備品(21)
- 安全保護具(21)
- 物流用品(20)
- 溶接用品(20)
- 日用品(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- トラック用品・パーツ(17)
- 空圧工具(13)
- 防災用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 手袋(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 安全標識(7)
- 介護用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 食品・飲料(7)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- 洗車・清掃(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 縫製用品(6)
- 測定関連サービス(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 保管用品(4)
- 塗料(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 農具(4)
- 住設機器(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 整備工具・収納(2)
- エンジン工具(2)
- テープ(1)
- 進物(1)
- 完成車(1)
絞り込み
アダプタタイプ
- BNC-SMA(2)
- K(1)
- MCX-SMA(1)
- MMCX-SMA(1)
- N型-N型(1)
- N型-SMA(4)
- SMA(2)
- SMA-BNC(2)
- SMA-SMA(4)
- SMA-SMB(1)
- SMA-U.FL(1)
- SMK-SMK(1)
- TNC-SMA(2)
ブランド
- モノタロウ(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(94)
- RS PRO(262)
- 変換名人(7)
- 共立電子産業(1)
- ユウエツ精機(9)
- MICROCHIP(30)
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- AMPHENOL(93)
- 日本モレックス(molex)(9)
- 日本エレパーツ(74)
- BOURNS(225)
- STMicro(269)
- VISHAY(404)
- WURTH ELEKTRONIK(133)
- ジーエルサイエンス(270)
- ホンダ(1,036)
- メディアカバーマーケット(350)
- 大正天びん製作所(138)
- 大阪魂(181)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・トーコネ(旧:東洋コネクター)・RS PRO・変換名人・共立電子産業・ユウエツ精機・MICROCHIP・T.SIN(テイシン電機)・AMPHENOL・日本モレックス(molex)・日本エレパーツ・BOURNS・STMicro・VISHAY・WURTH ELEKTRONIK・ジーエルサイエンス・ホンダ・メディアカバーマーケット・大正天びん製作所・大阪魂・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む

SMA型 同軸コネクタ 中継用
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷種類中継用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMA-SMA
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥899~税込¥989~1個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
SMA型 同軸コネクタ レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ 金
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = プラグボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω
共立電子産業¥999税込¥1,0991本当日出荷U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。長さ(mm)約100コネクタ形状U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)インピーダンス(Ω)50
同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 金
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 12.4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 16.5mmボディめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅(コンタクトII)、黄銅(コンタクトI)RS 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMA RF同軸アダプタシリーズです。様々な構成と取り付けオプションが揃っています。 この50 Ω SMA RF同軸アダプタは、金めっきが施された黄銅ボディ(< 878-2384') 878-2384/は不動態化ステンレススチール)とMIL-STD-348Aに準拠するメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2362') 878-2362/: ライトアングルSMAプラグ-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2369') 878-2369/: SMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2365') 878-2365/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大4.5 mmに適す) 品番< 878-2375') 878-2375/: SMAジャック-自動プローブRF同軸アダプタ 品番< 878-2384') 878-2384/: SMAバルクヘッドジャック-プッシュオンプラグRF同軸アダプタ(パネル厚最大3.7 mmに適す) 品番< 878-2387') 878-2387/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大6.7 mmに適す) これらのSMA RF同軸アダプタの詳細については、メーカーウェブサイトのデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャックRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様(両端)SMA-SMA形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz)コネクタタイプSMA
同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1m
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。ケーブル長(m)1MIL規格(RG)RG-174
SMA型 プラグレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷仕様ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。長さ(mm)255MIL規格(RG)RG-316U
同軸コネクタ SMA防水キャップ
日本エレパーツ¥209税込¥2301個当日出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA防水キャップ
SMA形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、SMA形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。種類中継アダプタ使用温度範囲(℃)-65~+165定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)ステンレス/パッシベイト処理絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)2以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~18GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)18嵌合部形状ジャック・プラグ
SMA型コネクタ/終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。種類コネクタ定格電力(W)1材質(コンタクト)中心:黄銅/金めっき、外部:黄銅/ニッケルめっきアズワン品番67-0369-54特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.15以下(DC~4GHz)、1.2以下(4~8GHz)、1.25以下(8~12.4GHz)、1.3以下(12.4~18GHz)使用周波数(GHz)18嵌合部形状プラグ
SMA形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
SMA形コネクター ポリキャップ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,598税込¥6,1581セット(100個)当日出荷SMAジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。種類キャップ材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
SMA型 無反射終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷種類終端器定格電力(W)0.25表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2使用周波数(GHz)DC~18コネクタタイプSMA
SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥659~税込¥725~1個当日出荷から13日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷プラグ圧着式ケーブル1.5D-2VコネクタSMA・P ⇔ SMA・Pインピーダンス(Ω)50
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥489税込¥5381個当日出荷SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。形状勘合部:ジャック使用温度範囲マイナス40~+85℃耐電圧AC 1000V 1分間接触抵抗(mΩ)3以下定格電圧 AC V500絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz)使用周波数(GHz)12.4表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
同軸コネクタ SMA型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から12日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















![SMAコネクタ SMA-J パネル用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588278-251222-04.jpg)
![中継コネクタ SMA-J⇔SMA-J GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621327-251222-02.jpg)

![BNCメス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621406-251222-02.jpg)
![SMAコネクタ SMA-J 4穴パネル用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588269-251222-04.jpg)





![BNCオス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621397-251222-02.jpg)
![SMAコネクタ SMA-J(基板用) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588296-251222-02.jpg)




![中継コネクタ SMA-P⇔SMA-P(金) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621336-251222-02.jpg)


![SMAコネクタ SMA-J 2穴パネル用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588260-251222-04.jpg)