カテゴリ

  • 制御機器(287)
  • 電気材料(16)
  • 防犯用品(15)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma smb」の検索結果

354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMB - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMB - ジャック

    HUBER & SUHNER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.4タイプ(A)SMA、(B)SMB材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:206-9007アズワン品番65-7375-90
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
    用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類コネクタ表面処理金めっき(Au)定格電圧 AC V250RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    SMAプラグとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。
    用途SMAジャックをSMBプラグに変換orSMBジャックをSMAプラグに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類アダプタ使用温度範囲(℃)‐40~+85定格電圧AC250V表面処理金めっき(Au)RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4アダプタタイプSMA-SMB
  • 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
  • SMA-SMA  RF plug cable assembly RS PRO

    SMA-SMA RF plug cable assembly

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RF特性インピーダンス:50 Ωシース色:黒ケーブル形状:同軸コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ特性インピーダンス50 Ωシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸同軸タイプRF
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
    用途SMAプラグをSMBジャックに変換するorSMBプラグをSMAジャックに変換する材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類変換コネクタ定格電圧(V)AC250表面処理金めっき(Au)特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4嵌合部形状SMAジャック・SMBジャック
  • Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト SMA SMB ハンド Cinch Connectors

    Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト SMA SMB ハンド

    Cinch Connectors
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。コネクタ【圧着SMA、SMBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    76,980税込84,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-178/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 3 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:SMB●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●絶縁体:PTFEアズワン品番65-7380-09
  • SMB型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着寸法A(mm)11寸法D(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)3.3適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅コネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:206-9009アズワン品番65-7376-01
  • Insulated handle SMA & SMB crimping tool RS PRO

    Insulated handle SMA & SMB crimping tool

    RS PRO
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = SMBケーブルサイズ = 0.7 mm2、2.7 mm2、3.25 mm2最小ワイヤサイズ = 0.7mm2最小ワイヤサイズ = 3.25mm2同軸コネクタ圧着ペンチ(SMA/SMB用). SMAグループBおよびSMB圧着コネクタ用の圧着ペンチ 圧着部はハードスチール、スチール製ボディのハンドル部は絶縁処理されています
  • 変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック
  • 同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    同軸ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタ SMA ジャック SMB ジャック 50Ω POMONA

    アダプタ SMA ジャック SMB ジャック 50Ω

    POMONA
    9,298税込10,228
    1個
    11日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMB 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1522-63
  • SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    78,980税込86,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃アズワン品番65-7366-02
  • SMA Non-Booted Cable Assembly Cinch Connectors

    SMA Non-Booted Cable Assembly

    Cinch Connectors
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 152mm RS PRO

    RS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 152mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、長さ 152 mm の RF ケーブルアセンブリ、同軸 SMA-SMA RG-316 です。RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、ミニ UHF などの用途の幅広い構成が用意されています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Assembly Sucoflex 126 Sma Male HUBER & SUHNER

    Assembly Sucoflex 126 Sma Male

    HUBER & SUHNER
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様Huber : Suhner Sucoflex 126E同軸ケーブルアセンブリ. Huber : Suhnerの高品質で柔軟性の高いマイクロ波ケーブルアセンブリシリーズです。SucoFlex 126E同軸ケーブルアセンブリは、最大26.5 GHzの最高性能を提供できるように設計されています。特定のテスト及び測定用途や防衛システムなど、電気的安定性及び低損失が求められる用途に最適です。SucoFlex 126Eケーブルアセンブリは、優れた耐薬品性及び耐摩耗性の青色PURアウタジャケットを備えていて、ほとんどの過酷な環境で優れた保護を提供します。各種長さ及びコネクタタイプの高品質マイクロ波ケーブルアセンブリを用意しています。. 特長と利点. 最大26.5 GHz 優れた反射減衰量 低損失 耐薬品性及び耐摩耗性PURアウタジャケット 広い動作温度範囲 -40 ℃ ~ +85 ℃. 用途. テスト / 測定 防衛システムタイプ【同軸】RF、【導体ストランド】スタンダード断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Cable assembly SMA Male-Male RP 10m Siretta

    Cable assembly SMA Male-Male RP 10m

    Siretta
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 SMA, 152mm RS PRO

    RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 SMA, 152mm

    RS PRO
    719税込791
    1個
    欠品中
    RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ2ジェンダー = メス外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cable assembly SMA Male-Female 5m Siretta

    Cable assembly SMA Male-Female 5m

    Siretta
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    仕様●同軸タイプ:RF LLC100A●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●断熱材:ソリッドPE●シリーズ:ASMARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 RP-SMA, 152mm RS PRO

    RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 RP-SMA, 152mm

    RS PRO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF の幅広い用途で使用可能な同軸 RP-SMA-IPEX MHF4 です。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 0.81mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cable assembly SMA Male - TNC Male 10m Siretta

    Cable assembly SMA Male - TNC Male 10m

    Siretta
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様●同軸タイプ:RF LLC200A●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●断熱材:発泡PE●導体材質:銅●シリーズ:ASMZRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート RS PRO

    SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ωサイズ = サブミニチュア定格電圧 = 500 V ac/dc適合圧着ツール < 456-778') 456-778/。. SMB圧着タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMB ジャック - BNC - ジャック 金 RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMB ジャック - BNC - ジャック 金

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)32.3材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっきアダプタタイプSMBジャック-BNCジャックアダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスAオスオス/メスBメス
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMAコネクタ AMPHENOL

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMAコネクタ

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol SMB コネクタ SMBインターフェイスはスナップ式カップリング機構を備えており、50 Ωと75 Ωの構成で提供されています。SMBコネクタはMIL-C-39012の要件を満たし、インターフェイスはMIL-STD-348に準拠しています。SMBコネクタは、低反射率DC → 4 GHzの広帯域性能を実現しています。また、低コストのソリューションを実現するために、重要でない部分にダイキャストコンポーネントを使用しています。 特長と利点 部分めっきにより、耐腐食仕上げとはんだ付けへの優れた親和性が実現しています。 ニッケル、金、スズ鉛など、さまざまなめっきオプション SMB基板スライド式プラグ / ジャックは、挿入力の低いボード間実装を可能にします。これは、一対の基板で多数のコネクタをかん合する場合に最適です。 用途 基地局 アンテナ 無線ボード PC / LAN GPS
    仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMB●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3209アズワン品番65-7717-35
  • CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 0 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 0

    RADIALL
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cable assembly SMA Male-NTYPE Male 5m Siretta

    Cable assembly SMA Male-NTYPE Male 5m

    Siretta
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸タイプ:RF LLC200A●シース色:黒●断熱材:発泡PE●シリーズ:ASMARoHS指令(10物質対応)対応
  • CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M RG223 RADIALL

    CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M RG223

    RADIALL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸タイプ:RG223●特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cable assembly SMA Male-Male RP 5m Siretta

    Cable assembly SMA Male-Male RP 5m

    Siretta
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー

    HY Electronic Corp
    2,698税込2,968
    1袋(125個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー

    HY Electronic Corp
    2,498税込2,748
    1袋(125個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cable assembly SMA Male-FME Female 10m Siretta

    Cable assembly SMA Male-FME Female 10m

    Siretta
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸タイプ:RF LLC200A●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●断熱材:発泡PE●導体材質:銅●シールド:スズめっき銅製ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cable assembly SMA Male-NTYPE Female 5m Siretta

    Cable assembly SMA Male-NTYPE Female 5m

    Siretta
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸タイプ:RF LLC200A●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●断熱材:ガスFPE●導体材質:銅●シールド:スズめっき銅製ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cable assembly SMA Male-NTYPE Female 10m Siretta

    Cable assembly SMA Male-NTYPE Female 10m

    Siretta
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸タイプ:RF LLC200A●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●断熱材:ガスFPE●導体材質:銅●シールド:スズめっき銅製ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMA BOURNS

    DIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMA

    BOURNS
    639税込703
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャック

    HUBER & SUHNER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能長さ(mm)24.3タイプSMAプラグ to MBXソケット、(A)SMA、(B)MBX材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MMBX - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MMBX - ジャック

    HUBER & SUHNER
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)18.4タイプSMAプラグ to MMBXソケット、(A)SMA、(B)MMBX材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金, 無電解ニッケルの上に金