カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • テープ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「smc ad38」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
その他(C3~) SMCその他(C3~)SMC
68税込75
1個
当日出荷
ケースアセンブリ SMCケースアセンブリSMC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から22日以内出荷
用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
オートドレンバルブ SMCオートドレンバルブSMC(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
20 Series(20-AD) SMC20 Series(20-AD)SMC
3,998税込4,398
1個
15日以内出荷
エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウエアフィルタ オートドレンN.Oモノタロウ(87件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
C Series(C3SF) SMCC Series(C3SF)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
自動ドレン排出器スナップドレン CKD自動ドレン排出器スナップドレンCKD(7件のレビュー)
7,576税込8,334
1個
当日出荷
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
オートドレントラップ オリオン機械オートドレントラップオリオン機械(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
エアフィルタ用ケースアセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアセンブリSMC
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
仕様ケースガード付材質(ケース)ナイロンドレン排出口自動排出(オートドレン)RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDエアフィルタ(オートドレン付・セレックス)CKD(14件のレビュー)
5,563税込6,119
1個
当日出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ドレントラップ 日本精器ドレントラップ日本精器(18件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。グレー
エアドライヤ用放熱水配管用ストレーナ SMCエアドライヤ用放熱水配管用ストレーナSMC
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5