カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「smc ad402-04」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートドレンバルブ ADシリーズ SMC

    オートドレンバルブ ADシリーズ

    SMC(12件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • AD402_A - オートドレンバルブ SMC

    AD402_A - オートドレンバルブ

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    11日以内出荷
  • Rc 1/2" ドレントラップ エスコ

    Rc 1/2" ドレントラップ

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    用途エアードライヤー用エスコ品番EA153E-2質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.14~1全高(mm)221最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60自動排出量(cm3/回)24オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc(PT)入口管接続口径1/2出口ねじの種類G(PF)出口管接続口径1/4
  • 自動ドレン排出器スナップドレン CKD

    自動ドレン排出器スナップドレン

    CKD(7件のレビュー)
    7,576税込8,334
    1個
    当日出荷
    軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
    タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
  • オートドレントラップ オリオン機械

    オートドレントラップ

    オリオン機械(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ドレンをエアーロスなく排出
    使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
  • オートドレンバルブ SMC

    オートドレンバルブ

    SMC(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウ

    エアフィルタ オートドレンN.O

    モノタロウ(87件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    付属品ブラケット仕様オートドレンN.O材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
  • ドレントラップ 日本精器

    ドレントラップ

    日本精器(18件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
    用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
  • スナップドレン CKD

    スナップドレン

    CKD(9件のレビュー)
    7,580税込8,338
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
    適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
  • エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD

    エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)

    CKD(14件のレビュー)
    5,563税込6,119
    1個
    当日出荷
    付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • ドレントラップ N.O. モノタロウ

    ドレントラップ N.O.

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。 フロート式で無駄なくドレン排出できます。 N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
    用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに全長(mm)188質量(kg)0.67タイプノーマルオープン使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~1.2使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)材質(ボウル)アルミニウム合金入口管接続口径PT1/2"出口管接続口径PT1/8"販売区分業務用
  • オートドレントラップ オリオン機械

    オートドレントラップ

    オリオン機械(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    排水インターバル可変
    質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)2~60奥行(mm)198使用圧力範囲(MPa)0.29~0.98(ゲージ圧力)最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)86使用流体圧縮空気ドレン排出ディスク式最大排出量(L/回)約0.3(空気のみ)最大流量(L/min)(ANR)7.5オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2
  • エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ

    エアフィルタ セミオートドレン

    モノタロウ(127件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
  • DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ CKD

    DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ

    CKD
    6,100税込6,710
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(16件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • AD402-A Series SMC

    AD402-A Series

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管
  • ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100 CKD

    ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100

    CKD
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    多量なドレン発生回路に最適!
    トラスコ品番580-7841接続口径(Rc)1/2最高使用圧力(MPa)1.0製品質量(g)1.9保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65最低動作圧力(MPa)0.069ドレン排出量(cm3/回)170ボウルガード標準装備
  • エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMC

    エアフィルタ用ケースアッセンブリ

    SMC
    449税込494
    1個
    9日以内出荷から25日以内出荷