カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(383)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc d-b73」の検索結果

エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
ロック付薄形シリンダ (CDLQB63-50D~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~)
SMC¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-345AZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ストローク(mm)345クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
鉄工ヤスリ 平形
(51件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
ハンドレバーバルブ VHL Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL32
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ロック付薄形シリンダ (CDLQA50~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-60Z)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B25-~)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB32)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA63
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ (CDLQB63-3~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ (CDLQB50-50D~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵