カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「smc hrs050-a-20」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS050) SMC

    HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS050)

    SMC
    ¥679,800~税込¥747,780~
    1個
    翌々日出荷から110日以内出荷
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
  • 冷凍式サーモチラー HRS05 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS05

    SMC
    ¥639,800~税込¥703,780~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)
  • HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ SMC

    HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ

    SMC
    ¥629,800~税込¥692,780~
    1個
    翌々日出荷から99日以内出荷
  • サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS050 SMC

    サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS050

    SMC
    ¥719,800税込¥791,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様(J) 自動給水付電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)ねじの種類(F) G (PT-G変換継手セットを付属)冷却方式(W)水冷冷凍式冷却能力(W)4700/5100
  • HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060) SMC

    HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060)

    SMC
    ¥799,800~税込¥879,780~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)4900/5900
  • HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012) SMC

    HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012)

    SMC
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    冷却能力(W)1100/1300
  • 冷凍式サーモチラー HRS01 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS01

    SMC
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
    用途循環液温調装置
  • サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS030 SMC

    サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS030

    SMC
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1個
    8日以内出荷
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2600/3200
  • HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030) SMC

    HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030)

    SMC
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2600/3200
  • HRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ(HRS090) SMC

    HRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ(HRS090)

    SMC
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    冷却能力(kW)8/9
  • HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024) SMC

    HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024)

    SMC
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2100/2400
  • 冷却水循環装置 LTCシリーズ アズワン

    冷却水循環装置 LTCシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥207,000~税込¥227,700~
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー電源(AC V)100(50/60Hz)使用液市水・純水・エチレングリコール等適合チューブ内径(Φmm)8ノズル外径(Φmm)(循環)11外部入力外部温度センサー入力端子循環方式密閉系向循環タイマー1分~47時間59分(1分単位)
  • H Series(HRSH090) SMC

    H Series(HRSH090)

    SMC
    ¥1,298,000~税込¥1,427,800~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    冷却能力(kW)9.5
  • 水槽内蔵DCインバータチラー空冷式 オリオン機械

    水槽内蔵DCインバータチラー空冷式

    オリオン機械
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    欠品中
    従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,1℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~35電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)使用環境温度(℃)-5~43運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
  • 冷凍式サーモチラー HRS02 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS02

    SMC
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)
  • クールエース 冷却水循環装置(チラー) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    クールエース 冷却水循環装置(チラー)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
    1台
    取扱い終了
    新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
    材質水槽材質:SUS3042018年トラスコ掲載ページ10 1131
  • サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024 SMC

    サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024

    SMC
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1個
    8日以内出荷
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)ポンプ(T) 高揚程ポンプ仕様冷却能力(W)2100/2400
  • サーモチラー用電源ケーブル SMC

    サーモチラー用電源ケーブル

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
  • スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa 報商製作所

    スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa

    報商製作所
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    22日以内出荷
    スプリームホース(屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
    用途屋外消火栓・連結送水管用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)0.9