カテゴリ
- パソコン/周辺機器(843)
- 制御機器(438)
- 科学研究・開発用品(207)
- オフィス家具(88)
- 切削工具(74)
- 電気材料(68)
- 測定用品(43)
- 建築金物(37)
- バイク純正部品(29)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 学童・教育用品(27)
- 自動車純正部品(25)
- 家電(19)
- 卓上消耗品(18)
- トラック純正部品(18)
- 整備工具・収納(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- メカニカル部品(12)
- 事務用品(12)
- 自転車部品(11)
- 機構部品(9)
- 研磨材(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 溶接用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 安全保護具(8)
- 作業工具(8)
- バイク部品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 空圧工具(6)
- テープ(5)
- 防災用品(5)
- 農業機械(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 梱包用品(4)
- 安全用品(4)
- 防犯用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 清掃用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 医療(3)
- カー用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(78)
- BOURNS(27)
- BUFFALO(バッファロー)(42)
- ERECTA(エレクター)(164)
- KEMET(30)
- MICROCHIP(50)
- RotopaX(ロトパックス)(22)
- SAMTEC(70)
- Simplism(425)
- SPARKFUN(25)
- VISHAY(71)
- WURTH ELEKTRONIK(27)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- オーム電機(24)
- トリニティ(37)
- ホンダ(39)
- メディアカバーマーケット(246)
- 三菱マテリアル(49)
- 内田洋行(25)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「smp」の検索結果

SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A1050Pt1.5色シルバーアルマイトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ SMP - SMP ジャック ジャック
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Samtec バレットアダプタはストレートボディに向いています。バレット長: 6.45 mm仕様●アダプタタイプA:SMP●アダプタタイプB:SMP●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:ジャック●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:225-6256アズワン品番65-7590-92
SMP型 ステンレスプラグ SUS316
オンダ製作所¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
エンボスカップSMP-260E
東罐興業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。容量(mL)260高さ(mm)93.4口径(Φmm)79容量(オンス)8底径(Φmm)49.7
SMP安定脚(キャスター)
弘益¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷工具を使わずに磁石の力で連結可能なパーティション。用途イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめ。女性でも簡単に設置が可能です。材質(本体)スチール紛体塗装(シルバー)材質(キャスター)樹脂成型品
SMP-260E ミザラシムジ
東罐興業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(50個)欠品中エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。未晒風デザインになっており、おしゃれです。用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。色未晒容量(mL)260高さ(mm)93.4口径(Φmm)79容量(オンス)8底径(Φmm)49.7
FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント
エヌシーアイ販売¥7,798税込¥8,5781巻(300g)当日出荷宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)色ナチュラル質量(g)300温度(℃)ヘッド:195~210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください)RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
SMP連結金具セット
弘益¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷工具を使わずに磁石の力で連結可能なパーティション。用途イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめ。女性でも簡単に設置が可能です。材質(本体)スチール紛体塗装(シルバー)
エンボスカップSMP-340E-2
東罐興業¥929税込¥1,0221袋(50個)当日出荷エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。容量(mL)340高さ(mm)105.2口径(Φmm)85容量(オンス)11底径(Φmm)52.5
蛍光灯取付パネル SMP
河村電器産業¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷セット内容金具1本(取付ネジ付)質量(kg)0.35適合品番【東芝】FT04003、FT06003、FT11003、【オーデリック】FC-411GL、FC-611GL、FC-1011GL、FC1012GL、【NEC】M-06110、M-1114BP、【岩崎】FTU1102GL適合メーカー東芝、オーデリック、NEC、岩崎
SMP-340E-2 ミザラシムジ
東罐興業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(50個)欠品中エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。未晒風デザインになっており、おしゃれです。用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。色未晒容量(mL)340高さ(mm)105.2口径(Φmm)85容量(オンス)11底径(Φmm)52.5
【レンタル】カセットチューブポンプ SMP-21ASシリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷カセット式チューブケースのため、容易にチューブの交換が可能です。スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触が無く汚染の心配がありません。吐出圧力が強く、高い位置や内圧のかかったタンクへの送液も容易です。付属品タイゴン(R)チューブ3種(1.15×3.2mm・2.15×4.2mm・3.15×5.2mm)各1.5m質量(kg)2.5電源0.1A、10VA・AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)使用温度(℃)-10~100(タイゴン(R)チューブは0~70℃)モーターインダクションモータ 出力2Wチューブ掛数(本)1本/1段流量(mL/h)9~160(内径Φ1.15×外径Φ3.2mmチューブ)・30~507(内径Φ2.15×外径Φ4.2mmチューブ)・51~900(内径Φ3.15×外径Φ5.2mmチューブ)吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)回転制御フィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×188×121(144)材質(チューブ)シリコン・ファーメド(R)・タイゴン(R)・フルラン(R)チューブ径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2粘度(Pa・s)MAX2回転速度連続無断可変2~36rpm回転数設定方式ボリューム設定チューブケース数1個(PPS樹脂製)流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能サービス分類レンタル
リボン型温度センサ SMPコネクタ オス 付
アズワン¥14,900~税込¥16,390~1個当日出荷から8日以内出荷薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
SMPコネクタ
ユウエツ精機¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷ユウエツSMPリミテッドディテントレセプタクル。金めっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMPコネクタのシリーズです。これらのメスSMPコネクタには、表面実装の製品と、リミテッドディテントによるエッジ取り付けの製品があります。これらのコネクタは、0-40 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナブロードバンド、軍事、及び計装用途で使用用途されます。種類コネクタ端子種別はんだ電池スタンダード材質(コンタクト)リン酸銅動作周波数(GHz)0→40インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金コネクタタイプSMP嵌合部形状プラグ
アバニキャスティングPE SMP
VARIVAS¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から7日以内出荷従来のPEラインに比べて、耐摩耗性能と耐久性を200%以上アップ!* 独自開発した特殊コーティングによって、PEの弱点を完璧に克服した。素材に選んだのは、完全8本撚りのSUPER MAX POWER原糸。従来のPEラインに比べて、直線強度も2ランクアップ*。ラインカラーには、水中でのカモフラージュ性に優れたステルスグレーを採用。25m毎のマーキングによって、容易に飛距離を確認できます。最先端の素材と製法、そしてテストを重ねることで生まれたキャスティング専用PEラインの最高峰。強度、耐久性、抜群の飛距離、スムーズなフィーリングなど、キャスティング用PEに求められるすべての要素を最高レベルで叶えるラインです。色ステルスグレーベースのマーキングラインブレード8本
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。用途穴あけ加工用。トラスコ品番859-5756コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材刃径(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700
ENDOX(エンドックス)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(290mL)当日出荷作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適! 寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能! 開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。 クリップノズルとウイングノズルをジョイント! つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。 無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。 紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります) ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。 シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。用途自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 SMP-03V-NC
JST(日本圧着端子製造)¥479税込¥5271袋(50個)当日出荷長さ(mm)8幅(mm)7.4ピッチ(mm)2.5極数3シリーズSMP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品SMコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
SMP100LC-35
STMicro¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷仕様【テスト電流】5μA長さ(mm)4.6幅(mm)3.95寸法(mm)4.6×3.95×2.45高さ(mm)2.45タイプ【パッケージ】DO-214AA(SMB)ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)32最小ブレークダウン電圧(V)35最大ピークパルス電流(A)100最大逆漏れ電流(μA)2方向性タイプ双方向静電容量(μF)55pF最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40サージ電流(A)【レーティング】24
Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMPコネクタ, SMP-PF-P-GF-ST-TH2
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ SMPコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 50Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 40GHz●表面処理:本体 金フラッシュ●コンタクト材質 真鍮●表面処理:コンタクト 金●接合型 スナップオン●Samtec 50 SMP基板実装プラグ. Samtec製の50 SMP基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 フルディテントコネクタは、最大保持力を実現するポジティブロックを備えています。 限定ディテントコネクタは、中程度の保持力を実現するポジティブロックを備えています。 スムーズボアコネクタは、低保持力のポジティブロックを備えています。 この小型設計のSMP基板実装コネクタは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点:. 周波数範囲: DC 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷形状三角形穴付60°コーティングAH9130RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。用途穴あけ加工用。材種AH9130
JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 SMP-06V-NC
JST(日本圧着端子製造)¥3,198税込¥3,5181袋(50個)当日出荷仕様SMシリーズは2.5 mmピッチの電線対電線コネクタで、高密度の微電流用途で高い信頼性を発揮します。高接触圧 確実なロック機構 さまざまな厚さのパネルに工具なしで取り付け可能です。 コンタクトはハウジングの壁で個別に囲まれています。長さ(mm)15.5幅(mm)7.4ピッチ(mm)2.5極数6シリーズSMP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品SMコネクタ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
精密セラミックポイント(SMP-S)
ヤナセ(柳瀬)¥4,398~税込¥4,838~1セット(10個)5日以内出荷特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。形状円筒型
三商キャリブレーションサーモ用 アクセサリ SMP変換ケーブルプラグ
三商¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷キャリブレーションサーモとマグネットセンサを接続する際に使用する、SMP変換ケーブルプラグ。
防塵型シリカゲル乾燥剤 SMPタイプ
豊田化工(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1缶(300個)ほか4日以内出荷から33日以内出荷帯電防止包装品。電子製品・医薬品・精密部品等を湿気から守ります。
ソフトウエア SMP WEBアプリケーション
SCS¥229,800税込¥252,7801式3日以内出荷製造の全工程において、作業面、金属工具、作業者、静電圧、ESDイベント、イオナイザーの性能など、静電気制御システム全体を継続的に監視します。WEBベースのアプリケーションは、ネットワーク上のタブレット、ノートパソコン、テスクトップ、スマートフォンからリモートアクセスが可能です。アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API)として構造化してありサードパーティーアプリケーションとの統合が容易になります。トラブルシューティング機能搭載で継続的な問題に対して、お客様自身が解決策を入力できます。静電気制御プログラムは、接地モニター(770044)、EM Aware モニター(770066)、WS Aware モニター(770068)、Ion Proベンチトップイオナイザー(770116/770117)と合わせて使用します。用途静電気や機器の常時監視に。トラスコ品番718-3967品名SMP WEBアプリケーション
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Wurth Elektronik 0.085 インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ライトアングルジャックコネクタを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.64mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃●コード番号:206-9020アズワン品番65-7380-19
...