カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「smu-hj152-s」の検索結果

無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様
GSユアサインフラシステムズ¥199,800税込¥219,7801個当日出荷単相100V 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1定格入力電圧(V)100(70~140)対応停電起動コンセント出力NEMA 5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)給電方式常時インバータ給電周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択