カテゴリ

  • 保管用品(7)
絞り込み

「sn4-1111」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックパレット SN4ー1111 黒 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット SN4ー1111 黒

    サンコー(三甲)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
    適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)7.5高さ(mm)130間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×130ネスティング高さ(mm)42中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
  • TLパレット SN4-1111 サンコー(三甲)

    TLパレット SN4-1111

    サンコー(三甲)
    96,900税込106,590
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    特殊超強化PPによる超高剛性製品 新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。 既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。 これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。 側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。 フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
    適合ハンドパレットトラック・フォークリフト質量(g)9.1外寸(mm)1100×1100×110ネスティング高さ(mm)22
  • プラスチックパレットTLパレット サンコー(三甲)

    プラスチックパレットTLパレット

    サンコー(三甲)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    既存品と同じフォーク差込口高さ・デッキ厚みが約半分にもかかわらず、強度に優れたパレットです。作業効率を向上し、保管時の収納効率・海外からの返却率、特に40フィートコンテナでは既存品の約2倍の収納効率を達成しています。
    仕様種別:SK-TL-SN4-1111-BLL適合ハンドパレットトラック、フォークリフトトラスコ品番761-6619幅(mm)260質量(kg)10高さ(mm)110間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×110ネスティング高さ(mm)22中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×130外寸法・奥行(mm)1100
  • 4方差パレット(SNパレットシリーズ) サンコー(三甲)

    4方差パレット(SNパレットシリーズ)

    サンコー(三甲)
    29,980税込32,978
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    水平に180°回転してスタッキング(段積み)とネスティング(収納)の二つの形態が取れるパレットでネスティング機構により輸送費の大幅な削減が可能です。輸出入使用を前提とした計量設計と輸送効率向上のための様々な工夫が盛り込まれています。長年のパレット設計で培ったノウハウにより安定した品質、堅牢な設計など安全面でも信頼のおけるパレットです。
    仕様4方差しネスティングタイプSNパレット、種別:SN4-1111質量(kg)7.5ネスティング高さ(mm)42積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • パレット サンコー(三甲)

    パレット

    サンコー(三甲)
    9,998税込10,998
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • TLパレット ピース付 サンコー(三甲)

    TLパレット ピース付

    サンコー(三甲)
    18,980税込20,878
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SN4-1111高さ(mm)(ネスティング)22タイプ4方差し製品、ハンドリフト対応製品、ネスティングパレットタイプネスティング高さ(mm)22
  • 輸出用プラスチックパレット(平置き使用限定) サンコー(三甲)

    輸出用プラスチックパレット(平置き使用限定)

    サンコー(三甲)
    15,980税込17,578
    1枚
    3日以内出荷
    輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
    仕様種別:SK-SN4-1111-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-4185幅(mm)260質量(kg)7.5高さ(mm)130間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×130ネスティング高さ(mm)42中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
sn4 1111特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sn4 1111