カテゴリ

  • 建築金物(7)
  • 制御機器(2)

「sonia luce」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Luce 機能門扉 コーワソニアLuce 機能門扉コーワソニア
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
シリーズLuce仕様ローマ字シール付材質(本体)アルミ押出型材、(表札)アクリル樹脂質量(kg)4.6ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×1900×80仕上アルマイト
Luce 専用スタンド コーワソニアLuce 専用スタンドコーワソニア
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
シリーズLuce材質アルミ押出型材質量(kg)5.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194×1420×85パイプ径(Φmm)34×23t
戸建郵便受箱 Luce コーワソニア戸建郵便受箱 Luceコーワソニア
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
アール形状が美しい、防滴型デザインポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 防滴仕様材質【本体・フタ】ZAM0.8t(外・内フタ1.2t)粉体塗装投函タイプ上入上出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×336×148.5質量(kg)4.3材質(ブラケット)(取付)SUS304可変式コンビネーションロック
Luce(戸建郵便受箱) コーワソニアLuce(戸建郵便受箱)コーワソニア
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
アール形状が美しい防滴型デザインポスト。 なめらかな美しい曲線で構成された優しい印象のデザインポストです。 二重構造のフタそれぞれにアブソーバーが取付けられており、機能的にも使う方への優しさがあふれるポストになりました。 錠は暗証番号を変更できる可変式ロックです。
材質(本体・扉・投入口)高耐食溶融亜鉛めっき鋼板シリーズLuce投函タイプ上入れ上出し質量(kg)4.3タイプ上入れ/上出し寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×336×148.5
戸建郵便受箱スタンド S-02 Luce用 スタンド コーワソニア戸建郵便受箱スタンド S-02 Luce用 スタンドコーワソニア
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
用途Luce/Tierra用スタンド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×1440×90質量(kg)5.6パイプ径(Φmm)(ZAM丸パイプ)34材質(パイプ)(ZAM丸)粉体塗装厚さt(mm)(ZAM丸パイプ)2.3
戸建郵便受箱 Luce用 機能門柱 コーワソニア戸建郵便受箱 Luce用 機能門柱コーワソニア
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
用途Luce用機能門柱寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×1900×80質量(kg)4.6
戸建郵便受箱スタンド S-02 Luce用 スタンド コーワソニア戸建郵便受箱スタンド S-02 Luce用 スタンドコーワソニア
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
用途Luce用スタンド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×1440×90質量(kg)5.6パイプ径(Φmm)(ZAM丸パイプ)34材質(パイプ)(ZAM丸)粉体塗装厚さt(mm)(ZAM丸パイプ)2.3
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●アクチュエータ形状:プランジャ●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1075アズワン品番65-7843-96
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066アズワン品番65-7818-72