カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(30)
  • 農業機械(10)
  • 作業工具(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 照明(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)

「sp-220」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
H-TECHワイパー 原田産業H-TECHワイパー原田産業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(150枚)ほか
当日出荷
最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。 ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。 バラ詰め梱包です。
用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃にクラス100材質ポリエステル100%目付(g/m2)140RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正IPSiO SP トナー リコー C220 RICOH(リコー)純正IPSiO SP トナー リコー C220RICOH(リコー)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000タイプトナーカートリッジC220
NEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 1本 MCONEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 1本MCO
839税込923
1個
当日出荷
約10%増量 お得なFAXインクリボン33m SP-FA530対応機種にお使いいただけます。
長さ(m)33適合機種メーカーNEC対応機種[NEC]SP-FA530 が使用できるFAX機SP-R100(P) ・ SP-R100(S) ・ SP-R100W ・ SP-R100W(S)・ NS-A5400(LS) ・ NS-A5400(M) ・ NS-A5410(F)・ NS-A6400(LS) ・ NS-A6410(U) ・ NS-A6410(F)・ SP-DA120(S) ・ SP-DA120W(S) ・ SP-DA220(LS) ・ SP-DA220(K)・ SP-DA220W(K) ・SP-DA220W(LS)・ SP-DA240(PW) ・ SP-DA240W(PW) ・ SP-DA320(S) ・ SP-DA320W(S)・ SP-DA340(LS) ・ SP-DA340(PW) ・ SP-DA340W(LS) ・ SP-DA340W(PW)・ SP-NA540(LS) ・ SP-NA540W(LS) ・ SP-NA640(LS)
リコー純正 IPSiO SP 廃トナーボトル C220 515285 RICOH(リコー)リコー純正 IPSiO SP 廃トナーボトル C220 515285RICOH(リコー)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
適合機種メーカーRICOH適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL-種別純正品タイプ廃トナーボトルC220印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)25000
NEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 3本 MCONEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 3本MCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
約10%増量 お得なFAXインクリボン33m SP-FA530対応機種にお使いいただけます。
長さ(m)33適合機種メーカーNEC対応機種[NEC]SP-FA530 が使用できるFAX機SP-R100(P) ・ SP-R100(S) ・ SP-R100W ・ SP-R100W(S)・ NS-A5400(LS) ・ NS-A5400(M) ・ NS-A5410(F)・ NS-A6400(LS) ・ NS-A6410(U) ・ NS-A6410(F)・ SP-DA120(S) ・ SP-DA120W(S) ・ SP-DA220(LS) ・ SP-DA220(K)・ SP-DA220W(K) ・ SP-DA220W(LS)・ SP-DA240(PW) ・ SP-DA240W(PW) ・ SP-DA320(S) ・ SP-DA320W(S)・ SP-DA340(LS) ・ SP-DA340(PW) ・ SP-DA340W(LS) ・ SP-DA340W(PW)・ SP-NA540(LS) ・ SP-NA540W(LS) ・ SP-NA640(LS)
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(637件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
普通紙ファックス用インクリボン オーム電機普通紙ファックス用インクリボンオーム電機(4件のレビュー)
979税込1,077特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
センターボルト NAKANOセンターボルトNAKANO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(162件のレビュー)
2,490税込2,739特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
シールはがしプレミアム LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)シールはがしプレミアムLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
付属のPOM製特大ヘラにより、簡単にシール・ステッカーをはがせます。 下地を傷めにくく、においが少ないです。
透明主成分石油系炭化水素
傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント リライズ フルクローズ メッシュ 3人用 4人用 YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント リライズ フルクローズ メッシュ 3人用 4人用YAMAZEN(山善)
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテントフルクローズ機能で着替えもできるメッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます前面も後面もフルオープン出来るのでさらに風通しがよくなりました棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク両サイドにもメッシュ機能両面ファスナーで内側からも開閉可能便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に
用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え付属品ペグ×6本、ガイドロープ2m×2本材質テントフレーム:グラスファイバー、張り材:ポリエステル質量(kg)2寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)220×140×130折りたたみ寸法(cm)テント:直径10×長さ114収容人数目安3~4
インナシャフト BIGM(丸山製作所)インナシャフトBIGM(丸山製作所)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
仕様7.8Xロ6.8X843L図解NoBCS26CSN-1(Y13) 本体部品 インナシヤフト_No.24、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25、MBS-220H 本体部品_No.17、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2600T 本体部品_No.17、MBS2330 本体部品_No.17、MBS2600 本体部品_No.17、MBS2320 本体部品_No.17、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 インナシヤフト_No.23、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、BCS234S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2300 本体部品_No.15、MBS251H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25、JCS260DX-1 本体部品_No.28、BCS263SN 本体部品_No.25など
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。精度±3%
スーパーレバー スリーエッチスーパーレバースリーエッチ(11件のレビュー)
49,980税込54,978
1台(14kg)
当日出荷から6日以内出荷
軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
工事用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所工事用水中ポンプ寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様両用アダプタ標準装備付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155電源コード(m)5残水位(mm)20材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS運転可能最低水位(mm)50
スパイラルブリッジリーマ+アダプター MUST TOOLスパイラルブリッジリーマ+アダプターMUST TOOL
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
ディレクターレベルスケルトン桃 アックスブレーンディレクターレベルスケルトン桃アックスブレーン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
分別ストッカーW220C用 仕切り板 Richell(リッチェル)分別ストッカーW220C用 仕切り板Richell(リッチェル)
899税込989
1個
3日以内出荷
リッチェルの分別ストッカー・屋外ストッカー専用の用仕切り板 対応するストッカー 屋外ストッカー N220C 分別ストッカー W220C トラッシュコンテナSP TU分別ストッカー W220C 屋外ストッカー R220
材質ポリプロピレンブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.5×35×63
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型東日製作所
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3
ひまわりガーランド アルファ[販促]ひまわりガーランドアルファ[販促]
159税込175
1本
当日出荷
活動的な夏のイメージにぴったり。楽しい夏休みの演出に。ボリュームを出したい時は、2本使いがおすすめです。什器に沿わせたり、巻き付けたり、売り場作りに大活躍!
材質布・PE長さ(cm)120花径(cm)7
レーバン ステムウェアラック エコラボレーバン ステムウェアラックエコラボ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。
材質ポリプロピレン
【リサイクル】リサイクルトナー リコー C220シリーズカラー(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナー リコー C220シリーズカラー(クイック式)ノーブランド
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合メーカーリコー対応種別クイック式リサイクル
LEDフラッシュライト ミニマグライト マグライトLEDフラッシュライト ミニマグライトマグライト(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。 ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。 スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属 1mの落下耐性、生活用水に対応
使用電球LED電球の種類LED
センターボルト イスズ R ナカノ NAKANOセンターボルト イスズ R ナカノNAKANO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス排水ピットカバー 第一機材ステンレス排水ピットカバー第一機材(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型東日製作所
38,980税込42,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
左右ねじ締付け用。 単能型。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用精度(%)±3
スペシャルソー SPソシリーズ 大同興業スペシャルソー SPソシリーズ大同興業
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくい。ステンレス鋼や合金鋼の切断に適したメタルソーです。
仕様●メーカー:日東工器、マック●鋸(外径×厚み×内径)(mm):300×2.0×32アズワン品番65-9558-70
スペシャルソー SPソシリーズ 大同興業スペシャルソー SPソシリーズ大同興業
41,880税込46,068
1個
5日以内出荷
チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくい。ステンレス鋼や合金鋼の切断に適したメタルソーです。
仕様●メーカー:マック●鋸(外径×厚み×内径)(mm):370×2.5×40アズワン品番65-9558-66
リサイクルトナー リコー対応 イプシオSPトナーカートリッジ C220シリーズ エネックスリサイクルトナー リコー対応 イプシオSPトナーカートリッジ C220シリーズエネックス
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
KATO MR220SP 補巻 16mmx80M KATOKATO MR220SP 補巻 16mmx80MKATO
199,800税込219,780
1本
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 220SP/KR22HⅡ 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ80m
長さ(m)80ワイヤー径(Φmm)16
【リサイクル】リサイクルトナー リコー C220シリーズカラー(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナー リコー C220シリーズカラー(クイック式)ノーブランド
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行いストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
種別クイック式適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFLタイプトナーカートリッジC220サービス分類リサイクル・リビルト
KATO MR220SP 主巻 16mmx160M KATOKATO MR220SP 主巻 16mmx160MKATO
739,800税込813,780
1本
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 220SP/KR22HⅡ 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ160m
長さ(m)160ワイヤー径(Φmm)16
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー SP10KMAPBKGP282K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー SP10KMAPBKGP282K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワーGP28SP10KMAPBKGP282KSP10KMAPBKGP282WGS28SP20KMAPBKGS280KSP20KMAPBKGS280WQD50SP5K0MAPBKQD501KSP5K0MAPBKQD501PSP5K0MAPBKQD501WQP55SP10KMAPBKQP550KSP10KMAPBKQP551KQP75SP10KMAPBKQP751KQP58SP10KMAPBKQP580KSP10KMAPBKQP580WQS55SP20KMAPBKQS550KQS58SP20KMAPBKQS580KSP20KMAPBKQS580WQX55SP30KMAPBKQX550K・ワイヤレス充電器Io QI210SP10WASYQI210B1KSP10WASYQI210B1WQI220SP10WASYQI220C1B・ワイヤレスイヤホンBlast Plug BP75SP3MWASYBP75BT0KSP3MWASYBP75BT0BSP3MWASYBP75BT0Wすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
セレックスポンプ用インペラ 樫山工業セレックスポンプ用インペラ樫山工業
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
用途樫山工業 セレックスポンプ用交換インペラー。