カテゴリ
- 農業機械(78)
- 制御機器(23)
- 切削工具(17)
- バイク部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 自動車補修部品(8)
- 作業工具(7)
- 家電(6)
- バイク純正部品(4)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 測定用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(68)
- BRIDGE[自動車用品](3)
- ELPA(3)
- EXAR(4)
- MCO(3)
- MICROCHIP(7)
- NACHI(不二越)(3)
- RUDY(3)
- SMC(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- エスコ(2)
- クラビス(シブタニ)(4)
- サカエ(2)
- スリーピークス(2)
- ハスクバーナ(8)
- ホンダ(5)
- 富士コンプレッサー(3)
- 渡辺電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SPドライヤー33 スペア
テラモト¥669税込¥7361個当日出荷床に溜まった水や、掃除した後の洗浄水などを集めて除去します。用途スペアトラスコ品番781-8092材質頭:スチールに電着塗装、先ゴム:クロロプレンゴム幅W(mm)約330繰り返し・詰め替え対応
SPバンSガタ SP-33-35MS
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷部品名称SPバンSガタ SP-33-35MS図解NoVSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.51、VSM100-11 ノズル部品_No.51
X-CUTソーチェーン SP33G(95VPX)
ハスクバーナ¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。仕様Added feature:Guarded drive link適合機種【チェンソー】545/550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II【ガイドバー】.325" X-FORCE(TM)バー PX (SM) 1.3mm種別100Fピッチ.325"制御キックバック:バンパードライブリンクゲージ1.3 mmピクセルPIXEL:Yesカッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166
ハスクバーナ¥3,298税込¥3,6281本当日出荷X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数66ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-72E 581643172
ハスクバーナ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷から5日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
ステンレスプラスチックニッパ
スリーピークス(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途プラスチックの切断に。トラスコ品番381-9451材質ステンレス鋼全長(mm)130質量(g)45呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(mm)プラスチック3刃先角度(°)20
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-56E 581643156
ハスクバーナ¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:33制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:13カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-64E 581643164
ハスクバーナ¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180
ハスクバーナ¥3,898税込¥4,2881本6日以内出荷X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
ステンレス製ピンセット逆作動
TRUSCO(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。 はんだ付け作業等に便利です。 逆動作モデル。用途小物つまみ作業。材質SUS430
エンジニヤスーパーはや巻
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から31日以内出荷従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
ワイヤレスチャイムセンサー送信器
ELPA(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせします。付属品取付けネジ×2(Φ3×20mm)仕様IDコード/25万通り質量(g)約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)電池四形乾電池×3本(別売)電池寿命約2年(1日に10回使用アルカリ乾電池使用時)電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)![ドレンパッキンアルファロメオ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261065-191216-02.jpg)
ドレンパッキンアルファロメオ
BRIDGE[自動車用品]¥749税込¥8241個当日出荷主な適合純正品番55196309材質鉄、ゴム厚さ(mm)2.0色銀、黒メーカーアルファロメオ外径(mm)18.7内径(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー BSP-33
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷車いす、椅子に敷いていただきます。圧力を受けている時メイク(a接点)出力します。 表示盤や接点入力送信機(及び受信機)と組み合せ、車いすから降りた(又は落下した)場合お知らせします。 ・日常生活防水仕様仕様感圧:1.6~1.8Kg/10cm2材質軟質PVC色表面:クリーム、裏面:グレー質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+50出力検知:無電圧a(メイク)接点(加圧時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×330×6(リード線引き出し部除く)リード線(m)ケブラー線入りコード1(クリーム色/RCAプラグ付き)防水仕様簡易防水構造
システム掲示板パーツ 安全当番
ブラスト興業¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から5日以内出荷システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。材質ポリプロピレン樹脂表示内容安全当番
ステンレスキッチンポット
SUGICO(スギコ)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷から7日以内出荷内蓋式は、ポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。蓋の裏側に引掛け金具が付いているので置き場に困りません。材質SUS304![5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339 [5.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703085-220623-02.jpg)
5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339 [5.0m]
フジパーツ¥969税込¥1,0661個当日出荷材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%)規格片側:RCAプラグ(オス)×1、片側:バラ (先端はんだ加工済)ケーブル長(m)5×2プラグ金メッキプラグ
ヌメ皮ペンチ差し 8インチ用 二重縫い銅リベット型押
コヅチ¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷牛ヌメ皮使用の丈夫な工具差しです。材質牛ヌメ皮色ヌメ皮ベルト通し幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
木調ラバーフレーム
日本紐釦貿易¥579税込¥6371個3日以内出荷刺しゅう枠にも使えて、そのまま飾れる便利なフレーム。外枠がゴム製なので、布地を傷めることなくきれいに取り付けることができます。入数(個)1
三相200Vエアーコンプレッサー
AIR WAVE(和コーポレーション)¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えます。製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった200Vタイプ。 プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返します。 第二種圧力容器に分類されない構造。用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。塗装に便利です。エアー工具全般にご利用いただけます。消費電力(W)50Hz:2050/9.5A、60Hz:2400/9.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×520×670速度(充填)1分40秒RoHS指令(10物質対応)対応
MINI用内装スポンジフォーム MISPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(3枚)当日出荷から6日以内出荷15mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。 切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側(波打ち形状)・ベース側(15mm切目付)・下敷きのセットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容カバー側(波打ち形状)×1、ベース側(15mm切目付)×1、下敷き×1材質ポリウレタン色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付
サカエ¥87,980税込¥96,7781台翌日出荷ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×318×143支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~)
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。 ・チューブの取付方向が360°自由自在。 ・標準で無電解ニッケルめっき仕様。使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981箱(90枚×10冊)当日出荷つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。 しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 正方形タイプで、ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。用途メモや伝言用に最適仕様強粘着タイプ材質紙形状正方形色ビビットイエロー寸法(縦×横)(mm)74×69商品構成単色
薄口ソケット用取付ピンセット
SSPOWER¥289税込¥3181セット翌々日出荷薄口インパクトレンチソケット用の取付ピンのセットです。ピン穴付きのインパクトレンチに使用すると抜け防止になります。用途薄口インパクトレンチソケット用の交換部品として。
ツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付 直進安定金具付
サカエ¥88,980~税込¥97,878~1台翌日出荷ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-B)ストッパーあり(×2)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×318×143支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
1500mm セーフティーツールランヤード
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様仕様取付工具重量:5kg材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼全長(mm)1500質量(g)93最大開口(mm)17![ドレンパッキン(アルミ・コーティング) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956865-240823-02.jpg)
ドレンパッキン(アルミ・コーティング)
BRIDGE[自動車用品]¥2,598税込¥2,8581枚7日以内出荷UDトラックのオイル交換時にご使用いただけます。用途車のオイル交換時に、オイル排出口部分にご使用ください厚さ(mm)1.7品番SZ430-30001内容1袋(10枚)外径(mm)42内径(mm)30.2適合メーカーUDトラック
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![ドレンパッキンアルファロメオ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52261065-191216-02.jpg)








![5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339 [5.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703085-220623-02.jpg)












![ドレンパッキン(アルミ・コーティング) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956865-240823-02.jpg)