カテゴリ

  • 建築金物(7)
  • 安全用品(4)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「spc-w」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホスクリーンSPC-W-P ヤヨイ化学

    ホスクリーンSPC-W-P

    ヤヨイ化学
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    7日以内出荷
    種類天井吊型
  • SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPC-W 樹脂ねじ(PC/ワッシャ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥549~税込¥604~
    1袋(50個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)種類ワッシャー
  • 室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーンスポット型

    GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
    仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド許容荷重(kg)(目安)8
  • フットスイッチ P形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ P形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(5件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)
  • USBポート付安全タップ オーム電機

    USBポート付安全タップ

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
    色ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2
  • BLAVO. ブラボ ポケット+トレイセット ニチレイマグネット

    BLAVO. ブラボ ポケット+トレイセット

    ニチレイマグネット
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット
    5日以内出荷
    マグネットでモノの置き場を壁につくる。マグネットだから使いたい場所にいつでも変えられる。 「マグピタボード」と組み合わせて、マグネットでつくる新しいキッチン収納。 マグネット:磁石のちからで付いているので、いつでも外して掃除でき清潔さをキープできます。 スッキリ:散らかりがちなキッチン周りをすっきりと片付けられます。調理スペースが劇的に広がります。 レイアウト:マグネットだから使いたい物を使いやすい場所に動かせます。 洗える:まるごと洗えるので油汚れも心配ありません。 自分らしく:パーツを組み合わせて自分好みにアレンジでき使いやすいキッチンになります。 強力な磁石:強力な磁石なので頻繁に使うフライパンも吊下げて収納できます。 推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
    用途マグピタボードに磁石で吸着させて使用。ブラケット2個とバー2本、ポケットとトレイWのセット。仕様ブラボPO+TRセットセット内容ブラケット2個、バーS 2本、ポケット1個、トレイW 1個、クリップ5個入り寸法H(mm)205耐荷重(kg)2※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。寸法D(mm)140寸法W(mm)460
  • サインプラチェーン 中発販売

    サインプラチェーン

    中発販売
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌日出荷
    最大ストローク左右で20m ※片側最大10m 軽量プラスチックチェーン内蔵 ”チェーンロックスライダー”で固定&収納 高品質&高耐久なフルカラー印刷 オリジナルデザインも1台から製作可能 機能性と安定性を兼備したキャスター 余分なチェーンはスッキリ収納
    仕様屋外使用可、D型カラビナ付質量(kg)約27キャスターアジャスター付キャスター(2個)+足踏式ストッパー付自在キャスター(2個)チェーン線径(Φmm)6チェーン長(m)両側20(片側最大10)
  • スクリーン LION (ライオン事務器)

    スクリーン

    LION (ライオン事務器)
    ¥139,800税込¥153,780
    1枚
    15日以内出荷
    ローカウンター〈IMシリーズ〉用のスクリーンパネルです。上部スクリーンは半透明アクリルを使用しておりますので、お客様同士のプライバシーが保たれます。
    材質本体:木製・メラミン化粧板、パネル部:アクリル樹脂(5mm厚)質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×30×1151
  • カウンター LION (ライオン事務器)

    カウンター

    LION (ライオン事務器)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    15日以内出荷
    車イス用のローカウンター〈IMシリーズ〉用のスクリーンパネルです。上部スクリーンは半透明アクリルを使用しておりますので、お客様同士のプライバシーが保たれます。
    材質本体:木製・メラミン化粧板、パネル部:アクリル樹脂(5mm厚)質量(kg)25色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×30×1191
  • 軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン 中発販売

    軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン

    中発販売
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    31日以内出荷
    アジャスターでの高さ調節によって凹凸のある路面でも安定します。
    トラスコ品番160-7738質量(kg)27奥行(mm)430間口(mm)430キャスター径(Φmm)100 (アジャスター付2個)、2個アジャスターのみ表示内容立入禁止(2面)/入らないでください(2面)アズワン品番64-8692-23
  • 軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン 中発販売

    軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン

    中発販売
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    31日以内出荷
    プラチェーンは左右で20m軽々引き出すことができます。
  • 軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン 中発販売

    軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン

    中発販売
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    31日以内出荷
    大径キャスターで段差の乗り越えがスムーズです。
    トラスコ品番160-7736質量(kg)32奥行(mm)580間口(mm)580キャスター径(Φmm)100(4輪自在ストッパー付)表示内容立入禁止(2面)/入らないでください(2面)アズワン品番64-8692-22
  • ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット

    GIKEN(川口技研)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
    用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
  • Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 22.8 → 25.2 V dc, 1W, MEF1S2403SPC Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 22.8 → 25.2 V dc, 1W, MEF1S2403SPC

    Murata Power Solutions
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧: 3.3V dc●入力電圧範囲: 22.8 → 25.2 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 300mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SPC●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 19.65mm●シリーズ: MEF1●ロードレギュレーション: 0.01●最低温度: -40℃●UL60950. Murata 1 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ - MEF1シリーズ. MurataパワーMEF1シリーズのDC-DCコンバータは、完全密閉のシングルインラインスルーホール形式でパッケージ化されており、占有する設置面積は1.17 cm2未満です。 MEF1コンバータには1 kV dc / 3 kV dcのいずれかの入出力絶縁モデルが用意されており、後者は電圧過渡への耐性が強化されています。 出力電圧オプションは3.3/5.0 V dcで、入力電圧は3.3 → 24 V dcの一般的な公称入力電圧に対応します。 このDC-DCコンバータは厳格に調整された電源が必要な場合に使用します。 入力電圧が厳格に制御されていない場合に最適です。 シングルレール調整型出力は、圧力トランデューサ、ホール効果センサ、大容量気流センサなどの電力センサに最適な選択肢です。. 短絡保護 ゼロ負荷まで動作 出力調整: ±1 % 電力密度: 0.85 W/cm3 シングル絶縁出力 UL94V-0パッケージ素材 設置面積: 1.17 cm2~ 絶縁オプション: 1 kV dc / 3.5 kV dc 入力: 3.3 V、5 V、12 V、24 V 出力: 3.3 V、5 V SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善)

    排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用

    YAMAZEN(山善)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3
    用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コンクリート用パーツ(SPC 型・SPD 型専用) GIKEN(川口技研)

    コンクリート用パーツ(SPC 型・SPD 型専用)

    GIKEN(川口技研)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ホスクリーンSPC型・SPD型をコンクリート天井に直付けするためのパーツです。
    色ホワイト適合品番物干し:SPCSS-W、SPCS-W、SPC-W、SPCL-W、SPCLL-W、SPDSS-W、SPDS-W、SPD-W、SPDL-W、SPDLL-W
  • セブンポーズチェア ルネセイコウ

    セブンポーズチェア

    ルネセイコウ
    ¥26,980税込¥29,678
    1脚
    翌々日出荷
    セブンポーズポジションは美しい座姿勢で作業でき、腰への負担が低減されます。 しかしながら同一姿勢での長時間作業は腰回りの血流悪化を招き、筋肉ストレスを受けます。そんな時は座面角度を調整しひざ当てパッドを折りたたむことで普通の作業椅子のように座れるスツールポジションをとってリフレッシュでき、気持ち新たに作業できます。 クッションを起こして背もたれにするとソファポジションでリラックスした姿勢がとれいます。 運搬・収納時はコンパクトに折りたため、持ち手が付いて運びやすく、また自立するので収納場所を選びません。
    耐荷重(kg)80組立状態完成品座面高さ(mm)485座幅(mm)405寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×670×485折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×800材質(フレーム)スチール材質(表地)ポリエステルオットマンの有無なし肘掛けの有無なし折り畳み可否可材質ポリエステル、スチールパイプ幅(mm)440質量(kg)6.4高さ(mm)折りたたみ時:800、使用時:485奥行(mm)670生産国日本適応身長(cm)140~180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合リクライニング14段階ギア調整(1段階6°)再生紙使用マーク適合
  • ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット

    GIKEN(川口技研)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    4日以内出荷
    「干す+掛ける」の物干竿の新しい活用術で、ライフスタイルに合わせた使い方が可能なホスクリーンOLH型+QL型+SPC型の室内物干セットです。 毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
    用途室内用材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54色(本体)ホワイト出幅(mm)【QLHフック】63
  • プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 4500mm SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 4500mm SK

    Optibelt
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さ 4500 W で、アームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:4500mm●内径長さ:4417mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2987アズワン品番65-7994-94
  • Φ4x13 特殊ドリルねじ TOEX(LIXIL)

    Φ4x13 特殊ドリルねじ

    TOEX(LIXIL)
    ¥839税込¥923
    1セット(5本)
    7日以内出荷
  • 乾電池式充電器/4本タイプ/1m充電ケーブル/ホワイト オズマ

    乾電池式充電器/4本タイプ/1m充電ケーブル/ホワイト

    オズマ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    使用電池単3形アルカリ電池×4本
  • 白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm  口金E14 OSRAM(オスラム)

    白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm 口金E14

    OSRAM(オスラム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    電圧(V)25消費電力(W)230口金E14色温度(K)2700ランプ寿命1000時間定格光束(lm)160電球の種類白熱ランプ
  • サポーター スマートカウンター 固定式 サンポール

    サポーター スマートカウンター 固定式

    サンポール
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    22日以内出荷
    ちょっと一休みのニーズに最適なスマートカウンター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
    仕様スマートカウンター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/カウンター:天然木寸法(mm)WP1700×H1000×D195質量(kg)約19.9施工内容固定式
  • サポーター スマートカウンター ベース式 サンポール

    サポーター スマートカウンター ベース式

    サンポール
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    22日以内出荷
    ちょっと一休みのニーズに最適なスマートカウンター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。
    仕様スマートカウンター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/カウンター:天然木寸法(mm)WP1700×H1000×D195質量(kg)約21.7施工内容ベース式
  • 光/無線信号変換モジュールROFLink ROFシリーズ スタック電子

    光/無線信号変換モジュールROFLink ROFシリーズ

    スタック電子
    ¥699,800税込¥769,780
    1式
    92日以内出荷
    公共放送、携帯電話、無線LAN、業務用無線等の無線信号をそのまま光伝送できる。、同軸ケーブル伝送に比較して伝送損失が大幅に少ない「ファイバロス:約0.5db/km」、※光ファイバには伝送損失の周波数偏差はありませんがLED変調回路やPDAMPの周波数」偏差が影響します。、同軸ケーブルを接続する感覚で手軽にUHF帯、SHF帯の遠距離伝送路を構築できる。、無線伝送のように電波法の適用を受けない。、光ファイバは絶縁体なのでEMC(誘導雷、強磁界、雑音、静電気等)に優れている。、公共放送、携帯電話等の不感地帯対策システムの長距離伝送路(1:1の伝送)、無線LAN、WiMAXシステムのエリア確保及びエリア拡大のビル内中短距離伝送路(1:Nの伝送)、アイソレーションを必要とする計測機器関連の信号伝送路「光アイソレーションAMP等」