カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 研磨材(2)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 事務用品(1)

「spm-200」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPM セミニューマチック 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SPM セミニューマチック 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入車輪です。
  • スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータSPMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    46,980税込51,678
    1台ほか
    9日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)175~200寸法L(mm)234.2寸法a(mm)21.7最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10平面度(μm)0.3以下寸法b(mm)18平行度(μm)(2+最大測定長/100)以下 (端数切捨て)器差(μm)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)寸法c(mm)130
  • 【校正】スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】スプラインマイクロメータSPMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,990税込6,589
    1個
    14日以内出荷から45日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10サービス分類校正
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • セレックスポンプ用インペラ 樫山工業

    セレックスポンプ用インペラ

    樫山工業
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途樫山工業 セレックスポンプ用交換インペラー。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • モジュラー圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。 ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。 使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。
    質量(g)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220ケース質量(g)約825(工具含む)
  • 電磁駆動定量注入ポンプ 共立機巧

    電磁駆動定量注入ポンプ

    共立機巧
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    調圧バルブがポンプヘッド内部を低圧に保持 → ガスロックを防止 浮弁不使用 → 浮弁の作動不安によるガスロックなし ポンプヘッド内部が調圧される → オーバーフィードを緩和
    用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入 大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入 研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入保護構造JIS_C_0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造、屋外使用可電源コード3芯_0.75mm2、1.5m
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-Aセミニューマチック車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-Aセミニューマチック車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    低速4km/h以下の仕様です。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 高弾性・低ノイズ・耐衝撃性のSPMセミニューマチック車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-Aセミニューマチック車輪付固定ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-Aセミニューマチック車輪付固定ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    低速4km/h以下の仕様です。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 高弾性・低ノイズ・耐衝撃性のSPMセミニューマチック車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車にストッパーあり
  • 自在⇔固定切換キャスター セミニューマッチク車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在⇔固定切換キャスター セミニューマッチク車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐衝撃性・低ノイズのSPM(セミニューマチック)車輪です。
    用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)SPMセミニューマチックストッパーなし
  • 自在⇔固定切換キャスター セミニューマッチク車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在⇔固定切換キャスター セミニューマッチク車輪付自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 高弾性・耐衝撃性・低ノイズのSPM(セミニューマチック)車輪です。
    用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)SPMセミニューマチックストッパー回転ストッパー
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-Aセミニューマチック車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-Aセミニューマチック車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    低速4km/h以下の仕様です。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 高弾性・低ノイズ・耐衝撃性のSPMセミニューマチック車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)SPMセミニューマチックストッパーなし
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-Aセミニューマチック車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-Aセミニューマチック車輪付自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    低速4km/h以下の仕様です。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 高弾性・低ノイズ・耐衝撃性のSPMセミニューマチック車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)SPMセミニューマチックストッパー回転ストッパー
  • 電磁式塩素注入ポンプ セムコーポレーション

    電磁式塩素注入ポンプ

    セムコーポレーション
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    ・コントローラーに視認性の高い高輝度LEDセグメントを採用。・コントローラーは可動式でポンプ据付位置に関わらずアクセス抜群。・AC100~240Vフリー電源。・保護形式IP65相当(防水・防塵)。
    用途・飲料水への塩素注入に。・プール、浴場などへの塩素注入に。
  • スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    自在旋回仕様・左ストッパー付の金具です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパーです。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
  • スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    自在旋回仕様・右ストッパー付の金具です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパーです。 ストッパーには滑り止め樹脂カバーが付いています。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
  • スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    自在旋回仕様の金具です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
  • スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    固定仕様の金具です。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
  • スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 金具セット SPM用

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    固定仕様ストッパー付の金具です。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車ストッパーストッパー付
  • 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PTFE仕様) 共立機巧

    【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PTFE仕様)

    共立機巧
    179,800税込197,780
    1台
    9日以内出荷
    樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
    用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0電流(A)平均:1.2入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号消費電力(VA)瞬間:400(MAX)電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)平均消費電力(W)10、20、25、30ストローク長(mm)最大:1.4、2.8ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホースサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド 透明アクリル仕様) 共立機巧

    【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド 透明アクリル仕様)

    共立機巧
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
    用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0電流(A)平均:1.2入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号消費電力(VA)瞬間:400(MAX)電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)平均消費電力(W)10、20、25、30ストローク長(mm)最大:1.4、2.8ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホースサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド SUS316仕様) 共立機巧

    【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド SUS316仕様)

    共立機巧
    179,800税込197,780
    1台
    9日以内出荷
    樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
    用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0電流(A)平均:1.2入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号消費電力(VA)瞬間:400(MAX)電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)平均消費電力(W)10、20、25、30ストローク長(mm)最大:1.4、2.8ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホースサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PVC仕様) 共立機巧

    【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PVC仕様)

    共立機巧
    109,800税込120,780
    1台
    9日以内出荷
    樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
    用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0電流(A)平均:1.2入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号消費電力(VA)瞬間:400(MAX)電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)平均消費電力(W)10、20、25、30ストローク長(mm)最大:1.4、2.8ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホースサービス分類オーダー・加工
  • 研磨クロス 糊付き 5枚入 PRESI

    研磨クロス 糊付き 5枚入

    PRESI
    24,980税込27,478
    1箱(5枚)
    43日以内出荷から63日以内出荷
    糊付き
  • 研磨クロス REFLEX専用 5枚入 PRESI

    研磨クロス REFLEX専用 5枚入

    PRESI
    29,980税込32,978
    1箱(5枚)
    48日以内出荷