カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(354)
- パソコン/周辺機器(140)
- 油圧機器・油圧ホース(132)
- 制御機器(81)
- バイク部品(69)
- 物流用品(63)
- FA担当者のオススメ新商品(63)
- メカニカル部品(47)
- 切削工具(35)
- フォークリフト・産機・建機用品(31)
- ポンプ・送風機・電熱機器(29)
- 測定用品(23)
- 自動車補修部品(23)
- 機構部品(21)
- 防犯用品(21)
- 科学研究・開発用品(17)
- 家電(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 厨房用品(8)
- 電動工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク純正部品(5)
- 電気材料(5)
- 農業機械(5)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- 縫製用品(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- i-PRO(21)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- KYOCERA AVX(13)
- NAKATAKI(13)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(12)
- SMC(340)
- VISHAY(10)
- サカエ(14)
- スリーハイ(24)
- ダイヤトレンド(88)
- ナンシン(12)
- ノーブランド(19)
- ハンマーキャスター(23)
- フジトク(42)
- メディアカバーマーケット(41)
- 三菱電機(29)
- 井口機工製作所(10)
- 清水製作所[継手](53)
- ブランドをもっと見る

【オーダー】シリコンゴム50°乳白色
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥1,143税込¥1,2571枚3日以内出荷耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色乳白色伸び(%)320耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)8.5硬さ(デュロメータA)50圧縮永久ひずみ(%)16(180℃×24h)サービス分類オーダー・加工
カラー玉SR50
トーエイライト¥2,398税込¥2,6381組(10個)6日以内出荷伸縮性に優れた外被(ポリエステル)を採用。 ソフトな感覚のカラー玉。材質外被:ポリエステル、中身:ポリスチレン・発泡ポリスチレン色緑質量(g)50直径(Φcm)7アズワン品番64-9532-19
SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)
ナンシン(35件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(29件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)
ナンシン(13件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から9日以内出荷金具はユニクロームメッキ仕上げです。形状自在車S材質(車輪)エラストマーストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ
(180件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。全長(mm)230販売区分業務用
ボールバルブコック式
アソー¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
液晶保護フィルム LG MyView Smart Monitor 27SR50F-G 27インチ / 32SR50F-G 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,998~税込¥6,598~1枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SR型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥439税込¥4831個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
スタークリップ(ゴムカバー付)
中発販売¥4,498税込¥4,9481個当日出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます ゴムカバーは耐候性や耐オゾン性に優れています用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
単相単巻トランス
相原電機¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から9日以内出荷複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
ヘッドクリーニングテープ(PROテープ)
キングジム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷テープ送りするだけで、ヘッドを簡単にクリーニングできるカートリッジタイプ。 約120回クリーニング可能 回収・再資源化エコマーク認定認定対応機種SR-R7900Pアズワン品番64-8842-89RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から8日以内出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
5mlチューブ用ラック
アズワン¥10,700税込¥11,7701個当日出荷積み重ね可能ですのでスペースをとりません。材質ステンレス(SUS304)適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブオートクレーブの可否可




スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ)
サカエ¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サンライズ SRシールNB50
サンライズ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(320mL×10本)ほか4日以内出荷から8日以内出荷現場混合の必要性がありませんので、安定した品質を実現します。塗料汚染の悩みを解決します。優れた耐久性を有します。低モジュラスで目地の動きにも追従します。硬化時の体積収縮が殆どありません。専用プライマーの使用により各種被着体への接着性が良好です。色調。シロ、ライトグレー、アイボリー、Dブラウン危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
セーフティスクレーパー
UNGER(ウンガー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷オリジナルのロックシステムで刃が滑り落ちるのを防ぎます。レバーを動かすだけで刃の出し入れができるので簡単、安全。用途ガラスクリーニングに。全長(mm)95質量(g)55刃幅(mm)40繰り返し・詰め替え対応
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
イレクター Φ28 導電パイプキャスター 固定車
矢崎化工¥988~税込¥1,087~1個当日出荷から8日以内出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄・ゴム材質(車輪)ポリプロピレン種類自由車偏芯(mm)25軸長(mm)54
素足用アンチスキッドテープ(ロマンス)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥9,098~税込¥10,008~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しています。 耐水性、高温性に優れています。 防カビ剤入りのため、浴室など湿気の多いところにも適しています。用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)。浴室・浴槽用に。プールサイドやレジャー用品に。質量(g)375主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)29.5引張強度(N/10mm)11.8特性耐水性、高温性
AIライティングレコーダー VOITER SR502J
iFLYTEK(アイフライテック)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞した音声認識技術により、メモ取りや議事録からあなたを解放するVOITER SR502J。リアルタイムに文字起こし。WiFi(2.4GHzのみ対応)接続時やSIMカード(別売)によるネットワーク接続時、操作画面上にリアルタイムに文字起こしします。オフラインで録音後、ネットワーク接続時に文字起こしすることも可能です。AIが文字を自動修正。一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。※録音した音声で学習を行ったり、精度が向上するなどの機能は非搭載。目的の音声を逃さない録音モード。シーンに応じた録音モードを自動で選択。大規模な記者会見や、騒がしい環境でも特別な操作や設定を行う必要はありません。動画の録画と字幕自動生成。800万画素カメラを搭載。ネットワーク接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示します。撮影後のネットワーク接続時にも字幕生成します。講演会やプレゼンテーションなどに活用できます。※縦方向のみ対応。最大距離10m・360度集音できるマイク。2つの指向性マイクと、6つの無指向性マイクを搭載。重要な会議やインタビューもしっかりと録音します。※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能。※指向性マイクを話者に向けての使用を推奨。オンライン会議の音声にも高度な認識。雑音の入るマイクやスピーカーからの音声を高精度に認識。他ソフトで録音したファイルでも、RECORDER STATIONにアップロードして文字起こし可能です。(使い放題プランのみ)※音量やスピーカー品質などにより、音声認識率が下がる場合あり。AIチップによる高度なノイズ処理。風の音や木々のざわめき、車の音など、環境音があふれる屋外環境でも高精度に文字起こし。不要なノイズを自動的に判断・除去することにより、環境ノイズが発生するインタビュー時でも、より高精度な文字起こしを実現します。データの編集・AIによる自動話者分離。専用WEBアプリ RECORDER STATIONは、VOITERで保存したデータを管理・編集・共有することができます。デバイスからデータをアップロードして、議事録モードで自動的に話し手を分類できます。※データは日本国内のサーバーで厳密に管理。付属品USB Type-Cケーブル×1、SIMカードピックピン×1、ハードウェア保証書×1仕様ノイズキャンセリング、PC接続、文字起こし対応言語:日本語・英語寸法(mm)約125×62.26×14.8色ブラック本体質量(g)約166電池寿命待機時:最大約25日、録音+文字起こし時:最大約20時間記録ファイル形式オーディオ:.wav/.aac、ビデオ:.mp4、テキスト:.txt、RECORDER STATIONからのDL:.txt/.docx、ピクチャ:.jpgバッテリー容量(mAh)2500充電方式USB type-C充電(5V/2A)プロセッサークアッドコア画素数800万画素録音方式音楽:48KHz/16bit、取材・会議・講演・メモ・標準:32KHz/16bit、省電力:16KHz/16bit外部接続4G(FDD-LTE Band:1/3/8、TD-LTE Band:41)、Wi-Fi(2.4GHzのみ対応)、Bluetooth 4.2ストレージ内蔵:16GB、クラウド:10GB
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら