カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(158)
- 高圧用アダプタ(140)
- バイク純正部品(541)
- FA担当者のオススメ新商品(106)
- バイク部品(77)
- パソコン/周辺機器(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 切削工具(38)
- 制御機器(33)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 自動車補修部品(15)
- 農業機械(14)
- 事務用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 家電(6)
- 作業工具(6)
- メカニカル部品(5)
- オフィス家具(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 安全用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- 清水製作所[継手](103)
- フジトク(55)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
- ALBA(アルバ)(7)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- brembo(12)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- KITACO(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- NAKATAKI(12)
- NTB(9)
- OSG(オーエスジー)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SMC(40)
- YAMAHA(ヤマハ)(542)
- メディアカバーマーケット(40)
- 三菱マテリアル(7)
- 三菱電機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

超硬ストレートリーマ
WIDIN¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
黄銅製ホース接手
フローバル¥229税込¥2521個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途最高使用圧力:ホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックシート コンパクトロールタイプ
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481本当日出荷土木産業資材用で幅広く使用されている国産#2500ブラッククロスです。コンパクトで軽量な扱いやすいロールタイプです。用途土木現場での部材、法面、土間の養生カバーなど。車のトランクシート汚れ防止等。梱包、引っ越し、DIY、大掃除などに。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2色ブラック長さ(m)20番手2500#引裂強度(N)【縦】175【横】95耐久性(年)約1年6ヶ月引張強度(N/5cm)【縦】620【横】440


中軽量キャスターラックGSR用棚板セット(棚受含む)
サカエ¥6,498~税込¥7,148~1組3日以内出荷棚受けセット品です。セット内容棚板×1枚、棚受×2個均等積載量(kg/段)(棚1段当り)200
ステンレス実験テーブル
サカエ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。コンセントが付属していますので機器類の接続もスムーズです。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など付属品3口コンセント付(電圧:125V、容量:1500W)材質SUS304キャスターステンレス金具材質(キャスター)ナイロンウレタンキャスター径(Φmm)75材質(天板)SUS304#400仕上げ色(天板)シルバーキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×25![OILクーラーKIT (縦) ストレート #6 9-7R SR400 -09/SR500 -00 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
OILクーラーKIT (縦) ストレート #6 9-7R SR400 -09/SR500 -00
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥71,980税込¥79,1781セット5日以内出荷車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:バンジョー-ストレート/ショート:バンジョー-45°●ホース取り廻し:縦型サイズコア:9インチ7段、ホース:#6適合車種YAMAHA SR500 '1978 ~ '2000, YAMAHA SR400 '1978 ~ '2009コア色シルバー
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)
住友電工ハードメタル¥48,980~税込¥53,878~1本翌日出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
スーパーローテーション・ロードリング
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷寸法L(mm)41寸法D(mm)24寸法B(mm)50寸法C(mm)34寸法T(mm)75H(mm)12
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)
住友電工ハードメタル¥48,980~税込¥53,878~1本3日以内出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40![OILクーラーKIT (縦) ストレート #6 9-7R BLK仕様 SR400 -09/SR500 -00 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
OILクーラーKIT (縦) ストレート #6 9-7R BLK仕様 SR400 -09/SR500 -00
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥76,980税込¥84,6781セット5日以内出荷車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:バンジョー-ストレート/ショート:バンジョー-45°●ホース取り廻し:縦型サイズコア:9インチ7段、ホース:#6適合車種YAMAHA SR500 '1978 ~ '2000, YAMAHA SR400 '1978 ~ '2009コア色ブラック
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![SR09アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32725777-220616-02.jpg)
![SR09異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685953-141219-02.jpg)
![SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683327-150918-02.jpg)
![SR09(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685926-150925-02.jpg)

![SR09ORFSURアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19481308-230202-02.jpg)
![SR09Lロングアダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683957-120713-02.jpg)

![SR09SHアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19477239-230202-02.jpg)
![SR09アダプター(ケース) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19482997-230202-02.jpg)
![SR09(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685962-221128-04.jpg)

![SR09L(異径)ロングアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19475988-230202-02.jpg)


![SR09MF(フィルター付き)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19477214-230202-02.jpg)



![SR0913アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19477169-230202-02.jpg)












![OILクーラーホースSET (縦) ストレート #6 9-7R SR400 -09/SR500 -00 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13668195-260622-02.jpg)