カテゴリ
- 介護用品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 切削工具(20)
- 物流用品(19)
- 制御機器(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 家電(10)
- 自動車補修部品(9)
- メカニカル部品(8)
- 農業機械(7)
- バイク部品(6)
- 機構部品(4)
- 作業工具(4)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(6)
- EIKO(栄工舎)(5)
- NACHI(不二越)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- RG(レーシングギア)(6)
- SMC(22)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- カワムラサイクル(25)
- サカエ(18)
- タカチ電機工業(4)
- マクセル(2)
- メディアカバーマーケット(12)
- 三菱電機(8)
- 岡崎精工(2)
- 廣杉計器(5)
- 日東工業(2)
- 永興電機工業(3)
- 関東カメラ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

無水銀酸化銀電池 5個=1シート
MURATA(村田製作所)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(5個)当日出荷(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2入数(本)5
時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)
マクセル(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年![[1.55V] 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03585811-130510-02.jpg)
[1.55V] 酸化銀電池
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251個当日出荷から8日以内出荷適合ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用※必ず使用する本体の適応規格をご確認くださいタイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ




スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ)
サカエ¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合




スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ)
サカエ¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)740材質(車輪)エラストマー車段数2キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0




スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H600/2段タイプ)
サカエ¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)600材質(車輪)エラストマー車段数2キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
クランプレバー(おねじ) SR
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥729税込¥8021個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C




スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/3段タイプ)
サカエ¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0




スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/4段タイプ)
サカエ¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)エラストマー車段数4キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合




スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/4段タイプ)
サカエ¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)エラストマー車段数4キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-43085-00(3列)
廣杉計器¥929~税込¥1,022~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
回転・振動用六角軸コンクリートドリル
KIドリル¥1,098税込¥1,2081本当日出荷シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116使用条件回転・振動・インパクト
クランプレバー(おねじ) SR--6
MIYOSHI(小西製作所)¥729税込¥8021個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C




スペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/H810/3段タイプ)
サカエ¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン車段数3キャスターナイロンウレタン車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/3段タイプ/ツートン)
サカエ¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100色(本体)ホワイト・ブルーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/2段タイプ/ツートン)
サカエ¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)600材質(車輪)エラストマー車段数2キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50色(本体)ホワイト・ブルーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合


スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/引出し1段付)
サカエ¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出し1段引出し均等耐荷重(kg)10




スペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/H880/4段タイプ)
サカエ¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車段数4キャスターナイロンウレタン車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![[1.55V] 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03585811-130510-02.jpg)