カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み

「srl3-g」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
9,025税込9,928
1個
当日出荷から50日以内出荷
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用CKD
6,998税込7,698
1個
当日出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ専用種別切削油用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3
コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用 CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用CKD
8,450税込9,295
1個
5日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ専用種別切削油用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.3mm2、2芯)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 1PIN(+)4PIN(-)
エアシリンダカテゴリ