カテゴリ
- 測定用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 作業服(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 小林クリエイト(3)
- azbil(旧:山武)(2)
- エレコム(1)
- コーコス信岡(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- タセト(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 富士電機(1)
- をくだ屋技研(1)
- KOKUSAI(国際チャート)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- エスペック(1)
- 横河電機(1)
- ALLIT(1)
- ANDARE SCHIETTI(1)
エコロジープロダクト
「srzh1001」の検索結果

カラーチェック
タセト(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(420mL)当日出荷欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
αタンショウスプレー(浸透)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。用途探傷検査用浸透液仕様スプレー後の状態:オイル状種別浸透液色赤使用温度範囲(℃)10~80主成分芳香族炭化水素、添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
探傷スプレー
(12件のレビュー)¥379税込¥4171本(420mL)当日出荷国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。用途探傷検査用使用可能材質各種金属
NEW ミクロチェック浸透液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME種別浸透液色赤液色赤処理能力スプレー缶1本あたり約10m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
電源タップ 延長コード 6個口 3P ロング型 過電流防止ブレーカー マグネット 一括スイッチ 抜け止め
エレコム¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷過電流が発生した際に回路を遮断し、接続機器の故障や電気火災を予防する安全ブレーカーを搭載! 3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した6個口タップです。OA機器やPC周辺機器を複数接続するオフィス、作業場、設備まわりの電源管理におすすめです。付属品×仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×スイッチ○(ブレーカー)定格125V 15A 1500Wコンセント個数6個口プラグ3ピン差込口形状【本体】3ピン
キャッチパレットトラック
をくだ屋技研¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から19日以内出荷メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプタイプ低床タイプ
エコ5IVEスター丸ワイド型帽子
ANDARE SCHIETTI¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷丸ワイド型。大きさを調節できる後ろアジャスター付き用途建設業。土木業。設備工事・管理業。軽作業。現場作業全般色スカイブルー混率(%)ファイブスター エコソフトツイル(ポリエステル65・綿35)寸法(cm)縦:26、横:20、高さ:12製品質量(g)66(L)
パネルラックセット”StorePlus Set P”
ALLIT¥7,798税込¥8,5781台当日出荷利用頻度の高い標準的な部品や工具の保管・管理に最適なセットです。工場内での個別の組立ブース等で、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。付属品フック×20本、ドリルホルダー×1本、スパナホルダー×1本、ツールホルダー×1本、パネル大×2枚、パネル小×2枚、コンテナ大×4個、コンテナ中×8個、コンテナ小×16個トラスコ品番207-1254材質ポリプロピレンコンテナ(コンテナ大)グレー、(コンテナ中)ブルー、(コンテナ小)ブルー色(本体)ブラック最大積載量(kg/台)42