カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,588)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(900)
  • 測定用品(473)
  • メカニカル部品(457)
  • 制御機器(299)
  • バイク純正部品(189)
  • 物流用品(167)
  • パソコン/周辺機器(158)
  • 機構部品(147)
  • 船舶用品・漁業資材(77)
  • 作業工具(75)
  • オフィス家具(70)
  • 建築金物(65)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
  • 作業服(60)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • バイク部品(54)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 切削工具(46)
  • 手袋(43)
  • 学童・教育用品(34)
  • 梱包用品(32)
  • 医療(32)
  • 電気材料(26)
  • トラック純正部品(24)
  • 家電(23)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 安全保護具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 電動工具(15)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 空圧工具(13)
  • 厨房用品(12)
  • 空調・電設資材(12)
  • 自転車部品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • カー用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 日用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 事務用品(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 完成車(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 防災用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「ss ロック」の検索結果

5,463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様) SSロック風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)SSロック(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から17日以内出荷
マスターキー(別売り)対応タイプです。
材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元
スペアーキー SSロックスペアーキーSSロック(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質アルミ
風呂屋錠 右吊 SSロック風呂屋錠 右吊SSロック(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から17日以内出荷
材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元
マスターキー SSロックマスターキーSSロック(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
SSロック 専用のマスターキーとなります。お店のロッカーの鍵の管理の際に役立ちます。SSロックの鍵をすべて開くことが可能になります。
材質アルミ
風呂屋錠 左吊(マスターキー仕様) SSロック風呂屋錠 左吊(マスターキー仕様)SSロック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
マスターキー(別売り)対応タイプです。
材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元
キング下駄箱錠E型 (風呂屋錠E型)木製キー仕様 STAR KINGキング下駄箱錠E型 (風呂屋錠E型)木製キー仕様STAR KING(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
居酒屋や銭湯の下駄箱の鍵の決定版!木製のレトロなキーがお客様をあたたかく、お迎えいたします。 カギを掛ける時は扉を閉めて木札のキーを抜くだけ、開錠する時は木札のキーを差し入れるだけの簡易錠です。 風呂屋錠とも言われ、銭湯の下駄箱などにもご使用されております。
用途下駄箱、荷物入、風呂屋錠など材質本体・受:アルミダイキャスト キー:木製(ニス仕上げ)セット内容本体1台、木製キー2枚、取付用ネジ吊元右吊元用
【番号なし】キー・オ・メイトRK型 GSK【番号なし】キー・オ・メイトRK型GSK
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
番号なしタイプです
材質ポリウレタンタイプ番号なし
浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)久力製作所(46件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂ペールホワイト種類レバーハンドル勝手左右兼用対応戸厚(mm)30(アルミ框)
SSLOCK柱脚金物 BXカネシンSSLOCK柱脚金物BXカネシン
6,798税込7,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。仕様引張耐力/45kN付属品専用座金t6×54:1個
カールバンド 友屋カールバンド友屋(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質バンド部分:塩ビ、リング:鉄(ニッケルメッキ)外寸(mm)バンド:約Φ52、リング:約Φ25
バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)バイクカバーSIMPLEDAYTONA(デイトナ)(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から3日以内出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
【番号なし】キー・オ・メイトRV型 GSK【番号なし】キー・オ・メイトRV型GSK(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
番号なしタイプです
材質塩化ビニールタイプ番号なし
テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)テルモシリンジ ロック基(針無)TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)滅菌あり滅菌方法電子線筒先中口目盛あり先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
ファインU-ナット SS 冨士精密ファインU-ナット SS冨士精密(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SS400または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB]TOYOX(トヨックス)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
アズピュア PUクール手袋オーバーロック指先 アズピュア(アズワン)アズピュア PUクール手袋オーバーロック指先アズピュア(アズワン)(12件のレビュー)
1,600税込1,760
1袋(10双)
当日出荷
ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。 伸縮性があり、フィット感に優れています。
性能伸縮性材質手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)タイプ指先コートコーティング指先コート
カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]TOYOX(トヨックス)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
SSグリッパー KOMELONSSグリッパーKOMELON(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
サビにくいステンレスバネ テープ、バネ、爪、ネジの全部分がステンレス製 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付材質(テープ)ステンレスJIS規格1級目盛種別片面
3.5オンスAITインターロックドライTシャツ Printstar(トムス)3.5オンスAITインターロックドライTシャツPrintstar(トムス)(15件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷から9日以内出荷
生地が滑らかで伸縮性に優れたスマートシルエットのドライTシャツ
アズピュア インナー手袋オーバーロック アズピュア(アズワン)アズピュア インナー手袋オーバーロックアズピュア(アズワン)(4件のレビュー)
1,600税込1,760
1袋(10双)
当日出荷
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 ポリエステル製は通気性に優れ、伸縮性があり、フィット感に優れています。 インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。
材質ナイロン100%入数(双)10機能伸縮性・通気性
マドロック鍵付 ベッセルマドロック鍵付ベッセル(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス幅(mm)(レール)120本数(スペアーキー)2可動範囲(mm)0~68
アズピュア クールインナー手袋オーバーロック アズピュア(アズワン)アズピュア クールインナー手袋オーバーロックアズピュア(アズワン)(8件のレビュー)
1,130税込1,243
1袋(10双)
当日出荷
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 ポリエステル製は通気性に優れ、伸縮性があり、フィット感に優れています。 インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。
材質ポリエステル100%入数(双)10機能伸縮性・通気性
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
両面ステンレスネオロック ムラテックKDS両面ステンレスネオロックムラテックKDS(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から10日以内出荷
オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)ステンレス目盛種別両面仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス爪部0点補正移動爪
キーパー ロックタイプ ラストロ(岩崎工業)キーパー ロックタイプラストロ(岩崎工業)(28件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム形状角形
ロック付きワンタッチベルト KLASS(クラス/旧:極東産機)ロック付きワンタッチベルトKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
腰を強くか型崩れしにくい作業用ベルトです。 ロック付のワンタッチバックルを採用し、重みで外れることもありません。 ウエスト調整も自由自在です。
材質ナイロン寸法(幅W×長さL)(mm)48×1200
SSスクイジー セイワSSスクイジーセイワ(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から14日以内出荷
すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)繰り返し・詰め替え対応
バッテリークリップ エーモンバッテリークリップエーモン(3件のレビュー)
839税込923
1セット
当日出荷
大きく開いて(最大25mm)しっかりはさみ込み、ロック付きのクリップではずれにくい。 多様な形状に対応するオリジナル金具設計。
用途バッテリーからの電源取り出しや電装品のテストを行う時に。仕様DC12V/240W以下、DC24V/480W以下コード(適合)0.5~2sq相当使用電流(A)MAX20材質本体:スチール、クリップ:POM
ハンドルロック HR 河村電器産業ハンドルロック HR河村電器産業
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
外形寸法(mm)150×100×20
カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]TOYOX(トヨックス)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL]TOYOX(トヨックス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.84MB)
シングルロック・クレセント 中西産業シングルロック・クレセント中西産業(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
ローズ柄起金 TKGローズ柄起金TKG(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質木柄 18-0ステンレス
アームハング棚柱SS 棚受(木質棚板用) 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚受(木質棚板用)南海プライウッド
2,898税込3,188
1セット(2本)ほか
4日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。 木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質棚受:スチール ビス:ステンレス
フクゴウキ用サイドロックスリーブ MSTコーポレーションフクゴウキ用サイドロックスリーブMSTコーポレーション
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
LC-EM2100LSS吸着板用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-EM2100LSS吸着板用背面取付金具ロックマンジャパン
2,998税込3,298
1台
当日出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
...