カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-287a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
279,800税込307,780
1式ほか
翌々日出荷から44日以内出荷
従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。
用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定使用温度範囲-40℃~+150℃コイル長(mm)84
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
229,800税込252,780
1式ほか
5日以内出荷から61日以内出荷
大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長80mm、Φ1.7mm
用途半導体スイッチング波形、電子機器の過渡電流、パルス電流の測定等長さ(mm)80使用温度範囲(℃)-40~125
電気測定カテゴリ