カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 照明(6)
  • パソコン/周辺機器(5)

「ssd-40k」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
1,962税込2,158特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
USB4 Type-C フレキシブル ショートケーブル 40Gbps 240W トライメイトUSB4 Type-C フレキシブル ショートケーブル 40Gbps 240Wトライメイト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
高耐久で柔らかくしなやかなフラットタイプのUSB4ケーブル。
用途最大40Gbps、240W対応で、ワークステーション、ゲーミングPC、ドッキングステーション、高速SSD、8Kモニターなど、ハイペックなデバイスの接続が可能。寸法(mm)135×10ブラック質量(g)7コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス解像度最大8K/60Hzケーブル長(cm)10USBタイプUSB4.0転送速度(Gbps)最大40 (理論値)変換タイプオス - オス
USB4 SSDケース AOTECHUSB4 SSDケースAOTECH
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最新規格インターフェースUSB4を搭載したポータブルSSDケースです。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域を最大限に引き出すことができます。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、8Kや4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域をフルに利用して、最大3800MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 2280 SSDをヒートシンク形状のアルミ製本体とすき間無く設置するシリコン製熱伝導シートが熱を効率良く逃がします。 四隅のメタルボールが上下してケースと蓋を固定します。ネジレスで開閉が可能でだれでも簡単に組み立てすることができます。 最大40Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB4ケーブルが付属しています。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 ケーブル長は規格最長の80cmとなっております。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●対応ドライブ:PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (Type-2280)、PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD (Type-2280)●対応環境:USB4/USB3.2/USB3.1/USB3.0 接続端子搭載パソコン●最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2X2):20Gbps(規格値)●最大転送速度(USB4 Gen3X2):40Gbps(規格値)付属品USB Type-C to Type-Cケーブル、ドライバー、熱伝導シートブラック質量(g)約104電源USBバスパワー対応OSWindows11/10、macOS 10.9以降寸法(縦×横×高さ)(mm)縦105×40×16(突起部含まず)端子USB4 Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)CKD
650税込715
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
859税込945
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
1,600税込1,760特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
USB4対応100W Type-Cケーブル JTTUSB4対応100W Type-CケーブルJTT
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・100W PD急速充電に対応最大100WまでのUSB PD充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
ブラック質量(g)約40電力(W)充電:(最大)PD100 (20V/5A)ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ接続端子USB Type-Cオス - USB Type-Cオス映像出力(最大)8K/60Hz転送速度(Gbps)(最大)40
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
1,613税込1,774
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~)CKD
813税込894
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・引込み形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
1,075税込1,183
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~)CKD
2,125税込2,338
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
USB4対応240W Type-Cケーブル JTTUSB4対応240W Type-CケーブルJTT
2,298税込2,528
1本
8日以内出荷
急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・240W PD EPR急速充電に対応最大240WまでのUSB PD EPR(ExtendedPowerRange)充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
ブラック質量(g)約40電力(W)充電:(最大)PD EPR 240 (48V/5A)ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ映像出力(最大)8K/60Hz転送速度(Gbps)(最大)40
LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証  工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
22,980税込25,278
1セット(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
仕様【白熱電球相当形】RP形40W相当質量(kg)2.9口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器 二次電圧300Vまで【照明器具種類】ラピットスタート器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.251保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ用 パッキンセット CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ用 パッキンセットCKD
800税込880
1個
当日出荷から翌々日出荷
セット内容ロッドメタルガスケット、ロッドパッキン、ピストンパッキン種別部品
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~)CKD
1,725税込1,898
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDArmor A85BSP010TBPHD85BS3KSP020TBPHD85BS3KSP040TBPHD85BS3KSP050TBPHD85BS3KDiamond D30SP010TBPHDD3SS3KSP020TBPHDD3SS3KSP040TBPHDD3LS3KSP050TBPHDD3LS3KStream S05SP010TBPHD05SS3KSP020TBPHD05SS3KSP040TBPHD05LS3KSP050TBPHD05LS3KStream S06SP030TBEHDS06A3KSP030TBEHDS06C3KSP030TBEHDS06A3KTVStream S07 TVSP030TBEHDS07A3KTVSP040TBEHDS07A3KTVSP060TBEHDS07A3KTVSP080TBEHDS07A3KTV・外付けケースBolt B75 Pro Enclosure・モバイルバッテリーC10QCSP10KMAPBKC10QCKSP10KMAPBKC10QCWSP10KMAPBKC10QCKJ5SP10KMAPBKC10QCWJ5C20QCSP20KMAPBKC20QCKSP20KMAPBKC20QCWSP20KMAPBKC20QCKJ5SP20KMAPBKC20QCWJ5すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
21,980税込24,178
1セット(10本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2.8口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.288保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~)CKD
2,813税込3,094
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
LED 直管 40W Hf形 10年保証  工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W Hf形 10年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
22,980税込25,278
1セット(10本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
仕様【白熱電球相当形】HF形40W相当質量(kg)2.8口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】HF器具専用安定器【照明器具種類】HF器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.22保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター無し 5年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター無し 5年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
14,980税込16,478
1セット(10本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の5年保証配線工事専用【JLMA301規格対応】のLED直管です。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)
仕様【ダミースターター】無し【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2備考配線工事専用口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【照明器具種類】工事用【規格】JLMA301規格対応定格入力電流(A)0.193保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)10
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
14,980税込16,478
1セット(10本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の5年保証配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.193保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)10
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター無し 10年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター無し 10年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
19,980税込21,978
1セット(10本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証配線工事専用【JLMA301規格対応】のLED直管です。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。
仕様【ダミースターター】無し【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2.8備考配線工事専用口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【照明器具種類】工事用【規格】JLMA301規格対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.288保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10