カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
エコロジープロダクト

POPリベット SSD
大阪魂¥667税込¥7341セット(20個)当日出荷から翌々日出荷ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
オープンタイプリベット(ステンレス/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥24,980税込¥27,4781箱(1000本)当日出荷トラスコ品番146-7551材質ステンレス/スチール、リベットボディ:ステンレス(SUS305相当)、マンドレル:スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8板厚(mm)【かしめ】1.6~3.2引張強度(N)【参考】3000RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)2500フランジ径(Φmm)6.4
POPリベット(ラージSSD
大阪魂¥667税込¥7341セット(4個)翌々日出荷から9日以内出荷ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットフランジ側の母材板厚が薄い場合や母材下穴が大きい場合に適しています。材質SUS、スチール寸法H(mm)9.5寸法P(mm)1寸法M(mm)1.9引張強度(N)3000リベット呼径D(mm)3.2加工物穴径(mm)3.3剪断強度(N)2500
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら