カテゴリ
- 物流用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 制御機器(7)
- バイク部品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- メカニカル部品(3)
- カー用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRAKING(2)
- IDEC(和泉電気)(4)
- KSフィルター(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MH CONNECTORS(2)
- Revo Rack(レボラック)(2)
- Smart Stock(11)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アズワン(1)
- イマダ(1)
- サカエ(2)
- サンクラフト(2)
- スリーハイ(2)
- セフティー3(5)
- ユーエイキャスター(4)
- 島津理化(2)
- 椿本チエイン(3)
- 清和工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ssk-1」の検索結果

アルミノズルアダプター
セフティー3(23件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。用途セフティ3散水ノズル専用アダプター。材質アルミ取付ねじG3/4
ミニホースコネクター
セフティー3(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷小径のホースに最適です。用途ニップルとホースをつなぐ。材質PP接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
コルゲートチューブ装着工具
清和工業(25件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。材質樹脂製色黒
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥558~税込¥614~1組(4個)ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
Sサイズ掲示板
安全興業¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷アルミ基板を使用の為、しっかり長持ち、コンパクトでライトバンにも積めます。簡単取り付け用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。付属品数字マグネット0~9各5枚、消具付きマーカーペン黒×1、設置用、Uバンド×4材質カラー銅板(0.8mm厚)+アルミ基板、(仕上)特殊ペイント、フッ素フィルム加工外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×1200×30
快菜細切ピーラー
サンクラフト¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷約3mmの野菜の細切りがどんどんできるオールステンレスピーラー用途包丁とまな板いらずで簡単に野菜の下ごしらえができます。食材に滑らせるように当てるだけで、縦刃が食材に食い込んで野菜を細切りできます。 包丁で野菜をささがきするような感覚でどんどん細切り野菜が出来ていきます。材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:18-8ステンレス寸法(mm)185×26×18質量(g)73材質(ケース)PP(耐熱温度90℃、食洗器不可)
キャプテンスタッグショルダー 救急セット
CAPTAIN STAG¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷ショルダーバッグで携帯できる本格的な救急15点セットです。 応急手当て全般について記載のポケットブック付き用途救急セットセット内容ショルダーバッグ(170×240×70mm)、カット綿×3枚、カットガーゼ×3枚、包帯、救急絆創膏2サイズ×3枚、サージカルテープ、清浄綿2枚入×3包、ハサミ、ピンセット、毛抜き、耳かき、熱救急シート2枚、ピルケース、ECO便利バッグ、応急手当ポケットブック材質ショルダーバック:ポリエステル質量(g)箱入:540人数1人用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X10001000008医薬品医療機器等法一般医療機器
快菜スーパーおろし器
サンクラフト¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷ステンレス製の独自のツインレイアウト刃、おろしやすい3Dおろし金です。水切りを斜めにセットすることにより、力が入りやすくなりスムーズにおろせます。また傾斜により、大根の水分がしっかり切れます。裏面に滑り止めが付いていて片手でおろせます。材質(おろし金)18-8ステンレススチール、(水切り・受皿)ポリプロピレン、(滑り止め)エラストマー樹脂質量(g)約358寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×113×63
サカエオリジナルキャスター 125Φナイロンウレタン車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷代表的な大型キャスター。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状固定車許容荷重(kg)120車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)32取付高(mm)168金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)104×110ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)112×53(100×56)取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
ステンレス電気ケトル 1L
HOME SWAN¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷気品漂う黒色の電気ケトル。 ドリップタイプでお湯が注ぎやすい。 ふたは着脱式で給水らくらく。 お湯が沸くと自動で電源が切れます。 ON、OFFが分かるランプ付き。 1.0Lの水が約9分で沸きます。材質本体:ステンレス、つまみ・ハンドル・底カバー:樹脂部ポリプロピレン、電源スイッチ:PC樹脂質量(g)約700消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×135×225電源コード(m)1.4機能横倒れ漏れ防止機能なし
SDS延長シャンク
ユニカ¥14,980税込¥16,4781本当日出荷SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。トラスコ品番160-7574適合機種軽量ハンマードリル材質本体:合金鋼全長(mm)1000刃径(Φmm)適合15.0以下
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
空転刺股 一本式
ジェイウィン(J win)¥36,980税込¥40,6781本6日以内出荷・回転部を握る事で、抵抗されても空転し力負けせず制圧できます。・握る位置を固定位置に変える事により押さえつけられます。・オールアルミ製で軽くて大丈夫です。仕様足払い/なし材質A6NO1(アルマイト加工)形状一本式全長(mm)約1820質量(g)1200gアズワン品番64-6569-45
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
W背金ステン笹刃鏝
宮谷製作所¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷から5日以内出荷しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.5
HPCトータルカウント ウォーターサンプラー+スワブキット 25×1ST
Merck(メルクミリポア)¥77,980税込¥85,7781セット(25個)翌々日出荷表面付着菌をスワブとウォーターサンプラーノ組み合わせで簡便に計測できます。仕様デバイス材質:ポリエチレン パドル、SAN チャンバー、ポリエチレン キャップ Dacron スワブ付、主要アプリケーション:Clinical Lab;Food and Beverage、概要:HPC トータル カウント スワブテストキット、pH @ 25 ℃:7,1 ± 0,2、デバイスカラー:赤、フィルター表面:格子入、保存温度、℃:15~30、培養時間、h:48~72、培養温度、℃:25~35品名スワブテストキット包装パドルおよびスワブ保管温湿度範囲15~30アズワン品番61-0206-59アプリケーション食品飲料、歯科用ユニット水、透析液、製薬、化粧品
動物柄置き配ステッカー
グリーンクロス¥2,198税込¥2,4181枚5日以内出荷から6日以内出荷動物柄置き配ステッカーは、シンプルで分かりやすく可愛らしいデザインです。ステッカータイプなので簡単にご使用いただけます。豊富なカラーバリエーションとデザインは視認性にも優れています。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。用途荷物の置き配の指定に。厚さ(mm)0.1取付方式ステッカー縦(mm)120
実験用軽量作業台/昇降タイプ_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル
山金工業¥259,800~税込¥285,780~1台翌日出荷実験台に最適な高耐薬品天板仕様。ハンドル昇降タイプの軽量作業台です。ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!。作業内容や使用者に合わせて高さ調整可能!正しい姿勢での作業は作業負担を軽減し、作業効率を高めます。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、清潔感あるホワイトカラーの脚部で設置場所を選びません。実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。別売のオプションキャスターセットを取付すれば、移動式に変身!作業場所の移動やレイアウト変更が楽になります。別売キャスターセット品番:FT-W75B-L-4用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。付属品昇降用ハンドル1本高さ(mm)715~1015材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時)色(天板)ブラック均等耐荷重(kg)300(固定時)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300(固定時)色(脚部)シルキーホワイト
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ディスポカバー専用ハンドル
山田医療照明¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷ディスポーザブルハンドルカバー専用のハンドルです。サイズ高さ/141.3mm、つばの直径/100mmアズワン品番68-5148-97
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷から18日以内出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から17日以内出荷保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ACSSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から19日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
シリコンスポンジシート(キャタピラ)
スリーハイ¥26,980税込¥29,6781枚6日以内出荷自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 RoHS2適合品 耐熱200℃ ※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。材質シリコン厚さ(mm)15寸法(mm)400×550タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジシート キャタピラ 400×550mm
ThreeHigh¥26,980税込¥29,6781枚6日以内出荷自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 RoHS2適合品(2023年7月時点) ※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。仕様●厚み:15mm●サイズ:400×550mm●耐熱:200℃アズワン品番67-6582-32
シリコンスポンジシート(キャタピラ)
スリーハイ¥12,980税込¥14,2781枚9日以内出荷自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。材質シリコン厚さ(mm)10寸法(mm)370×450タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応