カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「st-230l」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー 理化工業センサー理化工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ 理化工業表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ理化工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷
測温部首振りヘッド式握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-52
表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ 理化工業表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ理化工業
13,780税込15,158
1本
31日以内出荷
測温部首振りヘッド式握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-53
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~)CKD(3件のレビュー)
18,838税込20,722特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
23,980税込26,378
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
フルカットドリルスピードスター BIG DAISHOWAフルカットドリルスピードスターBIG DAISHOWA
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
スギコ 18-8ニューワインクーラー SH-4020シリーズ SUGICO(スギコ)スギコ 18-8ニューワインクーラー SH-4020シリーズSUGICO(スギコ)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)CKD
57,613税込63,374
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5
オイル スイッチ BIGM(丸山製作所)オイル スイッチBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
部品名称オイル スイツチ図解NoSSA-S600 1997ネン エンジン クランクケース部品_No.23、SSA-S600DX 2001ネン エンジン クランクケース部品_No.23、SSA-S1002 エンジン クランクケース・オイルパン ~2004年6月部品_No.24、SSA-F615M-2AD エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.24、SSA-F615 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.24、GB1010ALN クランクケース部品_No.230、SSA-α602 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.24、L4-530DW エンジン クランクケース部品_No.230、SSA-α1001ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.24、SSA-S602DXVT エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.24、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.24など