カテゴリ

  • 農業機械(63)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 切削工具(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • バイク部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 制御機器(11)
  • オフィス家具(10)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-43」の検索結果

関連キーワード
231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストラップ取手 ST-43 シロクマ

    ストラップ取手 ST-43

    シロクマ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    付属品【付属ビス】A4×20材質ステンレス鏡面磨サイズ60寸法L(mm)60寸法H(mm)22寸法W(mm)12寸法P(mm)48
  • 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    18-8 フタ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304目盛無し持ち手あり
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(300本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
  • ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(40本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
  • ステンブラインドリベット SK(新潟精機)

    ステンブラインドリベット

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50本)
    当日出荷
    ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。
    用途母材と部材の締結に材質ステンレス鋼
  • ステンレスリベット SK11

    ステンレスリベット

    SK11(2件のレビュー)
    669税込736
    1パック(30本)
    当日出荷
    片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
    用途部材と母材の締結。材質オールステンレス
  • 4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ オーム電機

    4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ
    スイッチなし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15機能難燃・耐熱ボディ、ホコリシャッター、二重被ふく、耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグプラグフリープラグ(ストレート/Lプラグ)定格容量(W)1500
  • センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    599税込659
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • ST型 超硬ホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ST型 超硬ホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
  • テーパー型ステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレスタンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    35,700税込39,270
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング
    679税込747
    1個
    当日出荷
    形状ストレートねじの種類R/Rc材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ブラインドリベット(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    22,980税込25,278
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
    材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
  • ステンシル(吹付用プレート) アイマーク

    ステンシル(吹付用プレート)

    アイマーク
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)1
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    789税込868
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
  • SOTO フィールドチャッカー 新富士バーナー

    SOTO フィールドチャッカー

    新富士バーナー(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アウトドアブランドのSOTOです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サヤ管連サドル 未来工業

    サヤ管連サドル

    未来工業
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • 発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機

    発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
    スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15A/1500Wまでコンセント形状2P機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランププラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ストレッチ透明ゴミ袋 日本技研工業

    ストレッチ透明ゴミ袋

    日本技研工業
    399税込439
    1冊
    当日出荷
    よく伸びて避けにくい
    トラスコ品番523-9031材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02透明寸法(縦×横)(mm)800×650
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。刃数3枚刃先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-CO)表面処理チタンコーティング切刃形状3枚刃
  • KRS.B.R(アルミ-ステン 大阪魂

    KRS.B.R(アルミ-ステン

    大阪魂
    18,909税込20,800
    1袋(1000個)
    翌々日出荷
  • ステンレス丸型タンク 三商

    ステンレス丸型タンク

    三商
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。ストック蓋付。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • TAC工具部品(5個セット品) タンガロイ

    TAC工具部品(5個セット品)

    タンガロイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    19,160税込21,076
    1パック(1000本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
  • サポートベルト HUKURO

    サポートベルト

    HUKURO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    軽量化と耐久性とデザイン性の3つの高バランスを兼ね備えています。軽くて耐久性があります。
    用途腰の負担軽減に。仕様適応ベルトサイズ60mmまで材質ポリエステル
  • ブラインドリベットNST-H(ヘッダー品)(ステンレス/ステンレス)(小箱) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベットNST-H(ヘッダー品)(ステンレス/ステンレス)(小箱)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス表面処理ステンコーティング
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ(収縮率4:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率4:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋
    当日出荷
    4:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。収縮率4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1規格UL(File No.E314714)VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード ストロングホールド

    ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード

    ストロングホールド
    929税込1,022
    1巻
    当日出荷
    耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)260粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
  • B.R.TIW(ステン-ステン 大阪魂

    B.R.TIW(ステン-ステン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)
    翌々日出荷
  • ステンレス小判チェーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス小判チェーン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 43V型、55V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド シャープ

    43V型、55V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド

    シャープ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    43V型、55V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW432、PN-HW502、PN-ME432、PN-ME502、PN-ME552、PN-M432、PN-M502、PN-M552、PN-P436、PN-P506、PN-P556。M6ネジ使用。
    仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なしタイプスタンド
  • 扉付 シューズボックス 鍵無 BST4 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵無 BST4

    三島精器
    72,980税込80,278
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • 焚き火台 アイリスオーヤマ

    焚き火台

    アイリスオーヤマ
    8,798税込9,678
    1台
    翌日出荷
    バーベキューや焚き火を楽しむことができる焚き火台です。焼き網付きでバーベキュー等で使用でき、網を外してダッチオーブンでの調理ができます。耐熱黒塗装仕上げです。焼き網を置いたときには、焚き火台の四隅にスペースができ、空気が入りやすく火力の調節がしやすくなっています。工具不要で、組み立てが簡単です。コンパクトに収まる収納バック付きです。
    材質焼き網:ステンレス、スタンド:ステンレス(シリコン樹脂塗装)、炉・ロストル:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、収納袋:ポリエステルブラック質量(g)3100耐荷重(kg)20内寸(mm)約320×320×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×330収納時寸法(mm)約380×380×70
  • ステンレスタンクSUS316L貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクSUS316L貯蔵用タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ブラインドリベット<StSt> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ブラインドリベット<StSt>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    29,980税込32,978
    1箱(1000本)
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • ツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    天面フラットV形3段式メタルケース。 高級感あふれるカーボン調トレー付。
  • フィールドチャッカー 新富士バーナー

    フィールドチャッカー

    新富士バーナー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    SOTOブランドの燃焼時間 :90~110分ガス消費量:120g/h熱量 :1.65kW(142kcal/h)炎温度 :約1、300℃・幅広火口でソフトな炎。炭の跳ね返りも少なく安全。バーベキュー、料理の焦げ目付け、雑草の焼却等に。
    用途BBQ、アウトドア、バーベキュー、ガスバーナー、ガストーチ、火起こし、火おこし、着火、キャンプ用品として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×110×400TKG品番9-0776-1001TKG品番(2017)6-0688-0801
  • ステンレステーパータンク 三商

    ステンレステーパータンク

    三商
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    空の状態の時の省スペース化に大変便利です。ストック蓋付。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨