カテゴリ
- 制御機器(5)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「st80e」の検索結果

ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)
ビシャモン¥549,800~税込¥604,780~1台26日以内出荷から31日以内出荷レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様手動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
基板対基板コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から91日以内出荷平行/ 垂直/ 水平使用温度範囲(℃)-40~+80定格電流(A)1仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40コンタクトピッチ(mm)1.27基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
パッド アジャスティング2 1HX-12168-80
YAMAHA(ヤマハ)¥769税込¥8461個3日以内出荷主な適合純正品番5ST-E2168-80主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
基板対基板接続用コネクタ 1.27mmピッチ TX24/25シリーズ ストレートスルーホールタイプ フックピン無し
JAE(日本航空電子工業)¥149~税込¥164~1個6日以内出荷から8日以内出荷TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。仕様フックピン無し定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対基板接続用コネクタ 1.27mmピッチ TX24/25シリーズ ストレートスルーホールタイプ フックピン付き
JAE(日本航空電子工業)¥239~税込¥263~1個6日以内出荷から22日以内出荷TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。仕様フックピン付き定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100基板接続方法はんだ付け (スルーホール)