「staubli mc4」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MC4コネクター RENOGY JAPAN

    MC4コネクター

    RENOGY JAPAN
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋
    欠品中
    RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
    用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。付属品銀メッキ銅ピン2本温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30材質(絶縁体)PA/PC保護等級IP67セット数5セット(オス・メス各5個)接触抵抗(mΩ)< 0.5保証期間1年間接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)1000DCケーブルサイズ(SQ)2、3.5
  • Multi Contact 32.6058 太陽光発電用コネクタ スパナセット MULTI-CONTACT

    Multi Contact 32.6058 太陽光発電用コネクタ スパナセット

    MULTI-CONTACT
    ¥9,298税込¥10,228
    1組
    当日出荷
    仕様タイプ:スパナセット●シリーズ:MC4RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC4用クリンピングシステムプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    MC4用クリンピングシステムプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット
    翌日出荷
    確実に平行圧着します。 精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
    用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット全長(mm)200質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)表面処理磨き・黒表面処理ハンドルコンフォートハンドル圧着回数3AWG13-10圧着機能(mm2)2.5-6.0
  • 太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) 坂東電線

    太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)

    坂東電線(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
    種別より線種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60度傾斜難燃対応材質(外被)非鉛PVC仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸軟銅線公称断面積(sq)3.5
  • 太陽光発電用 WM4C オスコネクタ ワイドミュラー

    太陽光発電用 WM4C オスコネクタ

    ワイドミュラー
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(100個)
    当日出荷
    持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
    用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続にトラスコ品番856-9013形状ストレート質量(g)13.8種類丸型適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)コンタクト形状メス結線方法圧着
  • MC4ソーラーコネクター取付工具 KNIPEX(クニペックス)

    MC4ソーラーコネクター取付工具

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
    用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。トラスコ品番478-7412材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)115質量(g)18
  • 太陽光発電用 WM4C メスコネクタ ワイドミュラー

    太陽光発電用 WM4C メスコネクタ

    ワイドミュラー
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(100個)
    当日出荷
    持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
    用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続にトラスコ品番856-9012形状ストレート質量(g)11.6種類丸型適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)コンタクト形状オス結線方法圧着
  • CBI09ソケット メネジ STAUBLI

    CBI09ソケット メネジ

    STAUBLI
    ¥19,782~税込¥21,760~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケットねじの種類平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)9
  • ソーラー工具セット KNIPEX(クニペックス)

    ソーラー工具セット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット(3点)
    当日出荷
    太陽光発電用の工具をコンパクトにまとめた装備セットです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた、発泡樹脂製マット付です。
    仕様ダイス交換用の取付け工具(六角ソケットレンチ)付です。
  • MC4コネクター用工具 RENOGY JAPAN

    MC4コネクター用工具

    RENOGY JAPAN(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    翌日出荷
    硬質プラスチック。 2セット-取付けや分解も楽々
    用途こちらのMC4スパナを使用することでMC4コネクタの組み立て及び分解が簡単に行えます。硬質プラスチックでできているため、長く使用できます。ご注意:メーカーによりMC4仕様が多少異なるため、他社のコネクターと合わない場合がございます。同メーカーのコネクターとスパナ/レンチのご利用をお勧めしております。材質硬質プラスチック質量(g)8.5寸法(cm)14×5.1×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCI09プラグ G3/8メネジ STAUBLI

    MCI09プラグ G3/8メネジ

    STAUBLI
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
  • CBI06プラグ オネジ STAUBLI

    CBI06プラグ オネジ

    STAUBLI
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグプラグ流量(L/min)8.5(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)6
  • アッセンブリーツール(MC4端子用) エスコ

    アッセンブリーツール(MC4端子用)

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルの接続に使用される、MC4コネクタ専用工具です
    全長(mm)120適合コネクタMC4
  • 圧着工具 CTF PV WM4 ワイドミュラー

    圧着工具 CTF PV WM4

    ワイドミュラー
    ¥59,980税込¥65,978
    1丁
    当日出荷
    太陽光発電用コネクタの圧着工具です。 コンタクトを適切な位置に固定できるロケーターは、確実な圧着と効率的な作業を提供します。 ハンドルを最後まで握らないと圧着部を開放しないラチェット機能は、不完全な圧着を防止し、圧着ミスを低減します。 リリース機能付で誤操作時も安心です。 マルチコンタクト社製MC4、ヒルシュマン社製SUNCON(4mm2)、ワイドミュラー社製WM4コネクタに対応します。
    用途太陽光発電のパネル間接続などに使用されるソーラーコネクタの圧着にトラスコ品番759-9382全長(mm)250質量(g)730使用コンタクトMC4用コンタクト(マルチコンタクト社製)、SUNCON(4mm[[の2乗]])用コンタクト(ヒルシュマン社製)、WM4用コンタクト(ワイドミュラー社製)圧着能力(mm2)2.5~6
  • ソーラーケーブル JMACS(日本電線工業)

    ソーラーケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
    種別より線種類電力ケーブル使用温度範囲(℃)-40~+90規格E(電気用品安全法)材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン許容曲げ半径(mm)56標準条長(m)200概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)7/0.8導体外径(Φmm)2.4絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7材質(導体)軟銅より線
  • CBI06ソケット オネジ STAUBLI

    CBI06ソケット オネジ

    STAUBLI
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケットねじの種類平行オネジ流量(L/min)8.5(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)6
  • CBI06ソケット メネジ STAUBLI

    CBI06ソケット メネジ

    STAUBLI
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケット最大圧力(bar)50
  • 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmセーフティソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(10個)
    当日出荷から48日以内出荷
    適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • ソーラー用デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE)

    ソーラー用デジタル・マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格のマルチメーター、ワイヤレス電流クランプおよびテスト・リード。CAT III 1500 V 定格の Staubli MC4 テスト・リードを付属。ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止。ソーラー専門家のための比類なき安全性と利便性。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターと a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC/PV には、CAT III 1500 V DC 安全性定格のアクセサリーが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。Staubli MC4 テスト・リードを使用すると、モジュールまたはストリングへの信頼性の高い安全な接続を迅速に行い、DC 電圧を最大 1500 V までテストできます。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV シリコン・テストリードは、インバーター、コンバイナー・ボックス、PVアレイ、または各 PV モジュールで電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:。現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定。最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)。可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献。ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能。測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示。CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V の安全定格。CAT III 1500 V DC システムは、今や発電所規模の PV システムの標準となっており、設備のオーナーに大幅なコスト削減と効率改善をもたらしています これらのシステムがより高い電圧レベルで動作することで、各インバーターはより多くのエネルギーを処理することが可能になります。また、接続されたパネル間のストリングを長くすることができ、追加の配線やインバーターの必要性を低減します その結果、800 V AC 以上の標準 CAT IV インバーター出力がさらに普及し、測定の安全性と確度を優先することが重要になっています。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の 283 FC マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプは、PV アレイ電気設備の過電圧カテゴリー・レベル (IEC 61730-1) に対応するテスト機器の安全性要件 (IEC 61010-2-032) を満たしています。これらを CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV プレミアム・シリコン・テスト・リード、CAT III 1500 V の MC4 コネクターと組み合わせると、インバーター、コンバイナー、モジュールのストリング、または個々のモジュールからすべてをトラブルシューティングするための安全で正確な電圧測定を提供する、包括的な現場向けトラブルシューティング・ソリューションを実現できます。ユーザー定義制限ゲージ。繰り返し測定を行い、一貫した結果を期待する大規模な PV プロジェクトでは、ユーザー定義の制限ゲージが時間節約のためのツールとして必要不可欠です。調整可能な制限ゲージは、測定値が予期した範囲外になると、可聴/可視インジケーターを作動させます。これにより、測定結果を迅速に評価し、システムの性能に対する信頼性を高め、対処が必要な潜在的な問題を特定するための時間を節約できます。専用の制限ゲージ・ボタンを使用すると、制限ゲージ警告のオン/オフ、新しい測定パラメータの設定、または以前に使用したパラメータ・プロファイルからの選択が簡単に行えます。この高いカスタマイズ性により、トラブルシューティングが合理化され、測定の偏差やエラーをすばやく特定し、ソーラー設備のパフォーマンスを最適な状態に維持できます。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。発電所規模のソーラー施設のサイズと場所は、物流、環境、またはテストに関連するかどうかに関わらず、独自の課題を抱えている場合があります。そのため、使用しているメーターが完全に機能し、毎回適切なデータを取得していて、同じ作業を 2 回行う必要がないという確信が必要です。283 FC には、独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能を搭載しています。これにより、次の測定を行う前に、メーターが正常に動作していることを確認できます。このクイック・セルフチェック機能は追加の準備テストであり、メーターの校正、バッテリー寿命、テスト・リード機能、AC/DC 電圧測定機能のステータスに関する有益な情報を提供します。これにより、メーターがいつでも使用できる状態にあることを確信できます。ワイヤレス電流クランプ。a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、安全性と信頼性を損なうことなくトラブルシューティングのプロセスを簡素化するように設計されています。最大 60 A の AC/DC 電流を測定でき、ソーラー設備、電気システム、産業機器など、幅広い用途で正確かつ信頼性の高い測定を実現します。非接触設計のクランプにより、通電中の電線に触れることなく安全に接続でき、キャビネット内でクランプを閉じて安全な距離から測定できます。283 FC の安全性定格と一致する CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V の定格を備えています。ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。電圧と電流を同時に測定。283 FC デジタル・マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプを使用すると、電圧と電流を同時に測定し、自動的に VA 電力を計算することができます。これにより、測定設定を変更して両方の測定値を取得する手間が省け、現場で電力を手動計算する必要もありません。電圧と電流にはタイム・スタンプが付くため、環境要因によって生じる可能性のある差の問題を排除できます。また、複数の測定値を一度に表示して、DC 電流や電圧などの追加パラメータを監視し、システムの性能に関するより深い洞察を得ることもできます。ロギング/保存。283 FC は、他のデジタル・マルチメーターと一線を画す便利なロギングおよび保存機能を提供します。リアルタイムクロックを内蔵しているため、各測定に時刻と日付をスタンプして正確な記録を作成できます。マルチメーターには、測定値を保存および記録するための内部メモリーが搭載されており、Fluke Connect に簡単に転送してさらに分析することができます。さらに、ロギング期間と間隔を柔軟にカスタマイズできるため、ロギング・プロセスがテスト対象のシステムの特定のニーズに合致するようにすることができます。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージ。Fluke ConnectTM に対応し、トラブルシューティングを向上させる便利な機能が利用できます。Fluke Connect ファミリーの一員である 283 FC は、測定値をスマートフォンやタブレットに送信して、後で詳細な分析を行うことができます。結果を書き留める必要はありません。測定値のトレンドとモニターがスマートフォンの画面にライブ表示され、それらの測定値がクラウドにアップロードされます。複数の Fluke Connect テスト・ツールからの測定データを組み合わせ、現場からレポートを作成してメールで共有し、ShareLiveTM ビデオ通話やメールを使って他の同僚とリアルタイムで共同作業できます。テーブル・ビュー機能は、測定値、メモ、および画像を明確かつ効率的に整理し、データの参照、問題の特定、顧客向けレポートの生成を容易にします。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージは、ワークフローを合理化し、正確なデータの保管と管理を実現します。
    付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、a283 FC 真の実効値ワイヤレス 60A AC/DC 電流クランプ、ソーラー MC4 テスト・リード・セット、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、マルチメーターは限定ライフタイム保証、クランプは1年保証仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A質量(kg)0.7 (1.5 lb)寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)保護等級IP52機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。保証期間限定ライフタイム保証保管温度(℃)-30 ~ +70 °各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA作動温度(℃)-10 ~ 60バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
  • 太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット) 坂東電線

    太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット)

    坂東電線(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1セット(2本)
    29日以内出荷
    太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(外被)非鉛PVC仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸軟銅線公称断面積(sq)3.5