カテゴリ
- 制御機器(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 作業工具(6)
- 測定用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- オフィス家具(3)
- 測定関連サービス(3)
- 研磨材(2)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- testo(テストー)(7)
- Festo(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- TRACO POWER(5)
- omron(オムロン)(4)
- ホンダ(4)
- 摂津金属工業(3)
- SKC(環境測定)(3)
- 三菱電機(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 満点商会(2)
- ST-TOOLS(2)
- グリーンクロス(2)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 日立産機システム(1)
- 富士電機(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- タツタ電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sto-1」の検索結果

薄型スパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業に、厚みが薄くアクセス困難な場所での作業に付属品布袋トラスコ品番195-4858材質構造用鋼寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)0.73商品構成セット品アズワン品番64-4815-89
薄型スパナ HPDSTOシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
ニロスリング
ZILLER¥2,167~税込¥2,384~1個当日出荷から9日以内出荷グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。 ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。 周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。材質亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-40~+190RoHS指令(10物質対応)対応幅h(mm)4
薄型スパナ 二面幅 mm 厚み mm 全長 mm スパナヘッド幅 mm 質量 g HPDSTOシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から93日以内出荷厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。、両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。、キャスター交換等に最適。
薄型スパナ HPDSTOシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,088税込¥1,1971個翌日出荷厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。仕様●二面幅(mm):13●厚み(mm):3●全長(mm):120●スパナヘッド幅(mm):27●質量(g):30●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-75
薄型スパナ HPDSTOシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。仕様●二面幅(mm):14●厚み(mm):3●全長(mm):130●スパナヘッド幅(mm):30●質量(g):37●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-76
【レンタル】温湿度データロガー testo175-H1シリーズ レンタル
testo(テストー)¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷突き出しセンサーですので、応答速度が迅速です。露点温度・絶対湿度演算機能付きです。付属品testo175H1温湿度データロガー(突出しプローブ;NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー仕様この商品の校正期間は1年に1回です。寸法(mm)53×27×149測定範囲温度/-20~+55℃・-40~+50℃td、湿度/0~100%RH質量(g)130電源単4アルカリ乾電池×3本測定項目温度・湿度精度温度/±0.4℃(-20~+55℃)、湿度:±(2%RH+0.03%RH/K)(2~98%RH)対応OSWindows(R)Vista(R)/7/8測定方式温度/NTC、湿度/静電容量式チャンネル数温・湿度/各1チャンネル(内蔵)分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RH保護等級IP54インターフェースUSB・SDカードメモリー1000000データ測定間隔10秒~24時間対応ソフトウェアComSoft Basic 5/Professional 4サービス分類レンタル
【レンタル】温湿度データロガー 校正証明書付 testo175-H1シリーズ レンタル
testo(テストー)¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から4日以内出荷突き出しセンサーですので、応答速度が迅速です。露点温度・絶対湿度演算機能付きです。付属品testo175H1温湿度データロガー(突出しプローブ;NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー仕様この商品の校正期間は1年に1回です。寸法(mm)53×27×149測定範囲温度/-20~+55℃・-40~+50℃td、湿度/0~100%RH質量(g)130電源単4アルカリ乾電池×3本測定項目温度・湿度精度温度/±0.4℃(-20~+55℃)、湿度:±(2%RH+0.03%RH/K)(2~98%RH)対応OSWindows(R)Vista(R)/7/8測定方式温度/NTC、湿度/静電容量式チャンネル数温・湿度/各1チャンネル(内蔵)分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RH保護等級IP54インターフェースUSB・SDカードメモリー1000000データ測定間隔10秒~24時間対応ソフトウェアComSoft Basic 5/Professional 4サービス分類レンタル
【レンタル】温湿度データロガー(校正書付)
testo(テストー)¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から4日以内出荷精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析用途建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。仕様標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒~24時間セット内容本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本色Black測定範囲【NTC】-20~+55℃、【静電容量式湿度センサ】0~100%RH、【露点温度(演算)】-40~+50℃td質量(g)130外形寸法(mm)149×53×27精度【NTC】±0.4℃(-20~+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2~98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digitセンサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃)分解能【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH保護等級IP54材質(ハウジング)Plasticバッテリーアルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-20~+55保管温度(℃)-20~+55インターフェイスプリンタ:mini usb、SD card slotチャネル数2 内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)サービス分類レンタル
動物柄置き配ステッカー
グリーンクロス¥2,198税込¥2,4181枚5日以内出荷動物柄置き配ステッカーは、シンプルで分かりやすく可愛らしいデザインです。ステッカータイプなので簡単にご使用いただけます。豊富なカラーバリエーションとデザインは視認性にも優れています。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。用途荷物の置き配の指定に。厚さ(mm)0.1取付方式ステッカー縦(mm)120
高輝度反射ステッカートラ柄W1100XH50
グリーンクロス¥769税込¥8461枚5日以内出荷高輝度反射ステッカートラ柄は、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。厚さ(mm)0.8取付ステッカー質量(g)20縦(mm)50横(mm)1100表示内容トラ柄
軸付布バフ
ST-TOOLS¥1,898~税込¥2,088~1セット(2本)ほか5日以内出荷から8日以内出荷国産の高級バフ、作業に合わせて4種類の硬度あり。フェルトバフに比べて緻密な箇所まで研磨可。用途ジュエリー等の精密細工貴金属に適する。軸径(Φmm)2.34軸長(mm)30サイズ(mm)15×15
スマートフォン用2分割棚
摂津金属工業¥15,980税込¥17,5781式8日以内出荷EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。仕様●質量:1.3kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6447-72
フラットエース・スダレタイプ
PROTERIAL(プロテリアル)¥8,998税込¥9,8981巻(61m)5日以内出荷1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.非融着部を用いる事により丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線材質TA:すずめっき軟銅線規格UL 758定格電圧(V)150寸法L1(mm)約100寸法L2(mm)約30色(絶縁体)赤,灰,灰,灰,緑,以下 灰,灰,灰,灰,緑の繰り返し導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224耐電圧(V/min)AC1500導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
消火器ボックス MHVD-STO-P1N
満点商会¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷ブラケットを使わずに取付することが可能です。色ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)ノンブラケット施工時:W280×H635×D165(+2-0)、専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL
折りたたみ式温度計 校正証明書付
testo(テストー)¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷testo104は流水ですすぎ洗いができます。仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%●サンプリング:2回/秒●機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●全長:265mm(プローブ含む)●折りたたみ時サイズ:162×48×19mm●プローブサイズ:Φ3×106mm●重量:165g(電池含む)●防塵・防水:IP65●※校正ポイントは、20℃・80℃2ポイントが標準です。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番2-3537-02-20校正証明書一般校正
折りたたみ式温度計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%●サンプリング:2回/秒●機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●全長:265mm(プローブ含む)●折りたたみ時サイズ:162×48×19mm●プローブサイズ:Φ3×106mm●重量:165g(電池含む)●防塵・防水:IP65●※校正ポイントは、20℃・80℃ 2ポイントが標準です。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番2-3537-02-56校正証明書一般校正(英語)
110 基準温度計セット
testo(テストー)¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。超高精度温度プローブは最高システム精度±0.05℃で測定可能で、温度校正の基準温度計としての用途に最適なプローブです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。用途比較校正用の基準温度計に。ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100超高精度温度プローブ(0618 0275)トラスコ品番525-2808幅(mm)450高さ(mm)68奥行(mm)60温度表示最小:0.001℃測定温度範囲(℃)-80~+300RoHS指令(10物質対応)対応
110 ラボ用温度計セット
testo(テストー)¥89,980税込¥98,9781セット4日以内出荷testo 110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。ラボ用温度プローブはガラス管が付いたプローブで、腐食性物質の温度測定に最適です。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ用途ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に。付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100ラボ用温度プローブ(0618 7072)トラスコ品番524-9380幅(mm)250高さ(mm)34奥行(mm)60温度表示最小:0.01℃測定温度範囲(℃)-50~+400RoHS指令(10物質対応)対応
タブレット・オシロスコープ STOシリーズ (100MHz~200MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒)
Micsig¥97,980~税込¥107,778~1台6日以内出荷から33日以内出荷【タブレット型で優れた操作性】 8インチ高精細タッチスクリーンと物理キー・ノブを組み合わせた直感的な操作を実現。Androidベースの操作性により、波形の拡大・スクロール・設定変更もスムーズに行えます。 【広帯域・高速サンプリング】 100MHz~200MHz帯域(モデルによる)、最大1GSa/sサンプリング、70Mポイントのロングメモリを搭載。高速信号や長時間波形を高精度に解析できます。 【高度な解析機能を搭載】 UART・CAN・LIN・I²C・SPIなどのシリアルバスデコードや31種類の自動測定、最大130,000wfm/sの高速波形更新に対応し、異常信号も効率よく検出できます。 【バッテリー内蔵で現場測定にも最適】 32GBストレージとWi-Fi・USB Type-C・HDMIなど豊富なインターフェースを搭載。内蔵バッテリーにより、研究開発から設備保守・フィールド測定まで幅広く活用できます。仕様波形キャプチャレート(wfm/s):130000質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む)分解能8bitインターフェースWi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Type-C、HDMI、Trigger outバッテリー7.4V,7500mAhディスプレイ8 inch TFT-LCD (800×600)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×50×192RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GSa/sメモリ長さ70Mpts/chストレージ32G
多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ
東芝シュネデール・インバータ(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
インバータ EFC5610シリーズ (3相200V)
ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
インバータ SJ-P1シリーズ
日立産機システム¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷から40日以内出荷使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
サーボドライブ ESM安全カード Lexium 32
シュナイダーエレクトリック¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Schneider Electric ESM 安全カードは、Lexium 32 シリーズと互換性があります。7 つのディスクリート出力を備えています。水銀不使用 安全機能 SOS、SLS、SS1、STO、SS2 電圧状態 0 保証 <= 5 V 電圧状態 1 保証 >= 15 V仕様●アクセサリタイプ:ESM安全カード●併用可能製品:Lexium 32●電圧範囲:24 Vアズワン品番65-7331-64
Chromolith (R) FastGradient RP-18 endcapped 50-3 monolithic ready-to-use HPLC column 152002 1ST
Merck(メルクミリポア)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷種別152002 1STアズワン品番61-0320-80![ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39093582-240814-02.jpg)
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]
omron(オムロン)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から66日以内出荷保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥4,898~税込¥5,388~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
サーボドライブ 200 W
omron(オムロン)¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷1Sサーボドライバ。オムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW。23ビット分解能のエンコーダ。どのコネクタも速くて確実なねじなしプッシュイン式。着脱式コネクタにより事前配線とシステム保守が容易。I/O信号を直接配線。モータブレーキ直接制御用のリレー内蔵。進化したループ制御で追従性が向上し整定時間が短縮。セーフティ機能搭載:。ネットワーク通信でのSTO: PLd (EN ISO13849-1)、SIL2 (IEC61508)。信号入力でのSTO: PLe (EN ISO13849-1)、SIL3 (IEC61508)仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±1.5 A, ±2.7 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:200 W●全長:185mm●全体の幅:40mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:136-2811アズワン品番65-7317-90
インバータ EFC5610シリーズ (3相400V)
ボッシュ・レックスロス¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷から40日以内出荷EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
タブレット収納棚 W482×H265.9×D421mm ホワイトグレイ
摂津金属工業¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。仕様●外形サイズ:W482×H265.9×D421mm●質量:8.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6447-71

































![ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39093582-240814-02.jpg)