カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
「stu-312」の検索結果

100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781個当日出荷昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。付属品100V専用アダプターセット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)幅(mm)160質量(kg)約16高さ(mm)242タイプ昇降圧兼用定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115/200/230入力電圧(V)100/200兼用、選択切換定格容量3kVA寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×247相数単相保護機能安全ブレーカー電源コード約1.8mトランスオートトランス出力電流30時間定格連続出力コンセント接地2P・125V・15A×2ケ、接地2P・250V・15A×1ケ