カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 作業工具(15)
  • カー用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農業機械(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 介護用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su-21」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズルイタSU-21-90 BIGM(丸山製作所)ノズルイタSU-21-90BIGM(丸山製作所)
349税込384
1個
8日以内出荷
規格SU-21-90図解NoMSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 ノズルイタSU-21-90_No.57、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 ノズルイタSU-21-90_No.40、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.57、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.39、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.39、MSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 ノズルイタSU-21-90_No.61、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 ノズルイタSU-21-90_No.57
替刃式折込鋸 SK11替刃式折込鋸SK11(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。 錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途一般木材の切断作業。仕様一般木工用タイプ折込式折込折りたたみ式
ウォーターポンプ(スバル用) GMBウォーターポンプ(スバル用)GMB(51件のレビュー)
6,990税込7,689
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SU 極超たわみ用)SAMSOL(4件のレビュー)
159税込175特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極超たわみ用
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。全長(mm)100形状開口部:6角角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35
替刃式折込鋸 SK11替刃式折込鋸SK11
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。 耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途塩ビ・竹などの切断作業。刃渡り(mm)210仕様塩ビ・竹挽用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))
ステレオイヤホン サンワサプライステレオイヤホンサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。しっかり声を拾うようにマイクは口元に近い位置に配置しました。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジングを採用しています。リモート会議(ZOOM・Skype等)やオンライン授業・プレゼンに便利です。*ソフトウェアのサポートは一切行っていません。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×セット内容本体、イヤーピース(S/M/L)各1セット材質シリコン(イヤーパッド)直径(Φmm)約10(スピーカーユニット)形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型ケーブル長(m)約1.6対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:20~16000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)32最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型マイクミュート×音量調節×ノイズキャンセリング×
電ドル用ソケットビット スーパーツール電ドル用ソケットビットスーパーツール
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
18V電動・インパクトドライバー対応。
タイプ標準タイプ穴角6角両頭機能片頭
ソフトキャリングケース SONY(ソニー)ソフトキャリングケースSONY(ソニー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
豊富な収納で旅行やレジャーに活躍する、中型キャリングケース。 ”ハンディカム”とサイバーショットとバッテリーなどが入れられる豊富な収納力。 ”ハンディカム”の本体とバッテリーやACアダプターなどのアクセサリーを楽に収納できるソフトキャリングケース。 旅行やレジャー、イベントなどに最適です。 αとバッテリーなどをまとめて収納。 ”ハンディカム”と”サイバーショット”や、αの本体と交換レンズやバッテリーなどをまとめて収納できます。 間仕切りの調整で収納がより自由に。 内部の間仕切りが調整できるので、”ハンディカム”とαなど、異なる大きさの本体を収納する場合に便利です。 二重構造で落下防止。 ジッパーとバックルで落下を防止する、安心の二重構造。 ”ハンディカム”など、収納物の落下をしっかり防止し、安心して持ち運べます。 雨から守るプロテクト構造。 天面フラップを開けた状態でも、突然の雨や砂から”ハンディカム”を守るプロテクト構造を採用しています。 肩掛けスタイルもできる2way仕様。 手持ちはもちろん、肩掛けできるストラップ付きだから肩掛けでも持ち運べて大変便利です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×170×190内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×120(収納部)質量(g)約320材質ポリエステル対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。大きさ中型
替刃式折込鋸 細目一般木工用 SK11替刃式折込鋸 細目一般木工用SK11
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用、11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)210適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 石膏ボード用 SK11替刃式折込鋸 石膏ボード用SK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。折込式で、収納・携帯に便利です。
用途石膏ボード・ケイカル板や木材などの切断作業。質量(g)約218刃長(mm)210折込折りたたみ式材質(刃)SK-85
クリーン静電靴 SU401 21.0CM ミドリ安全クリーン静電靴 SU401 21.0CMミドリ安全
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
甲被タイプスリッポンタイプサイズ(cm)21足幅EEE機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量ホワイトトラスコ品番811-1650形状ローカット質量(g)380種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
サーフェス・マウントリレー G6S Aratas(旧:omron)サーフェス・マウントリレー G6SAratas(旧:omron)(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から91日以内出荷
コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。 ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。全長(mm)170形状開口部:12角寸法L1(mm)14角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35
替刃式折込鋸 SK11替刃式折込鋸SK11(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。 現場でよく使用されているサイディングボードは鉄筋が入っているものがあり、サイディング用の刃はその鉄筋も一緒に切断が可能です。 従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。刃渡り(mm)210仕様サイディング用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))
替刃式折込鋸 仮枠用 SK11替刃式折込鋸 仮枠用SK11
1,698税込1,868
1本
当日出荷
板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸です。板厚を通常品よりも厚くすることで、ハードな作業にも使用できます。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。鋸刃はコシが強く、ケレン作業にもお使い頂けます。
用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。折込折りたたみ式刃先アサリあり材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 21.0CM ミドリ安全クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 21.0CMミドリ安全
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 脱着が容易なファスナータイプです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
サイズ(cm)21足幅EE機能静電ホワイトトラスコ品番753-9690質量(g)480種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革/ポリエステル電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
ハンドル 摂津金属工業ハンドル摂津金属工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
花仙 茶墨 開明花仙 茶墨開明
2,198税込2,418
1本(100mL)ほか
5日以内出荷
最高級古墨調墨汁で、古墨特有の深遠なる墨色と立体感が得られます。にじみが美しく、筆運びもなめらかで、淡墨でのご使用もおすすめです。
花仙 開明花仙開明
2,198税込2,418
1本(100mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
最高級古墨調墨汁で、古墨特有の深遠なる墨色と立体感が得られます。にじみが美しく、筆運びもなめらかで、淡墨でのご使用もおすすめです。
クリーン静電靴 通気タイプ SU402 21.0CM ミドリ安全クリーン静電靴 通気タイプ SU402 21.0CMミドリ安全
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 通気性に優れた穴空きのデザインです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)21足幅EEE機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量ホワイトトラスコ品番811-1665質量(g)370種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
GCコーンサイン ウサギバージョン板のみ 駐車スペース GCSU-21 グリーンクロスGCコーンサイン ウサギバージョン板のみ 駐車スペース GCSU-21グリーンクロス
4,898税込5,388
1枚
5日以内出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「駐車スペース」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付厚さ(mm)4高さ(mm)570横幅(mm)355取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)表示内容駐車スペース
新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)HDK(20件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
リビルトではないのでコアの回収が不要!
花仙 青墨 開明花仙 青墨開明
4,998税込5,498
1本(400mL)
5日以内出荷
最高級古墨調墨汁で、古墨特有の深遠なる墨色と立体感が得られます。にじみが美しく、筆運びもなめらかで、淡墨でのご使用もおすすめです。
皇壽 開明皇壽開明
5,698税込6,268
1本(500mL)
5日以内出荷
特殊製法で仕上げた、最高級膠系濃墨。濃墨ながら筆運びが軽くなめらかで伸びがよい墨汁です。しわにならないので裏打をしない教書雑誌や展覧会の審査時により作品を引き立たせます。
クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 21.0CM ミドリ安全クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 21.0CMミドリ安全
9,198税込10,118
1個
当日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)21足幅EE機能静電ホワイトトラスコ品番811-1680質量(g)450種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革/ポリエステルJIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層アズワン品番64-8054-75
電線管用刃物 RIKEN(理研機器)電線管用刃物RIKEN(理研機器)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
タビックス 踵無し(OP袋入)1箱(1000足入) SUシリーズ 三和製作所タビックス 踵無し(OP袋入)1箱(1000足入) SUシリーズ三和製作所
57,980税込63,778
1箱(1000足)
6日以内出荷
踵無し。ゴムなし。個包装
仕様●縦:22~24cm、幅:8.0cm、厚み:0.3cm●重さ:15g/足●素材:コットン、ポリエステル●サイズ:ワンサイズフリー●色:白アズワン品番65-9967-36
21穴複音ハーモニカ C調 鈴木楽器製作所21穴複音ハーモニカ C調鈴木楽器製作所
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
コストパフォーマンスの高さが魅力。とても吹きやすい、入門者に最適のモデルです。
仕様音域:21穴、調子:C調付属品EVAケース材質ステンレスカバー・ABSボディ寸法(mm)164×30×22質量(g)121アズワン品番63-9661-66
540ベンチ型固定用エレメンツ4段セット キャンブロ540ベンチ型固定用エレメンツ4段セットキャンブロ
149,800税込164,780
1個ほか
翌々日出荷
キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ。確かな強度。鋼鉄のように丈夫な複合素材コンポジット採用。(湿気に強く、錆びや腐食がおきません。)。衛生的なデザイン。シェルフの表面が滑らかなので汚れが簡単に拭きとれます。シェルフプレートは簡単に取り外しができ、食器洗浄機で洗えます。優れた耐久性。-38℃から88℃の温度範囲に対応。湿気や化学薬品に対しても強い耐性。剥がれたり、へこんだり、ゆがんだりせず、錆びません。
段数4奥行(mm)540
ネジ穴付ケーブルタイ SapiSelcoネジ穴付ケーブルタイSapiSelco
739税込813
1セット(100本)
当日出荷
ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。
用途ホースやケーブル等の壁への固定に長さ(mm)165最大結束径(Φmm)32仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)7厚さ(mm)1.5質量(g)300使用温度範囲(℃)-5~85ねじ穴M7×1.5mm引張強度(N)400最小結束径(Φmm)16
KSU 隔壁締付ユニオン イハラサイエンスKSU 隔壁締付ユニオンイハラサイエンス
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
形状隔壁ユニオン
21穴複音ハーモニカ C調 鈴木楽器製作所21穴複音ハーモニカ C調鈴木楽器製作所
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
圧倒的な音の鳴り、吹きやすさにより、大変好評のモデルです。真鍮製カバーは、より豊かな音色を引き出します。
仕様音域:21穴、調子:C調付属品ABSケース材質真鍮+クローム鍍金カバー・ABSボディ寸法(mm)164×31×23質量(g)128アズワン品番63-9661-65
ロングシャンクウルトラ30エンドミル(L) (AH10) アサヒ工具ロングシャンクウルトラ30エンドミル(L) (AH10)アサヒ工具
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
材質AH10超硬K種刃数2
特ロングシャンクウルトラ30エンドミルTL(AH10) アサヒ工具特ロングシャンクウルトラ30エンドミルTL(AH10)アサヒ工具
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
材質AH10超硬K種刃数2
電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)電気トロリ”MR2形”用パーツKITO(キトー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミリオンガイド GNZFシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセルミリオンガイド GNZFシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440Cアイセル
84,980税込93,478
1台
12日以内出荷
材質(ポスト・ブッシュ)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
フロントストップスイッチアセンブリ 5SU-H3980-21 YAMAHA(ヤマハ)フロントストップスイッチアセンブリ 5SU-H3980-21YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番5SU-H3980-21主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
ミリオンガイド GNZCシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセルミリオンガイド GNZCシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440Cアイセル
84,980税込93,478
1台
12日以内出荷
材質(ポスト・ブッシュ)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
CAP ASSY,NOISE SU   30700K95A21 ホンダCAP ASSY,NOISE SU 30700K95A21ホンダ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷